- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 高周波 水分計のおすすめ人気ランキング
高周波 水分計のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新93件の「高周波 水分計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建築水分計」、「非接触 水分計」、「水分計」などの商品も取り扱っております。
含水率(u%)と含水比(w%)が測定できる高周波水分計です。
測定深度は、10mmと25mmを切り替えることができます。
用途木材、建材の水分測定、コンクリート養生
寸法(mm)
106×67×30
質量(g)
145
測定範囲(mm)
(深度)10/25の切替
測定項目
含水率、含水比
保護等級
IP65
測定対象
18種類の建材
電池
9Vブロック電池ブロック電池
動作温度範囲(℃)
-25~50(凍っていない状態)
高周波容量方式のハンディ型水分計
あらかじめダイアルをセットして測定箇所に軽く押し当てるだけで測定できます。自動的に補正、演算が行われ人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタルなどの水分を迅速にデジタル表示します。
仕様
【補正機構】厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)
セット内容
本体、マイナスドライバー、9V形乾電池×1、収納ケース
寸法(mm)
56(W)×130(D)×110(H)
測定範囲
人工軽量骨材コンクリート:0~23%、石膏ボード:0~50%、コンクリート:0~12%、モルタル:0~15%、ALC:0~100%
質量(g)
300(電池含まず)
測定精度
コンクリート・モルタル±0.5%
素材に置くだけ。シンプル水分確認。
「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。
平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY
付属品
取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース
電源(V)
9アルカリ乾電池×1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81×154×36
精度(%)
(木材) ±2、(建築素材) ±0.2
使用環境
気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満
表示機能
素材グループ選択(:4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示
保管環境
気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
カタログ資料(0.67MB)
稼働時間(時間)
連続:約35
分解能(%)
(木材)0.1、(建築素材)0.1
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯)
小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン
オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適
測定範囲(%)
木材(材木、紙、ボール紙):6~42。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0
付属品
ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
質量(g)
約50(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
CEマーク認証(EMCテスト合格)
電源
アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×40×20
測定精度
木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
測定方法
電気抵抗式
文字高(mm)
9.5
消費電流(mA)
バックライト点灯時:約7.5。消灯時:約7.0
動作範囲
約5.1V ~6.8V
保存温度範囲(℃)
-10~50
確度
木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
保存湿度(%)
85RH以下(ただし結露のないこと)
使用湿度(%RH)
85以下(ただし結露のないこと)
分解能(%)
木材(材木、紙、ボール紙):1%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
多くの種類の木材を直読で測定可能
小型・軽量の木材水分計です。測定方式が高周波式ですから木材表面を傷つけることなく、軽く押し当てるだけで測定できます。
仕様
【補正機構】厚さ:10~40mm、比重:0.1~1.25g/cm3、水分:±5%、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)。【アラーム設定】上限水分の設定とアラーム告知
セット内容
本体、マイナスドライバー、9V形乾電池×1、収納ケース
寸法(mm)
56(W)×130(D)×110(H)
測定範囲
2~150%(ただし、比重、樹種により異なる)
質量(g)
300
電源
9V形乾電池×1(0006P)
表示
LCDによるデジタル表示
測定精度
±0.5%
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
幅(mm)
50.9
高さ(mm)
132.9
奥行(mm)
24.7
精度
±1%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50.9×24.7×132.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
測定範囲(%)
8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、。7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、。0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、。0.0~11.0%( セッコウ)、。0.7~8.6%(セメントモルタル)、。0.6~9.9%(石灰モルタル)、。0.1~16.5%(レンガ)
分解能
0.1%
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約150(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
取扱説明書
(2.5MB)
素材に置くだけ。シンプル水分確認。
「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。
平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY
付属品
取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース
幅(mm)
81
高さ(mm)
154
質量(g)
226(電池含む)
奥行(mm)
36
電源(V)
9アルカリ乾電池×1本
精度
±2%(木材)、±0.2%(建築素材)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×154×36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81×154×36
測定範囲(%)
(木材)3.0~56.4※62種選択、(建築素材)硬石膏セメント:0~3.3(CMモード時:0~3.1)、コンクリート:0~5、発泡コンクリート:0~66.5、石膏・プラスター:0~23.5、石灰混ブロック:0~5.5、モルタル:0~5(CMモード時:0~3.8)
分解能
0.1%(木材)、0.01%(建築素材)
精度(%)
(木材) ±2、(建築素材) ±0.2
使用環境
気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満
表示機能
素材グループ選択(:68種)、CMモード(カーバイド法測定)、インデックスモード、自動ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示
保管環境
気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
カタログ資料(0.67MB)
稼働時間(時間)
連続:約40
分解能(%)
(木材)0.1、(建築素材)0.01
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
本体とセンサ部を一体化したハンディタイプの高周波式水分計です。対象物に軽く押し当てるだけで、すばやく水分値が表示されます。
従来器の自動温度補正機能や水分上限アラーム、画面のホールド表示機能はそのまま、筐体とスイッチキーは人間工学に基づき再設計し、使い勝手を一段と向上させました。
水分値パーセント表示と、水分量と相関のある高周波容量を0~1999での表示が可能です。
測定範囲(%)
(コンクリート)0~12、(モルタル)0~15、(ALC)0~100、(人工軽量骨材コンクリート)0~23、(石膏ボード)0~50 、(ケイ酸カルシウム板0~15
付属品
ソフトケース 、電池、取扱説明書
質量(kg)
0.39
質量(g)
390
外形寸法(mm)
72×146×118
電源
電池9V(006Pアルカリ)×1
測定方式
高周波容量式(20MHz)
表示方式
デジタル(LCD)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×146×118
測定対象
コンクリート・モルタル・ALC・人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード ・ケイ酸カルシウム板
最小表示(%)
0.1
測定精度(%)
±0.5(コンクリート・モルタル)
消費電力(mW)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
DT-98は高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、コンパクトサイズの非破壊木材建材用水分計です。
針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。
連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知
寸法(mm)
185×55×38
質量(g)
139
電源
9V角乾電池
深さ(mm)
貫通深度:20~40
測定範囲(%)
0.0~100.0
分解能
1
機能
ホールド機能:あり、最大/最小表示機能:あり、自動電源オフ:あり
画面仕様
バックライト付きLCDディスプレイ
1個
¥17,980
税込¥19,778
21日以内出荷
木材・建築資材・コンクリートなど
8種類素材群と補正機能を設定
バックライト機能付き
仕様
●測定方式:高周波●測定範囲●▼水分:0~55%●▼温度:0~50℃●分解能●▼水分:0.1%RH●▼温度:0.1℃●精度●▼水分:±1.5%●▼温度:±1.0℃●測定深度:0~50mm●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●機能:データホールド、キャリブレーション機能、バッテリー表示●電源:006P(9V)電池●サイズ/質量:125.8×63.6×31mm/約142g
アズワン品番
67-4752-96
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
DT-128Mは高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、非破壊木材建材用水分計です。
針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。
最高値および最低値、暗い所でも数値が読み取れるバックライト機能、指定した数値でのアラーム ・ 電池消耗表示付き。
連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知
質量(g)
226
電源
単4電池×3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
242×63×30
使用温度(℃)
0~40
センサータイプ
高周波方式水分センサー
測定方式
高周波式
測定範囲(%)
0.0~100.0
分解能
0.1
機能
最高/最低値モード:あり、自動電源オフ:あり
使用湿度(%RH)
0~85(結露しないこと)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
木材に軽く押し当てるだけで測定できます。厚み、密度、温度補正機能。住木技術センター認定器種。電極は底面に2本、側面に1本(側面電極特許申請済、形状意匠登録申請済)。反っている木材、ラフ材にも対応可
測定範囲
縦50×横46.4 (縦が木材の繊維方向) 3%~
電源(V)
006P乾電池 (9 ×1、オートパワーオフ
測定方式
高周波容量式
表示分解能
液晶デジタル表示、0.1%
密度(g/cm3)
0.10~1.20
アラーム
赤色LED、ブザー
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
多種類の木材・合板の水分計
測定物に当てるだけで測定可能
(財)日本住宅・木材技術センター認定機種
付属品
電池9V(006Pアルカリ)X1、キャリングポーチ、比重表、取扱説明書
質量(kg)
0.39
電源
電池(006Pアルカリ)X1
測定方式
高周波容量式(20MHz)
表示方式
128X64ドットマトリクスLCD
測定範囲(%)
2~150(ただし比重、樹種により異なる)
測定対象
木材全般
その他の機能
統計計算、オートホールド、オートパワーオフ、上限アラーム、バックライトなど
データメモリ
999点
測定精度(%)
標準誤差0.5以下(メーカー標準試料スギ・ヒノキ20%以下)、乾燥法:JIS Z 2101:2009
消費電力(mW)
350
サイズ(mm)
72(W)×146(D)×118(H)
RoHS指令(10物質対応)
対応
補正機能
厚さ/10~40mm、比重/0.1~1.25(設備値は3つまで保存可能)、水分/傾き(0~2.50) 切片(-9.9~9.9)、温度/自動(10~40℃) 手動(-10~70°)
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様
セルフテスト機能付。ホールド機能付。
付属品
出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
TGK品番
540-68-08-01
トラスコ品番
333-7481
幅(mm)
46
高さ(mm)
119
質量(g)
45(電池除く)
奥行(mm)
25
外形寸法(mm)
119×46×25(保護キャップ装置除く)
測定精度
(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×25×119
測定範囲(%)
0~54.8
バッテリー
単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)
200(バックライトオフの場合)
計測範囲
(材料水分)0~54.8質量%
アズワン品番
1-6453-01
分解能(%)
(材料水分)0.1%
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
測定方式
直流電気抵抗式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×35×150
コンクリート面からモルタルやタイルが脱落する事故防止のため、剥離部にエポキシ樹脂などを注入する施工が近年注目されています。
注入部のコンクリート面やモルタルの含水率が高いと、期待する接着強度が得られません。
そこでこの部位の水分測定の目的のために本器は、建設省建築研究所「官民連帯共同研究・外装材の補修・改修技術の開発」に基づいて開発されました。
測定範囲(%)
コンクリート:0~10、モルタル:0~15
仕様
●温度補正:自動補正・手動可●測定深度:表面から最大50mm、オプションの使用で150mmまで可
付属品
ブラシ型センサ(Φ7×76mm)、ディスタンスゲージ、取扱説明書
質量(kg)
0.5
電源(V)
電池1.5(単三アルカリ)×4
電源
電池1.5V(単三アルカリ)×4
測定方式
電気抵抗式
表示方式
デジタル(LCD、最少表示桁0.1%、カウント表示)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×145×31
測定対象
コンクリート・モルタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
探知物検出深度(mm)
表面から最大50
小型軽量なデジタル水分計。
簡単に木材、建材の水分を測定することができます。
バックライト付LCDなので暗いところでも見やすくなっています。
用途薪の水分チェックに最適。木材・建材の含水率を測定。
測定範囲(%)
木材(材木、紙、ボール紙):6~60。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0
質量(g)
47
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
ボタン電池(1.5V・LR44)×4個 ※別売り
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×40×20
消費電流(mA)
<7
保存温度範囲(℃)
-10~50
確度
木材(材木、紙、ボール紙):<30%±2%;≧30%±4%;。建材(モルタル、コンクリート、石膏):<1.4±0.1%;≧1.4%±0.2%;
保存湿度(%)
85RH以下
取扱説明書
(1.4MB)
使用湿度(%RH)
85以下
分解能(%)
木材(材木、紙、ボール紙):1%。。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
16種の樹種データに加え、いわゆる「広葉樹」と「針葉樹」の検量線をメモリーに保存している為、木材を換算することなく測定が可能です。
平均値表示、自動温度補正、上限値アラーム機能、オートパワーオフ機能を搭載しています。
管理状況に合わせ、表示水分値を-9.9~+9.9%の間で補正することが出来、実情に適合させることが可能です。
仕様
表示方法:デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)
付属品
4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、ショルダーストラップ、キャリングケース、電池1.5V(単三アルカリ)×6、取扱説明書、樹種番号表(和文・英文)×各1
質量(kg)
0.5
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3アルカリ電池1.5V×6
測定方式
電気抵抗式
測定精度
20%未満±0.5%、20%以上±2.0%(対基準抵抗の精度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×210×50
測定範囲(%)
6~40%(広葉樹)、7~40%(針葉樹)、4~40%(樹種番号1~16・樹種により異なる)いずれも20℃で測定した場合。20℃以下の場合、測定可能な下限値は1℃につき0.1%高くなる。
機能
自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、上限値アラーム設定(1~39%またはOFF)、水分値補正(-9.9~+9.9%)
測定対象
単板・木材全般
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
測定は表面にあてるだけ。素材にキズつけることなく測定が可能。8種類の木材分類から選択
電源(V)
006P(9電池
測定方式
非接触 高周波
測定範囲(%)
0~50(23℃±5℃)
分解能
水分/0.5%RH、温度/0.1
精度(℃)
水分/±1.5%、温度/±2
機能
自動温度補正、データホールド、8種類の木材密度から選択可
サンプリング
約0.8秒
ディスプレイ
LCD 46.5mm×28.5mm
使用環境
0~50℃ 80%RH未満
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
この計器は非破壊誘導式木材水分計、測定時の木材の表面に置くだけで測定を実現。
表面を破壊せずに簡単に測定可能です。この計器は木材の気乾比重により、関係する目盛を選択可能です。
目盛は8種類になります。大部分の木材種類に適合します。
特に高級の家具、木製床板、木製扉に適用です。
仕様
●規格:●木材水分測定範囲:0.5-79.5%●分解能0.5% 精度±1.5%●温度範囲:0-50分解能1℃精度±2℃●木材比重範囲:0.27-1.05g/cm3●測定深さ:5cm●測定目盛:8種類●バックライト●ホールド機能●上限設定●オートオフ機能●電源 6P形9V乾電池 テスト用電池付●本体サイズ/重量:125x60x30mm/145g電池込み●メーカー保証1ヶ月
アズワン品番
68-4065-92
1台
¥8,198
税込¥9,018
10日以内出荷