- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- 高圧エアーダスターのおすすめ人気ランキング
高圧エアーダスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新100件の「高圧エアーダスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧エアーホース」、「強力エア-ガン」、「ハイパワー エアーガン」などの商品も取り扱っております。
入力エアーの2.7倍の出力エアーが得られます。
用途機械・現場の清掃に!!
ノズルねじ径
G1/8
最高使用圧力(MPa)
3.0
仕様
2.7倍風量ノズル
付属品
高圧用プラグ付
材質(本体)
アルミダイカスト
使用流体
空気
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高圧空気圧力専用エアーダスターです。
通常の約3倍エアー量が出ます。
消音効果タイプです。
仕様
マッハ高圧エアーダスタースーパータツマキ君付
トラスコ品番
852-3612
全長(mm)
134
質量(g)
150
最高使用圧力(MPa)
3
ノズル長(mm)
33
ノズル口径(Φmm)
16
ノズル外径(Φmm)
22
エアー取付口
高圧専用プラグ
ノズル取付口
M10 P1.0
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途機械・現場の清掃に!!
ノズル口径(Φmm)
2
ノズルねじ径
G1/8
最高使用圧力(MPa)
3.0
仕様
流量調整ノズル
付属品
高圧用プラグ付
材質(本体)
アルミダイカスト
使用流体
空気
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
高圧カプラー接続の強力エアダスターガンです。通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
接続口
高圧用カプラ-
材質(本体)
アルミ
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
2.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
空気使用量(L/min)
630
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
アルミ
流体
空気
接続口
常圧用カプラー
関連資料
よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)
3
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
材質(本体)
アルミ
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
空気使用量(L/min)
610
ノズル外径(Φmm)
約5.9
接続口
常圧用カプラー
ノズルねじ径
G(PF)1/8
ノズルタイプ
ロングノズル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
高圧空気圧力専用エアーダスターです。
広範囲にエアー間欠波動がでます。
トラスコ品番
852-3611
質量(g)
160
最高使用圧力(MPa)
3
使用流体
圧縮空気
1丁
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
用途機械・現場の清掃に!!
ノズル長(mm)
100
ノズル口径(Φmm)
2
ノズルねじ径
G1/8
最高使用圧力(MPa)
3.0
付属品
高圧用プラグ付
材質(本体)
アルミダイカスト
使用流体
空気
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。
ノズル長(mm)
30
ノズル口径(Φmm)
2.0
エアー取付口
1/4高圧専用プラグ
トラスコ品番
363-3349
全長(mm)
100
質量(g)
85
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
プラグ
ノズル取付部
G1/8
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
高圧空気圧力専用エアーダスターです。
流量調節できます。
用途高圧空気圧専用エアーダスター
トラスコ品番
852-3606
材質
樹脂
質量(g)
130
最高使用圧力(MPa)
3
使用流体
高圧用圧縮空気
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです。
長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)
27
ノズル口径(Φmm)
2
取付口
(ノズル)G1/8、(エア)高圧用特殊プラグ
仕様
流量調整ノズル付
トラスコ品番
327-2770
全長(mm)
115
質量(g)
250
最高使用圧力(MPa)
2.8
接続方式
プラグ
ノズル取付部
G1/8
エアー取付口
高圧用特殊プラグ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途エアーブロー・ダスター作業に
ノズル口径(Φmm)
2
取付
(空気取付口)高圧プラグ式、(ノズル取付部)G1/8
タイプ
流量調整ノズル
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
2.5
使用流体
圧縮空気
ボタン一つで流量調節。使用感度抜群のボディーシルエット
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 他
接続方法
カプラー接続(高圧用)
空気使用量(L/min)
465(2.5MPa時)
トラスコ品番
360-3458
材質
真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
質量(g)
112
最高使用圧力(MPa)
2.5
使用温度(℃)
-10~60
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0~2.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。
コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。
従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。
ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。
従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。
ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン
接続方式
プラグ
空気取入口
ローリングポールプラグ(RPB)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
アルミ、真鍮、ABS樹脂他
質量(g)
250(ノズル装着時)
使用流体
圧縮空気
エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。
ホースよじれ止め付。
アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)
74.5
ノズル口径(Φmm)
3
接続口径
PF1/4
ノズル外径(Φmm)
20.5
衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途大工、建築現場。
材質/仕上
アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)
2.5
ノズル外径(Φmm)
2.5
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8
疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィットします。
高圧対応のコンプレッサーからのエアーで使用できるダスターガンです。
通常の汎用エアーガンと同様に違和感なく作業が可能です。
丈夫なアルミダイカストボディーです。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥等
エアー取付口
高圧専用プラグ
空気使用量(L/min)
120(0.6MPa時)370(2.0MPa時)
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
2
材質
アルミダイカスト、真鍮、鉄、ゴム、他
最高使用圧力(MPa)
2.5
使用流体
圧縮空気
エアー取込口
高圧専用プラグ
空気排出時に、ノズル根元部分の4つの穴から空気を吸い込み、通常のダスターの3倍~4倍の風量を発揮します。
接続口
常圧用カプラ
ノズル口径(Φmm)
15
ねじ径(mm)
(ノズル接続)M10 P1.0 右ネジ
付属品
エアーダスター+3倍たつまきくん用ノズル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
手早くチェンジ!コンパクトアクションで作業効率アップ!
常に携帯!ポケットや釘袋に入るコンパクトサイズ!
釘打機などのツールとの交換がその場で出来ます。取り替える際に手間がかからず、常に携帯しても邪魔になりません。
口径(Φmm)
(ノズル)3
接続口
高圧用カプラ
全長(mm)
94
RoHS指令(10物質対応)
対応
交換式ロングノズルを付属。お好みで、ショートノズル、ロングノズルに交換できます。
ショートタイプのみ先端のノズルを回転させ、エア流量を調整できます。
用途建築現場でのゴミ、切屑、切粉等の吹きとばし作業に。
付属品
ロングノズル
質量(kg)
0.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
110×25×160
使用空気圧力(MPa)
0.1~2.3
使用ホース
スーパーエア・ホース(内径4mm以上・長さ30m以内)
使用コンプレッサ
スーパーエア・コンプレッサ
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷