- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧ホース
- 高圧ガスホースのおすすめ人気ランキング
高圧ガスホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新127件の「高圧ガスホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧窒素ホース」、「高圧ホース」、「高圧ゴムホース」などの商品も取り扱っております。
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)
6.3
ホース外径(Φmm)
13.8
最小曲げ半径(mm)
70
補強層
1W
質量(g/m)
ホース/250
内径(mm)
12.7
金具
両端金具1004
外径(mm)
19.8
ねじ径
G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
2Y/S
用途溶断用
内径(Φmm)
9.5
使用圧力(MPa)
2.0
仕様
ホース径。Φ9.5mm
色
オレンジ
外径(Φmm)
16.3
概略質量(g/m)
185
取扱説明書
(2.1MB)
ホース長さ(m)
6
適合本体
AJP-1410SP、AJP-1410
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
用途CP-MG・313N専用
接続口径
M10×1.5(虫押し無し)。M12×1.75(虫押し付き)
色
緑
ホース長さ(m)
1.2
危険物の類別
非危険物
接続形状
Sストレート虫押し無し/Sストレート虫押し付
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1本
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
1個
¥9,850
税込¥10,835
翌日出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)
6.3
ホース外径(Φmm)
13.2
最小曲げ半径(mm)
55
補強層
1W
質量(g/m)
ホース/220
1本
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)
両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付
常用圧力(MPa)
5.5
ホース長さ(m)
20
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
溶接装置及び切断装置に用いるLPG、MPS、天然ガス、メタン用ゴムホースです。
色
オレンジ
表示
LMN
外径(Φmm)
16.5
補強層
2S
概略質量(g/m)
190
内径(Φmm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(m)
8
適合
AJP-1210 AJP-1310 AJP-1410 AJP-1410A AJP-1410ASP AJP-1410SP AJP-1420 AJP-1420SP AJP-1520 AJP-1520SP AJP-1600 AJP-1600H AJP-1620 AJP-1620SP AJP-1700V AJP-1700VGQ AJP-2050 50mHzと60mHz
トラスコ品番
442-9800
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途HFC-134a〈ガス〉専用
セット内容
高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本
危険物の類別
非危険物
USL-PFAフレキシブル耐圧ホースは、化学薬品・食品・蒸気・ガス配管など高圧の曲げ配管ホースです。PFAストレートチューブタイプです。
材質
PFA(フッ素樹脂)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ねじ径
G3/8
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース外径(Φmm)
18.0
最高使用圧力(MPa)
20.5
最小曲げ半径(mm)
90
寸法X(mm)
22
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具
両端金具C
寸法Y(mm)
19
内径(inch)
3/8
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
82.0
補強層
2W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
質量(g/m)
ホース/470
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
口金具長さ(L)(mm)
62