高圧キュービクルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
83件の「高圧キュービクル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常通報装置」、「キュービクル」、「キュービクル カギ」などの商品も取り扱っております。
設定により信号自己保持設定となり警報信号が解除されても履歴が残ります。0.1s以上の警報信号入力で保持します。電源はAC100-200Vどちらでもご使用いただけます。ブザーストップにより警報を停止した後でも、他の回路に警報が受信されると、再度ブザーが鳴動します。リレーによる無電圧a接点の外部一括警報出力機能付きです。外部にブザーを増設する際の接点出力機能付です。外部よりブザーを停止できます。内蔵タイマーによりブザーの鳴動を自動停止できます。操作スイッチの設定により、ブザー鳴動をキャンセルし、ファン・ポンプなどの運転表示に使用できます。キュービクルなどの高圧地絡警報信号を入力できます。
用途高圧地絡警報、設備の過負荷故障警報、電動機の運転確認 種類 警報盤 塗装色 ナイガイクリーム色 マンセル記号 2.5Y9/1
1面
59,980 税込65,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類 産業機械用ケーブル 材質(絶縁体) EPゴム 材質(導体) すずめっき軟銅線 連続使用温度(℃) 80/最高
1巻(10m)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

本製品はJIS C 4620:2018「キュービクル式高圧受電設備」の準拠品となります。 高圧受電設備の扉面などに貼付けてご使用ください。
材質 アクリル 仕様 裏面シール付 板厚(mm) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 外形寸法(横×縦)(mm) 300×225
1セット(3枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

プレート(板)タイプになりますので、裏側に両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。
厚さ(mm) 1 種別 設備 材質 ラミプレート 取付方式 両面テープ/マグネットシール
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様 露出形 板厚(mm) (ドア/ボデー/前面枠)1.6 ハンドル スイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13) 保護等級 IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式 片開 材質(ボディ) 設置場所 屋内用 アース端子 銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応) 対応
1面ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
1袋(4色×1本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

縦(mm) 140 横(mm) 100 深さ(mm) 37 種類 警報盤 電線長さ(m) 200以内 接続可能電線(mm2) 0.75~1.25 色(マンセル値) ホワイト色(N9.5)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換
用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用 定格二次電流(A) 5
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。
電源電圧(V) AC100/200(50/60Hz) 仕様 無電圧入力+一括移報出力 材質 鋼鉄製 種類 警報盤 ねじ径 (端子)電源/信号入力部 M3.5 出力 【一括移報出力】無電圧c接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)/AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)/入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)/最小適用負荷 DC5V 1mA 深さ(mm) 105 入力 (警報)無電圧a接点 タイマ機能 ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択) その他の機能 ランプチェック機能/自己保持設定機能(1回路毎)/状態表示機能(5回路毎)/ブザー鳴動/不鳴動 切替機能 音圧レベル(dB) 75(前方1m) 配線長 信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6) 停電補償時間 全回路入力時10分。5回路入力時30分 入出力端子 ネジ端子
1個
65,980 税込72,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セフティー電気用品仮設主幹盤
ブレーカーウマ上げ構造、MLFC(WL1)難燃性ポリフレックス電線
用途キュービクル等からの幹線を受けてケープルを保護するために 塗装色 2.5YR6/13 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

裏側に粘着両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。
材質 ポリエステル 取付方式 マグネット
1枚
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
5,398 税込5,938
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途高圧地絡警報、設備の過負荷故障警報、電動機の運転確認 形状 (箱体)露出形 種類 警報盤
1面
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(3個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)端末固定がいし
給電用コネクタがついています。(端末給電ができます。)
適合機種 絶縁トロリー タフトロE形 質量(kg) 0.51 種類 屋内屋外兼用 グリーン購入法 適合
1個
4,798 税込5,278
31日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)150A 非張力形 ジョイントセット
用途タフトロの接続部品(ジョイントカバー、ジョイントクランプ含む) 適合機種 絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg) 0.19 方式 布設:非張力 グリーン購入法 適合
1個
3,698 税込4,068
46日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)張力形ジョイントセット
用途張力布設の場合の接続部品(直線ルートの増設延長など) 適合機種 絶縁トロリー タフトロE形 質量(kg) 0.64 グリーン購入法 適合
1個
7,698 税込8,468
46日以内出荷

便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類 パワーリレー 接点構成 2c 端子形状 プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン) 8 極数 2 使用周囲温度(℃) -30~+60 質量(g) 約40 接点材質 Ag合金 絶縁抵抗(MΩ) 100 定格通電電流(A) 10 入力電圧範囲(V) 定格電圧の85%から+110% 表示灯 接点最大許容電流(A) 10
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)