高圧ストリートエルボのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
104件の「高圧ストリートエルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストリートエルボ」、「高圧 ブッシング」、「高圧ソケット」などの商品も取り扱っております。
1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


イハラサイエンスSLC メスオスエルボ
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 エルボ 接続ねじ種類 R×Rc
1個
769 税込846
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストリートエルボ 材質 ステンレス鋼 最高使用圧力(MPa) 12.0 接続 PT(管用テーパネジ)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


材質 SS・SC相当鋼 形状 アダプタ 表面処理 亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類 R×G
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。 材質 SCS13A 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

接続ねじ種類 Rc×R 使用流体 最高使用圧力(MPa) 70 仕様 ねじ込み継手
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 ストリートエルボ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 可鍛鋳鉄 形状 ストリートエルボ 規格 JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)