高圧チューブのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
1,017件の「高圧チューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐圧チューブ」、「耐圧エアーチューブ」、「高圧ホース エアー」などの商品も取り扱っております。
用途噴霧ノズル用ホース 材質 PA 内径×外径(Φmm) 6×8
1本
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。
材質 ナイロン 使用温度範囲(℃) (空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120 使用流体 空気・水・一般作動油 負圧性能(kPa) -101.294 特性 耐熱
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用 材質 ナイロン 使用温度範囲(℃) (空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100 最高使用圧力(MPa) 4.8(at20℃) 使用流体 空気・水・一般作動油 負圧性能(kPa) -101.294 特性 耐油、耐薬品、耐圧
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ねじT G1/2 ホース内径(Φmm) 12.7 ホース外径(Φmm) 20.7 材質 [内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプ Kタイプ(高圧用) 寸法L(mm) 70 最高使用圧力(MPa) 14.0 最小曲げ半径(mm) 160 寸法C(mm) 6.0 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(30°テーパシート) 呼称 12 金具 両端金具04 適合流体 一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa) 68.6 補強層 1W 最高衝撃圧力(MPa) 20.5 流体温度範囲(℃) -40~+100 使用可能雰囲気温度(℃) -40~+70 質量(g/m) ホース/510 寸法HEX(mm) 27 RoHS指令(10物質対応) 対応 ネジ口内径(Φmm) 10.0
1本
3,432 税込3,775
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用(高圧タイプ) 最高使用圧力(MPa) (空気)1.2/(水)0.9 材質 エーテル系ポリウレタン 使用温度範囲(℃) (空気)-40~80/(水)0~50 使用流体 空気/水 負圧性能(kPa) -101.294 特性 耐圧
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
定尺(m) 最大20 材質 ナイロン 使用温度範囲(℃) -15~+90 使用流体 水・空気 使用圧力範囲 -100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
1巻(20m)
1,498 税込1,648
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 PA 質量(g) 52 全長(m) 2 内径×外径(Φmm) 6×8 アズワン品番 64-7942-34
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用 材質 ナイロン 使用温度範囲(℃) (空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70 使用流体 空気、水、一般作動油 負圧性能(kPa) -101.294 特性 耐油、耐薬品
1巻
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa) 2.0(20℃ 65%RH時) 材質 ナイロン 使用温度範囲(℃) -15~90(不凍) 使用流体 空気、水、熱媒体油 使用真空圧力(kPa) -100 特性 耐圧、耐候、耐寒
1巻
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

仕様 ワンタッチジョイント付 ホース寸法(内径×外径)(mm) 5.3×9
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
形状 コネクタ 使用流体 空気、水、一般作動油 ねじの種類 R 使用温度範囲(℃) (空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
1個ほか
特価
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高圧ナイロンチューブ専用パーツ!タンク側からチューブを簡単脱着
用途サウンドパーツ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンチューブの中で最も柔軟性優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質 ナイロン
1巻
2,598 税込2,858
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 PA 質量(g) 900 全長(m) 20 内径×外径(Φmm) 6×8 アズワン品番 64-7942-36
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称 04 内径(mm) 6.3 外径(mm) 12.4 適合 継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃) -40~100 最高使用圧力(MPa) 20.0 最小曲げ半径(mm) 40 内径(inch) 1/4 適合流体 鉱物性一般作動油
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特性 耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労 乳白 使用流体 空気/水/油 材質 高耐圧ナイロン 使用温度範囲(℃) -20~70
1個
1,820 税込2,002
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m) 20 長さ(m) 20
1巻
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用 材質 ナイロン 使用温度範囲(℃) (空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100 最高使用圧力(MPa) 2.3(at20℃) 使用流体 空気・水・一般作動油 負圧性能(kPa) -101.294 特性 耐油、耐薬品
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用 使用温度範囲(℃) (空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100 使用流体 空気・水・一般作動油 負圧性能(kPa) -101.294
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)