- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 高圧用管継手
- 高圧メスオスソケットのおすすめ人気ランキング
高圧メスオスソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「高圧メスオスソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オス メス 継手」、「高圧ソケット」、「メスオスソケット」などの商品も取り扱っております。
形状
ソケット
最高使用圧力(MPa)
70
材質
鉄
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ソケット
接続ねじ種類
Rc×R
使用流体
油
最高使用圧力(MPa)
70
仕様
ねじ込み継手
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
21
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R×Rc
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
70
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅製
最高使用圧力(MPa)
50
耐圧(MPa)
75
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-50~+150
使用温度(℃)
-50~150
使用流体
水、空気、油
最大使用圧力(MPa)
6.9
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。
給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)
黄銅棒
表面処理
ニッケルメッキ
種類
ねじ込み継手
形状
ブッシング・おすめすソケット
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
20
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)