- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 高圧保護カバーのおすすめ人気ランキング
高圧保護カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新123件の「高圧保護カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保護カバー」、「電線防護管」、「絶縁シート 高圧」などの商品も取り扱っております。
ケーブル終端接続箱の端子とジャンパー線に使用する圧縮銅管端子との接続箇所を 絶縁するために使用します。
難燃性(A法:不燃性)を有しています。
ヒンジタイプですので、圧縮銅管端子に取付けた状態で、カバーの取付け、取外しが容易です。
万が一、水が浸入しても抜けやすい構造になっています。
建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的にとる付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。
電気絶縁性が高く、軽量です。本管断面が雑落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。
電線等に押し込みで挿入することができる腹割構造になっています。
色
黄
材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量です。
用途7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として
仕様
厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
材質
EVA樹脂
厚さ(mm)
1.5
使用電圧(V)
7000以下
試験電圧(V/1分)
20000
●架空ケーブルの防護と標識
用途架空ケーブルの防護と標識に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
開閉器リード線と高圧縁廻し接続箇所の絶縁保護に使用します。水切り(松葉)接続用です。
蓄力コネクタは2個まで入ります。
規格
【電力会社規格適合】中国
●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。
材質
PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥15,800
税込¥17,380
当日出荷
銅線およびアルミ線の接続箇所を絶縁保護する為に使用します。
蓄力コネクタは2個まで入ります。
規格
【電力会社規格適合】
種類
T形コネクタ
絶縁性、作業性に優れています。二層構造で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。
仕様
定期自主点検/必要。厚生労働省検定合格品
材質
EVA樹脂
厚さ(mm)
1.1
使用電圧(V)
電気絶縁用/7000以下
試験電圧(V/1分)
20000
低圧銅線の接続箇所を絶縁保護する為に使用します。
規格
【電力会社規格適合】北陸
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。
破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
備考
マジック付
電圧(V)
交流・直流7000以下
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))600V電力ケーブル GelWrap(ジェルラップ)直線接続処理材料
GelWrapはB、TそしてP型コネクタでの直線接続に使用できます。
種類
電力ケーブル
適合ケーブル
600V CV(E) /EM-CE単芯。トリプレックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。
本体の切断はカッター等で簡単にできます。
定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。
材質
ポリプロピレン(難燃性)
長さ(m)
10
色
黒
1巻
¥999
税込¥1,099
欠品中
開閉器リード線と高圧縁廻し電線の絶縁保護に使用します。水切り(松葉)接続用で、雨水の流失が容易で
内部にたまらない構造をしています。蓄力コネクタは2個まで入ります。
規格
【電力会社規格適合】
テーピングと違い、上から被せるだけで容易に絶縁ができ、また、剥がすのも簡単です。
電線外径に合わせて締め具合を2段階に調節できます。
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
多層式で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。
仕様
定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品
厚さ(mm)
1.5
試験電圧(V/1分)
20000V
耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類
裸圧着端子
端子形状
二つ穴端子
特性
耐震動、防じん
軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管
ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能
難燃性で自己消火性があります
材質
難燃ポリプロピレン
色
黒
仕様
スリット入り
使用温度範囲(℃)
-20~60
特性
軽量、可とう性、難燃性