- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 高圧断路器のおすすめ人気ランキング
高圧断路器のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新83件の「高圧断路器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧負荷開閉器」、「高圧真空遮断器」、「変圧器 500kva」などの商品も取り扱っております。
自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。
DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。
三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。
三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。
DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。
定格インパルス耐電圧(kV)
60
開閉寿命(回)
1000
定格電圧(V)
7200/3600
耐電圧
(定格)60000V
定格周波数(Hz)
50/60
充電電流(A)
10(10回)
機械的寿命
1000回
速切機構
付
定格遮断電流(kA)
40
5~75Aまで定格同一寸法。
3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS)
JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)
定格電圧(V)
3600/7200
種類
管型ヒューズ
遮断電流(A)
40000(250/500MVA)
リード線
無
部分放電性能向上
計器の電子化を背景とした低負担化対応
従来機種と取付互換
用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用
定格二次電流(A)
5
定格電流(A)
200
定格周波数(Hz)
50/60
充電電流(A)
10
開閉寿命(回)
開閉容量 200/1000
定格遮断電流(kA)
40(ヒューズ付)
負荷電流(A)
200
使用場所
屋内
耐電圧(kV)
60
定格電圧(kV)
7.2
励磁電流(A)
10
コンデンサ電流(A)
30(リアクトル付)
高性能酸化亜鉛素子を採用。JIS C 4608 以上の性能。
三極連動式断路機構付き。避雷器の断路器が不要で保守点検が安全・簡単です。
コンパクト形。RoHS 規制物質対応。
一般地区用/激雷地区用
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
JIS C 4608
仕様
雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回、断路機構:定格短時間電流2kA/無電圧開閉性能100回以上/保持力9kg以上/3種ロック機構付
質量(kg)
約6
定格周波数(Hz)
50または60
絶縁抵抗(MΩ)
2000以上(1000Vメガ)
耐振動性能
振動敷:16.7Hz、全振幅:3.6mm、振動方向:上下・左右・前後、振動時間:各方向12分(JIS C 0911準拠)
放電耐量(kA)
雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、雷インパルス大電流特別(4/10μs):30/2回(25/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/18回(75A/18回)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60
公称電圧(kV)
6.6
定格電圧(kV)
8.4
公称放電電流(A)
2500
放電開始電圧(kV)
【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)
制限電圧(kV)
8/20μs/2500A:24以下(33以下)
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
5種類の限時特性を選択でき保護協調の検討が容易。
2種類の瞬時特性を内蔵。瞬時3段特性の動作値が変更でき保護協調の検討の自由度が向上。
7セグ表示で計測値や継電器の制御状態を表示でき、一目で監視状況を把握可能。
設定変更した値を一時的に7セグ表示に表示でき、暗所での作業効率アップ。
事故検出時の動作値を事故履歴として保存できるので、事故原因の絞り込みが容易。
正面に点検用接点を追加、点検時に受電盤内に入ることなく継電器の動作試験が可能。
丸胴形形状の採用で、従来の丸胴形継電器からの置き換えが容易。
正面カバーの開き方向は盤面機器の配置に合わせて、左右どちらでも入れ替え可能。
電源電圧
入力共用
材質
エポキシ樹脂(ガイシ部分)
色
茶(ガイシ部分)
公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。
高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。
JIS適合品(JIS C3851)です。
材質
エポキシ樹脂
色
ブラウン
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
配線用遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
可能
種類
電磁接触器
定格使用電圧(V)
3.3/6.6
補助接点
3a×3b
定格電圧
AC250V
端子構造
直線直締形
カバーは封印可能です。
用途回路の切替
定格電圧
AC250V
端子構造
直線直締形