- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 陸上ポンプ
- 高圧水 ポンプのおすすめ人気ランキング
高圧水 ポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新146件の「高圧水 ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧ポンプ 小型」、「高圧洗浄機 水」、「超高圧ポンプ」などの商品も取り扱っております。
中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。
用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送に
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重
1.1以下
設置場所
屋内設置用
粘度範囲(mm2/s)
使用液:~30
許容押込圧(kPa)
100以下
無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。
オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。
オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。
ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。
最高圧力(MPa)
3.5/3.5
型式
クリーン
電源(V)
単相100
起動形式
直入れ
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
1430/1740
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
全くオイル(潤滑油、グリス)の要らない無注油ポンプのため保守点検から開放されます。総ての無駄を省いた未来の高圧ポンプです。モーター軸兼用ポンプのため、ベルトのスリップの心配はありません。コロガリ摩擦を最高度に利用した設計〈実用新案、意匠登録〉で起動時のトルクは極度に少く、出力は絶大です。和風建築の敷居とふすまの摩擦に対して本ポンプはアルミサッシのころがりに匹敵した軽快さで回転します。小型超軽量のため持ち運び、移動に便利です。構造が至極簡単ですから誰でも分解掃除、組立ができます。オールポジションポンプですから設置場所のないときは、ぶら下げて逆立、傾斜の運転が可能です。オイル、グリス、ベルト、ベルト車が不要でコロガリ点接触構造のためポンプ効率は最大で省エネ時代が生んだ省エネポンプです。
用途テスター。水道配管のテストに。ガス配管のテストに。バルブ容器の耐圧テストに。破かいテスト用として。学校教材用として
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環
各種機械セット用
一般給水
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。
弁シートは取替可能にして交換は簡単です。
プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。
支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)
22
ストローク(mm)
35
吸水量(cc/1回)
13
吐出口径
R1/4
ハウス内の散水に最適で、取手付で持ち運びも便利です。育苗用の散水に。ビニールハウスの散水に。
用途育苗時やビニールハウスでの散水に
軽量・小型でわずか9kg。水道直結とタンク自吸の両方で使用可能。振動にも針が安定し、見やすいグリセリン入り圧力計。モーターにかかる異常な負荷を察知し、自動停止。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに
吐出水量(L/min)
3.0/3.7(50/60Hz)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
3.92[40]
モーター(W)
200(100V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
270×230×210
騒音値(dB)
75
質量(kg)
9
付属品
圧力計ユニット、高圧ホース1m、吸水ホース2.6m、フィルタ、リリーフホース2.6m、スパナ2本、収納ケース
トラスコ品番
247-6479
電圧(V)
100
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
家庭用ながらプロ機並みの耐久性。
15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)。
溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付。
ストレーナ&フィルタを標準付属。
キャリーバッグのようにラクラク移動。
収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル。
吐出圧力(MPa)
7.5
吐出水量(L/min)
6
最大吐出水量(L/min)
6.5
質量(kg)
17.8
電流(A)
12.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
367×368×591(923)※()内の数値は伸縮ハンドルを伸ばした時の高さ
電源コード(m)
5
最高許容圧力(MPa)
11
給水方式
水道/自吸
ポンプ
3連プランジャ
水温(℃)
(許容)40以下
吸上高さ(m)
1
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。
AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。
[IEC規格]IP65相当
ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。
3方向首振りヘッド。
暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。
理化学、医療分野での薬液注入に。
食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。
ボイラ薬品の注入に。
水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。
その他各種液体の微量高圧注入に。
ストローク(mm)
0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク
[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
等級
[絶縁]B
構造
標準弁座
外部制御機能
有り
ケーブル
キャブタイヤケーブル(Φ5~10)
出力信号
[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力
警報出力
有り
周囲温度(℃)
0~40(凍結なきこと)
粘度(mPa・s)
[移送液]50以下
材質(ダイヤフラム)
PTFE
材質(チャッキボール)
セラミック
ストローク数(回/分)
[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)
耐環境性
[IEC規格]IP65相当
運転同期パルス
有り
プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。
圧力調整が簡単です。
軽量・小型で自給式。
貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。
用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。
吐出圧力(MPa)
(50/60Hz)3.9/3.9
吐出水量(L/min)
(50/60Hz)3.0/3.7
仕様
冷水
付属品
高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケース
トラスコ品番
252-8029
質量(kg)
9
電源
単相100V
コード長さ(m)
2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×230×210
給水方式
自吸式
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
種類
電気式
消費電力(W)
250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)
3.5
電源コード(m)
3
モーター出力(W)
200
吐出口
ネジ:G1/4
モーター電圧(V)
100
吸水量(L/min)
2.9/3.5(50/60Hz)
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)
(最大)10、(定格)7
水量(L/min)
5
付属品
ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
1400
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
5
定格電流(A)
14
定格使用時間
約30分
始動電流(A)
55
水温(℃)
40以下
防水性
IPX5
呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用
付属品
電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー
種類
セルプラポンプ
寸法L(mm)
285
フランジ
小判形
寸法D(mm)
245
寸法W(mm)
178
寸法Y(mm)
230
寸法M(mm)
202
寸法J(mm)
240
寸法G(mm)
121
寸法K(mm)
140
寸法Q(mm)
131.2
寸法U(mm)
24
電動機
全閉外扇屋外形
寸法W2(mm)
89
液温範囲(℃)
0~40
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
FC200
材質(主軸)
SUS403
電動機の極数
2
寸法n-d(mm)
4-12
構造(軸受)
玉軸受
ハンディータイプの家庭用ポンプ。
用途家庭菜園、ビニールハウスの散水、農機具などの洗浄に。
付属品
ストレーナー×1、カップリング×2、タケノコニップル25mm×2、タケノコニップル20mm×1、タケノコニップル15mm×1、ホースバンド25mm用×3、ホースバンド20mm用×1、ホースバンド15mm用×1、パッキン×2、予備カーボンブラシ×2、予備ヒューズ(15AΦ6.35×30)×1
材質
アルミダイカスト・プラスチック
質量(kg)
7
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
電源コード(m)
約2.9、VCTF2×2mm2
騒音値(dB)
約80/1m四方平均
連続運転時間(h)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.5×33×28.5
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
小型軽量で高性能。静かな運転音。
家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。
電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。
特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。
自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用
種類
自吸ポンプ
電動機
防滴保護形
取扱液
清水
液温範囲(℃)
0~50(凍結のないこと)
構造(羽根車)
セミオープン
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
合成樹脂
材質(羽根車)
合成樹脂
材質(主軸)
SUS403
電動機の極数
2
構造(軸受)
密封玉軸受
持ち運びにとっても便利なハンディタイプ。水道直結式ボールタップ付で送水は簡単。槽は、プラスチック製粉塵防止の上ブタ付で軽く、錆も発生しません。
吐出口径Rc
3/8
水槽容量(L)
18
材質(タンク)
ポリタンク
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
595×400×265
メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント