高圧洗浄機 アンローダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「高圧洗浄機 アンローダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧洗浄機 圧力調整」、「アンローダーバルブ」、「コンプレッサー 圧力調整弁」などの商品も取り扱っております。
高圧洗浄機圧力調整器。 取付ネジ3/8サイズ・圧力計取り付け口1/4サイズ。
吐出量(L/min) 30
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高圧洗浄機圧力調整器。 取付ネジ3/8サイズ・圧力計取り付け口1/4サイズ。
耐圧(MPa) 25 寸法(縦×横)(mm) 149×91 吐出量(L/min) 30 耐熱温度(℃) 90
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

高圧洗浄機本体に付属しているアンローダーの代わりに、ガン先で圧力調整が出来ます。 塗装業、ビルメンテ清掃など対象物によって圧力を加減できます。 日本の高圧洗浄機メーカーが多く採用しているPA社製。
サイズ イン側1/4オスねじ・アウト側1/4メスねじ 耐圧力(MPa) 28
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

HW1310用アンローダーバルブです。
1台
47,880 税込52,668
5日以内出荷

1個
24,090 税込26,499
翌日出荷

振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。 ケース形状 A枠(立型つば無し) 材質 本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類 グリセリン入圧力計 精度 ±1.6%F.S. 接続ねじ G1/4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。 材質 真鍮、バイトン他 使用温度(℃) -20~80 使用流体 圧縮空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様 安全リリーフ弁、密閉タイプ 材質(本体) CAC 形式 揚程式 接続方式 ねじ込み式 接続 JIS Rc 使用流体 蒸気/水/油/空気・非危険流体 適合流体 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(弁体・弁座) ステンレス鋼(SCS14A) 材質(ばね箱) 青銅 材質(調節ばね) ステンレス鋼
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

高圧洗浄機本体に付属しているアンローダーの代わりに、ガン先で圧力調整が出来ます。 塗装業、ビルメンテ清掃など対象物によって圧力を加減できます。
サイズ イン側1/4オスねじ・アウト側1/4メスねじ 耐圧力(MPa) 28
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

HW1105、1175用アンローダーバルブです。
1台
47,880 税込52,668
4日以内出荷

HW902、1113用アンローダーバルブです。
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 一般工業用清浄水、圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.75 圧力計接続口径 Rc1/8
1個
6,463 税込7,109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セーフティバルブはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置 設定圧力(MPa) 1 材質 真鍮 寸法(mm) (全長)40、(幅)13.8 接続口径 PT1/4 使用温度範囲(℃) -40~93 使用流体 圧縮空気
1個
990 税込1,089
当日出荷

青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体) CAC-SCS タイプ 揚程式 種類 汎用品(メタルシート形) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気・気体・液体 流体温度(℃) 225以下 取付姿勢 直立取付 端接続 JIS Rcねじ キャップ形式 レバー無
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

種毎に余裕の高性能大型ボイラー(SUS)を搭載し、洗浄スペックの中で最も重要な要素の一つである、連続給湯能力を確実なものにしています。 しかもSUMOTOでは、これら灯油式ボイラー開発当初より環境負荷が低く、地球環境に優しい洗浄機造りを心掛けており、灯油式でありながら従来では考えられないクリーンな温水高圧洗浄運転を実現しています。 火を使う温水洗浄機に安全装置は必須のもの。 IC制御による各種安全機構、異常標示機能など、多重の安全対策完備。 点火スイッチを入れなければ冷水洗浄機として使用出来ます。 全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。 高圧吐水口以外に給湯口(水栓付)が付いています。 すべて自動凍結防止システムを標準装備。
付属品 洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)、電源ケーブル(5m) 危険物の類別 非危険物 洗浄温度(℃) 15-18
1台
679,800 税込747,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自動アンローダ式は、付属の圧力調整弁により無負荷運転・圧縮運転を自動的に切替、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。
付属品 消音器
1台
73,980 税込81,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン
耐圧(MPa) 31 吐出量(L/min) 30 耐熱温度(℃) 160 寸法 イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。 圧力調整が簡単です。 軽量・小型で自給式。 貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。
用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。 吐出圧力(MPa) (50/60Hz)3.9/3.9 吐出水量(L/min) (50/60Hz)3.0/3.7 仕様 冷水 付属品 高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケース トラスコ品番 252-8029 質量(kg) 9 電源 単相100V コード長さ(m) 2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×230×210 給水方式 自吸式
1台
59,980 税込65,978
当日出荷