- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- 高圧洗浄機 ガンのおすすめ人気ランキング
高圧洗浄機 ガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新465件の「高圧洗浄機 ガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トリガーガン」、「高圧洗浄機用 ノズルガン」、「洗車機 ガン」などの商品も取り扱っております。
業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能)
耐圧(MPa)
31
吐出量(L/min)
30
耐熱温度(℃)
160
洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン
耐圧(MPa)
31
吐出量(L/min)
30
耐熱温度(℃)
160
寸法
イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ
業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用
サイズ
イン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分)
吐出量(L/min)
25
ノズル
1549
耐熱温度(℃)
150
耐圧力(MPa)
31
噴射角度
15
適合
13/100GS、15/150GS・GSP、16/150G・GP
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。
水温は60℃まで使用可能です。
エスコ品番
EA115B-1
全長(mm)
350
最大吐出量(L/min)
20
接続部ねじ
G1/4”雌ねじ
最高圧力(MPa)
15
ノズル口径(Φmm)
1.6
1個
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
アズワン品番
64-6749-85
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
カプラー使用でランス・ノズル脱着が容易
耐圧(MPa)
31
吐出量(L/min)
30
耐熱温度(℃)
160
トラスコ品番
806-7682
適合機種
13-100GS/GSP。13/150G。14/170。15/200。15/200G/GP。16/200GS/GSP
1丁
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
標準ガン
用途クイックコネクトで高圧ホースと簡単接続
仕様
ボッシュ高圧洗浄機専用ガン
トラスコ品番
819-0902
材質
ポリアミド樹脂
質量(g)
395
本体質量(g)
395
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
410×160×51
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1/4インチ洗管ホースに接続すれば、ガンで洗管作業時の送・止水の操作ができます。
バリアブルノズルを接続すれば、洗浄用のハンドガンとして使用できます。
ガンの全長が短いため、貯水槽などのタンク内や、狭い場所での洗浄作業に最適です。
用途高圧洗浄機を使用しての洗管・洗浄作業。
適合機種
8/60、8.5/60、8.5/60P
ホース接続径
(洗管ホース側)M22クイックカプラ 、(高圧ホース側)PF1/4クイックカプラ
アズワン品番
64-6749-17
1丁
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
アズワン品番
64-6749-32
1丁
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
狭いスペースで最適。洗浄物に合わせストレート噴射から広角噴射をFAノズルで調整。
イン側ホース寄り戻し付。レバー開放ロックピン付。イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。
洗浄物に合わせストレート噴射から広角噴射をFAノズルで調整。
耐圧(MPa)
31
吐出量(L/min)
30
耐熱温度(℃)
160
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ショートガンで車の下回りなど狭い範囲に。 適合機種をよくご確認下さい。
用途至近距離で作業したい時に
長さ(mm)
460
材質/仕上
真鍮
関連資料
専用部品(7.4MB)
高圧洗浄機WS1513用の標準ガンです。
直噴から扇形まで無段階に切替可能。
適合機種
10/100G
アズワン品番
64-6750-52
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
狭いスペースで最適。
回転噴射で洗浄能力UP。
イン側ホース寄り戻し付。
レバー開放ロックピン付。
イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。
耐圧(MPa)
31
吐出量(L/min)
30
ノズル
サイズ:040(1.2mm)
耐熱温度(℃)
160
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
(株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。
用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル
関連資料
(6.32MB)
両端1/4(2分)Rオネジ
材質
SUS304
耐圧(MPa)
28