高圧洗浄機 ノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
708件の「高圧洗浄機 ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧洗浄機 先端」、「高圧洗車機 ノズル」、「工進高圧洗浄機 ノズル」などの商品も取り扱っております。
ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
用途高圧洗浄 材質 真ちゅう
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用
サイズ イン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分) 吐出量(L/min) 25 ノズル 1549 耐熱温度(℃) 150 耐圧力(MPa) 31 噴射角度 15
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

直噴から60度の扇状に噴射角度が調整できます。 前後で高圧調整、回して角度調整。
取付サイズ Rc1/4 耐圧(MPa) 20.7 吐出量(L/min) 30 耐熱温度(℃) 150
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能) 耐圧(MPa) 31 吐出量(L/min) 30 耐熱温度(℃) 160
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
用途中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ねじサイズ R1/4 角度(°) 噴霧/90(0.3MPa) 噴霧量(L/min) 1.0(0.3MPa) トラスコ品番 391-8220 全長(mm) 25 質量(g) 16 種類 扇型 六角対辺(mm) 14 常用圧力(MPa) 0.3 噴射角度 90
1個
869 税込956
当日出荷


高圧噴霧が扇状に出て洗浄に便利です。流量調節ができます。
材質 黄銅、PP 取付ねじ G1/4
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

全長が短く、曲がりに強い形状です。
用途高圧洗浄機の3/8 洗管ホース用ノズル。 適合 高圧洗浄機30/100GS用洗管ホース 寸法(mm) Φ24×25 穴数 5(後方) アズワン品番 64-6750-18
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

高圧洗浄機用アクセサリー・可変ノズルFA 狭角で強噴射、広角の弱噴射で高い作業性。ノズル先端を回すことでパターン角度を自由に変えることができるノズルです。
仕様 パターン角度を0~80°で自由に変えられるR1/4F(メス)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

吐出量可変のレバーコックタイプ。
用途立木、果樹 仕様 300E型 全長(mm) 370 吐出量 8~14L/2.0MPa(20kgf) 到達距離(m) 9
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

広範囲を効率よく洗浄可能です。ひのき、杉の皮剥ぎやアルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的です。
用途タービンガンをトルネードノズルに変更できます。 質量(kg) 1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精和産業で「スーパーターボノズル」、フルテックで「トルネードノズル」と呼称されています。 MP型(回転ノズルにスプリングが内蔵されていますので使い勝手がいいです) ノズルは040サイズ。
付属品 2分ニップル+1分2分異径ニップル 呼び 040
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
用途高圧洗浄 圧力(MPa) 標準:3 材質 セラミック(噴口部)、S303(その他)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)


洗管用ホースショート金具に接続します。エルボ配管等の使用でノズルを誘導します。
ねじサイズ 1/8(1分) 孔径(Φmm)×数 1×後6 最大幅(mm) 12 材質 ステンレス
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷