- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- 高圧洗浄機 ホース 巻き取りのおすすめ人気ランキング
高圧洗浄機 ホース 巻き取りのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「高圧洗浄機 ホース 巻き取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧 洗浄 機 ホース リール」、「高圧ホース巻き取り機」、「高圧洗浄機 ホース」などの商品も取り扱っております。
3/81/2口径兼用型、耐圧210kg/cm2用高圧ホースリールです。オートマティックタイプの自動巻取り型。重機建設機械車体の洗浄用に。農業の散水に、上下水道配管内の洗浄用に欠かせないホースリールです。
ホース、アダプター、洗浄ガンなどの付属品はオプションです。3/81/3口径兼用耐圧、耐圧210kg/cm2
リール巻。3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース。ワイヤー補強業務用ホース
用途精和産業・フルテック・ワグナーなど互換対応品
使用空気圧力(MPa)
21
ホース内径(Φmm)
9.5
耐熱温度(℃)
0~80
ホース外径(Φmm)
15.6
質量(g/m)
330
丈夫でキズがつきにくく、サビにくいステンレス製。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
15
カバー
なし
材質(本体)
18ステンレス
キャスター
なし
巻取形式
手動
洗車場、修理工場、食品工場等での高圧洗浄に使用します。
冷水でも温水でも使用可能です。
トラスコ品番
134-1747
質量(kg)
25.1
アズワン品番
64-4653-44
1個
¥229,800
税込¥252,780
46日以内出荷
ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様
Φ8.5ヨリ戻し付
タイプ
軽量
高圧洗浄機のボディや工場内の壁などに取りつけて、スムーズな巻取りができます。ガイドローラー、ドラムストッパー付。ロータリー部シャフトはサビに強いステンレス製。リール収納時に便利な折込式ハンドル付(手動式)。ドラムの空転を止める回り止めストッパー(手動式)。ホースの取り付けや、シール材の交換が簡単。
質量(kg)
28
容量
3分ホース(内径Φ9.5):20m、4分ホース(内径Φ12.7):20m
方式
スプリング
取付部
(ドラム側ホース)(固定入力側)
1台
¥259,800
税込¥285,780
46日以内出荷
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
リール巻。3/8サイズ・1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース。ワイヤー補強業務用ホース
用途蔵王産業・スーパー工業・ホンダ互換対応品
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース外径(Φmm)
15.6
使用空気圧力(MPa)
23
耐熱温度(℃)
0~80
質量(g/m)
330
離れた場所でもエアを供給することが出来ます
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
ホース長さ(m)
ソケット側(エアー排出側):0.3 。プラグ側(エアー入力側):0.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
質量(kg)
4.5
材質(ホース)
ポリウレタン樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
325×350×260
最高圧力
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
洗浄ホースに欠かせないHSP型ホースリールシリーズ。
タイプ
手動
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
500×420×295
常用圧力(MPa)
20.5
接続
ホース:(ドラム側)G1/2・G3/8管用平行おねじ30°メスシート、(固定側)Rc1/2・Rc3/8管用テーパーめねじ
流体温度(℃)
0~80
巻取長さ(m)
内径Φ9.5mm:30、内径Φ12.7mm:25
節水。水道使用量の約1/4。
収納・移動が楽、付属品を本体に収納できる。ホースリール付きでホース巻き取りが簡単。
ため池からも給水できる自吸機能付。移動に楽なホイール付き。
最大吐出圧力(MPa)
7.5(バリアブルノズル使用時)、5.0(ターボノズル使用時)
最大吐出水量(L/min)
5.0(バリアブルノズル使用時)、5.5(ターボノズル使用時)
仕様
ガン高圧ホース10m
付属品
圧力調整付バリアブルノズル
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
5
本体質量(kg)
11.5(高圧ホース含む)
モーター
単相直巻整流子モーター
給水方式
水道接続式/自吸式 共用
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
905×425×345
アズワン品番
64-7055-78
水温(℃)
40以下
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカー
バンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど
常用圧力(MPa)
23
材質(ホース)
内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
6.3
最小破壊圧力(MPa)
70
補強層
高抗張力鋼線
ホース外径(Φmm)
11.5
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
G1/4
スパナサイズ(mm)
3/8(先端六角部分)
操作の軽い軸受ベアリングを装備しています。
適合ホース内径×外径(Φmm)
8.5×13.7
仕様
組立式
長さ(m)
8
適合
AJP-1210 AJP-1310 AJP-1410 AJP-1410A AJP-1410ASP AJP-1410SP AJP-1420 AJP-1420SP AJP-1520 AJP-1520SP AJP-1600 AJP-1600H AJP-1620 AJP-1620SP AJP-1700V AJP-1700VGQ AJP-2050 50mHzと60mHz
トラスコ品番
442-9800
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用
ホース長さ(m)
15
ホース内径(Φmm)
9.5
最高使用圧力(MPa)
6.7
トラスコ品番
135-8889
セット内容
取付ベース一式、一次側ホース1.5m
材質
樹脂ドラム
質量(kg)
13.7
本体寸法(mm)
430×380×256
取付金具(一次側)
3/8メスシートユニオン
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
3/8・1/2口径兼用型、耐圧20.5(MPa)用高圧ホースリール(ホース別売)です。
農業の散水に、上・下水道配管内の洗浄用に欠かせないホースリールです。
ホース、アダプター、洗浄ガンなどの付属品は別売です。
用途重機・建設機械・車体の洗浄用に、重機・建設機械・車体の洗浄用に、木材の皮剥ぎ作業に、上・下水道配管内の洗浄に、樹木などへの散水に、魚網・水槽の洗浄に、トラック、バス、ごみ収集車などの洗浄に、エアーによる清掃作業に、建築物塗装前の下地整理に、その他、幅広い業界での機器洗浄作業に
仕様
ISO9001認証取得工場製、【巻取方法】手動
トラスコ品番
820-2486
材質
鉄板
質量(kg)
20
取付ねじ
【ドラム側ホース】管用並行おねじG1/2(30°メスシート)、【固定入力側接続部】管用テーパーおねじR1/2(高圧エルボ付)
巻取長さ(m)
【Φ9.5ゴムホース(外径Φ17)】60、【Φ12.7ゴムホース(外径Φ20)】50
1台
¥349,800
税込¥384,780
46日以内出荷
樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用
ホース長さ(m)
10
ホース内径(Φmm)
9.5
最高使用圧力(MPa)
6.7
トラスコ品番
135-8890
セット内容
取付ベース一式、一次側ホース1.5m
材質
樹脂ドラム
質量(kg)
11.3
本体寸法(mm)
430×380×256
取付金具(一次側)
3/8メスシートユニオン
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷