高圧洗浄機 ホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
902件の「高圧洗浄機 ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧洗浄 ホース」、「エンジン高圧洗浄機 ホース」、「フルテック 高圧洗浄」などの商品も取り扱っております。
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカー バンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど 常用圧力(MPa) 23 材質(ホース) 内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム ホース内径(Φmm) 9.5 最小破壊圧力(MPa) 70 補強層 高抗張力鋼線 ホース外径(Φmm) 15.6 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ G3/8 スパナサイズ(mm) 3/8(先端六角部分)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ワンタッチカプラーと接続金具ともステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途屋根・家屋・外壁洗浄など ホース内径(Φmm) 9.5 ホース外径(Φmm) 15.6 常用圧力(MPa) 23 最小破壊圧力(MPa) 70 補強層 ワイヤーブレード入り 適合メーカー 精和産業・日本ワグナー・フルテックなど
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカー 安全自動車・洲本整備機製作所など 常用圧力(MPa) 23 材質(ホース) 内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム ホース内径(Φmm) 9.5 最小破壊圧力(MPa) 70 補強層 高抗張力鋼線 ホース外径(Φmm) 15.6 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ G3/8 スパナサイズ(mm) 3/8(先端六角部分)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【パーツ対応表あり】 高圧洗浄機本体とガンをつなぐ専用高圧ホースです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-401 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
適合機種 FBN-401、FBN-604、FIN-901E、FIN-901W 長さ(m) 8 トラスコ品番 413-0499 関連資料 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

特殊ケプラー補強により柔軟で軽量な高圧洗浄ホース。現場持ち運びに大変便利なホース。
常用圧力(MPa) 20.5 ホース内径(Φmm) 9.5 耐熱温度(℃) 0~80 補強層 特殊繊維ケプラー ホース外径(Φmm) 16.5 最大ケーブル・ホース質量(kg/m) 0.2 適合メーカー 精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高温水専用の高圧洗浄ホース。内面ゴムにエチレン・プロピレンゴムを使用。片側メスにオスニップル付。
常用圧力(MPa) 20.5 ホース内径(Φmm) 9.5 耐熱温度(℃) 0~120 補強層 ワイヤーブレード ホース外径(Φmm) 17.2 最大ケーブル・ホース質量(kg/m) 0.36
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リール巻。3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース。ワイヤー補強業務用ホース
用途精和産業・フルテック・ワグナーなど互換対応品 使用空気圧力(MPa) 21 ホース内径(Φmm) 9.5 耐熱温度(℃) 0~80 ホース外径(Φmm) 15.6 質量(g/m) 330
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(m) 8 適合 AJP-1210 AJP-1310 AJP-1410 AJP-1410A AJP-1410ASP AJP-1410SP AJP-1420 AJP-1420SP AJP-1520 AJP-1520SP AJP-1600 AJP-1600H AJP-1620 AJP-1620SP AJP-1700V AJP-1700VGQ AJP-2050 50mHzと60mHz トラスコ品番 442-9800
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカー バンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど 常用圧力(MPa) 23 材質(ホース) 内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム ホース内径(Φmm) 6.3 最小破壊圧力(MPa) 70 補強層 高抗張力鋼線 ホース外径(Φmm) 11.5 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ G1/4 スパナサイズ(mm) 3/8(先端六角部分)
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケルヒャー家庭用kシリーズK2.K3.K4.K5現行モデルに対応しています。 ゴムホースで重量感はありますがクセが無く取り扱いし易くなっています。
ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 11.5 常用圧力(MPa) 23 最小破壊圧力(MPa) 70 補強層 ワイヤーブレード入り
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm) 8.5 ねじの呼び G1/4
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

温水80℃使用可
長さ(m) 15 金具(inch) 3/8 常用圧力(MPa) 15 材質(ホース) 合成ゴム ホース内径(Φmm) 9.5 最小破壊圧力(MPa) 50 補強層 1W(ワイヤー1重補強) ホース外径(Φmm) 16 材質(金具) ステンレス 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ 3/8
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。
ホース内径(Φmm) 9.5 ホース外径(Φmm) 17.4 耐熱温度(℃) 0~60 補強層 ワイヤーブレード 最大ケーブル・ホース質量(kg/m) 0.33
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカー 安全自動車・洲本整備機製作所など 常用圧力(MPa) 23 材質(ホース) 内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム ホース内径(Φmm) 6.3 最小破壊圧力(MPa) 70 補強層 高抗張力鋼線 ホース外径(Φmm) 11.5 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ G1/4 スパナサイズ(mm) 3/8(先端六角部分)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノズル一体式極細洗管ホース 家庭用ケルヒャーKシリーズガンに接続できるプロ用洗管ホースです。
ホース内径(Φmm) 3.6 ホース外径(Φmm) 6.1 耐圧力(MPa) 15 適合機種メーカー ケルヒャー ノズル外径(Φmm) 8
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1分サイズは最も細い洗管ホースになります
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 ホース外径(Φmm) 6.1 耐圧力(MPa) 15 付属品 1/4(2分)ニップル ホース内径(Φmm) 3.6
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。 主に高圧洗浄機ホースに取付します。 ソケットは抜け防止ロックピン機能付き。
耐熱温度(℃) 150 仕様 互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

10メートルのホース延長でラクラク作業!安心のオプションパーツ。 アイリスオーヤマ製の高圧洗浄機専用の延長ホースパーツです。10mの延長でより広い範囲での作業を可能にします。
長さ(m) 約10 トラスコ品番 381-0224 適合本体 FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412。HPC-○○○という型番のシリーズ(※生産終了型番) 材質 アルミ、塩化ビニル樹脂 質量(kg) 約1 直径(Φmm) 約11
1個
4,998 税込5,498
当日出荷