高圧洗浄機 水のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
423件の「高圧洗浄機 水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジェッター」、「ケルヒャーポリッシャー」、「高圧プランジャーポンプ」などの商品も取り扱っております。
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
吐出圧力(MPa) (最大)10、(定格)7 水量(L/min) 5 付属品 ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 1400 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 5 定格電流(A) 14 定格使用時間 約30分 始動電流(A) 55 水温(℃) 40以下 防水性 IPX5
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水ハネを防ぎながら玄関先やテラスなど家まわりの広い範囲の洗浄に適しています。ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用(1本で約40cm)としてもお使いいただけます。 ノズルの高さを調節できるので、こびりついたハードな汚れも、木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。高圧洗浄機 K 2~ K 5に適合します。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
水の力でおもしろいほど汚れが落ちる! スッキリ収納!ガンとノズル、高圧ホースが本体に収納できるので、保管のスペースをとりません。
用途各種車両、家やビルの外壁、玄関アプローチ、農機具など 吐出圧力(MPa) 7 吐出水量(L/min) 5 仕様 ガン高圧ホース5m トラスコ品番 409-7084 質量(kg) 6.2 電流(A) 12.5 電源(V) 単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 2.5 絶縁方式 二重絶縁 給水方式 水道 使用水温(℃) 40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 221×387×404
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
ノズルの拡散角度を変えない圧力調節機能。 本体側で吐出圧力が調節できる。低圧にすれば動作音も静かで早朝作業も音が気にならない。 自吸機能付き。溜水が利用できとっても経済的!
吐出圧力(MPa) 3~7.5 吐出水量(L/min) 3.5~6 仕様 ガン高圧ホース10m 付属品 バリアブルノズル、ターボノズル、ガン、高圧ホース10m、洗剤噴射ノズル、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ(本体取付)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m) トラスコ品番 404-7494 質量(kg) 8.4 電流(A) 15 電源(V) 単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W) 1450 コード長さ(m) 5 絶縁方式 二重絶縁 給水方式 水道/自吸 使用水温(℃) 40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668) 吸上高さ(m) 1
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

K 2 クラス最高のパフォーマンスなのに、体感音は約半分の静かさ。静音且つ、軽量タイプ。
セット内容 トリガーガン、高圧ホース8m、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、フォームノズル イエロー タイプ 静音タイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 538×293×303 モーター出力(kW) 1.25 最高圧力(MPa) 10 電源コード(m) 5 騒音値(dB) 63 機能 クイックコネクト接続(本体)、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、付属品は本体背面に収納 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 防水性 IPX5 給水温度(℃) 40
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
家庭用ながらプロ機並みの耐久性。 15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)。 溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付。 ストレーナ&フィルタを標準付属。 キャリーバッグのようにラクラク移動。 収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル。
吐出圧力(MPa) 7.5 吐出水量(L/min) 6 最大吐出水量(L/min) 6.5 質量(kg) 17.8 電流(A) 12.5 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 367×368×591(923)※()内の数値は伸縮ハンドルを伸ばした時の高さ 電源コード(m) 5 最高許容圧力(MPa) 11 給水方式 水道/自吸 ポンプ 3連プランジャ 水温(℃) (許容)40以下 吸上高さ(m) 1
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装業向けの本格プロ仕様。パワーで、耐久性で、真価を発揮。 ニーズに合わせてオプション多彩。
吸水量(L/min) 13 付属品 ストレーナー付吸水ホース(3m)と余水ホース(3m) 最大圧力(MPa(kg/cm2)) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に 燃料タンク容量(L) 3.6 燃料 無鉛ガソリン 使用時間(時間) 最大約2(満タン時) 騒音値(dB) 94~101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 540×960×775 ホース長さ(m) 吐出10、吸入3、余水3 関連資料 専用部品(7.3MB) 取扱説明書 (5.9MB)
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧回転クリーナ
適合機種 AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

吐出圧力(MPa) 7.8 吐出水量(L/min) 12 仕様 エンジン式冷水タイプ 幅(mm) 770 質量(kg) 30 高さ(mm) 790 奥行(mm) 439 能力 (洗管)~Φ110mm(洗管ホースは別売) エンジン出力(W) 2100 給水方式 自吸式 距離 (高圧ホース最長)100m
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターター搭載しています。メンテナンス性の高い大型メンテナンスパネルを採用しています。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄。塗装前の外壁洗浄。自家用車の洗浄。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄。船底の藻取り。貝殻落とし。木材の皮剥ぎと洗浄。 吐出圧力(MPa) 8 吐出水量(L/min) 22.3 トラスコ品番 102-6512 セット内容 ライフルガンASY 500-クイック 可変ノズルASY Φ1.3 橙 高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック 吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無 ストレーナー円盤型40メッシュ 余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm) 517 質量(kg) 58.5 高さ(mm) 526 奥行(mm) 634 燃料 ガソリン 燃料タンク容量(L) 10 エンジンタイプ 空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式 自吸式
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄コンクリート目荒らし作業コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄船底の藻取り・貝殻落とし木材の皮剥ぎと洗浄 2018年トラスコ掲載ページ 9 0081 高圧ホース(m) 20
1台
279,800 税込307,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3 in 1 ウォッシュブラシを使えば、簡単、かつ時短で洗浄作業が行えます。 このブラシは3つの機能を持っています。フラットジェット(広角水流/高圧)、フォームジェット(洗浄剤塗布)、ブラシのこすり洗いができます。ブラシの根元にある切り替え用レバーで簡単に機能を切り替えることができます。ノズル等の交換などの手間がかかりませんので効率良く作業ができます。 ※洗浄剤は付属しておりません。別途お買い求めください。 ※高圧洗浄機 K 2 ~K 5 専用です。モバイル高圧洗浄機 KHB シリーズには使用できません。
適合機種 K 1、 K 1 X、 K 2、 K 2 Little、 K 2 Little Plus、 K 2 Little Premium、 K 2 Upright、 K 2 クラシック、 K 2 クラシック カーキット、 K 2 クラシック プラス、 K 2 クラシック プラス カーキット、 K 2 サイレント、 K 2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、 K 2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、 K 2 バッテリーセット、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、 K 4 H 直営店専用 50Hz、 K 4 H 直営店専用 60Hz、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K MINI、 K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き) 質量(kg) 1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 377×264×22
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ウッドデッキやバルコニーなどを簡単に高圧洗浄で磨くことができます。
用途床やベランダの洗浄に トラスコ品番 162-2112 適合機種 NJC110-10M、NJC120-R-10M 質量(g) 520
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷


一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
タイプ 静音モード付 周波数(Hz) 50/60共用 電流(A) 15 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 292×358×830 高圧ホース(m) 10 吸込全揚程(m) (最高)1.0 水温(℃) (許容)40以下
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を飛び散らせずに床や壁面を洗浄。
適合機種 MHW0700/0800
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。防音タイプは市街地、住宅密集地での作業にも静粛性にもすぐれているハイグレード防音タイプです。 中でもHPJ-5ESMA型はアイドリングストップ仕様を搭載した製品となります。ノズルを離すとエンジンがアイドリング状態となり、30秒後に自動的にエンジンが停止します。燃料費と排出ガスの削減を実現した地球に優しい仕様です。
用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用
1台
569,800 税込626,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸 セット内容 トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング イエロー 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 380×197×264 モーター出力(kW) 1 本体質量(kg) 3.7 最高圧力(MPa) 8 機能 クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納 高圧ホース(m) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 最大吐出量(L/h) 330 給水温度(℃) 40
1台
17,980 税込19,778
当日出荷