高圧用絶縁シートのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
99件の「高圧用絶縁シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧プラスチックシート」、「絶縁 透明 シート」、「絶縁シート」などの商品も取り扱っております。
1個
15,800 税込17,380
当日出荷

材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量です。
用途7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として 仕様 厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質 EVA樹脂 厚さ(mm) 1.5 使用電圧(V) 7000以下 試験電圧(V/1分) 20000
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シートの把持を確実且つ容易に行えます。
用途活線作業及び活線近接作業などにおいて、ゴムシートやプラス チックシートなどの防具を固定する為に使用します。 材質(本体) ポリプロピレン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。 多層式で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。 仕様 定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品 厚さ(mm) 1.5 試験電圧(V/1分) 20000V
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
備考 マジック付 電圧(V) 交流・直流7000以下
1枚
10,980 税込12,078
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

絶縁性、作業性に優れています。二層構造で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。 仕様 定期自主点検/必要。厚生労働省検定合格品 材質 EVA樹脂 厚さ(mm) 1.1 使用電圧(V) 電気絶縁用/7000以下 試験電圧(V/1分) 20000
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

表面が滑らかなフラットになっています。
用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故を防止します。 長さ(m) 1 幅(m) 1 仕様 電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、平形状 幅(mm) 1000 試験電圧(V/1分) 20000V
1枚
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,800 税込16,280
当日出荷

1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

絶縁性、耐候性、作業性に優れています。
用途低圧配電線路の活線作業 試験電圧(V/1分) 1000 仕様 電気絶縁用(使用電圧:300V以下) 材質 E.V.A.C.樹脂製
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)。絶縁性・耐候性・作業性に優れています。充電部などを防護し感電事故を防止します。裏面マジックテープ付(四隅) 種別 (定期自主検査)対象品 材質 EVAC 寸法(mm) 1000×1000×1.5(t) 試験電圧 20000V/分 使用電圧(V) 交流7000以下。。直流7000以下
1枚
16,700 税込18,370
当日出荷

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。 仕様 定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品 厚さ(mm) 0.6 試験電圧(V/1分) 3000
1枚
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

滑り止め効果のある筋入りの表面加工。 足下に敷き、接地感電事故を防止します。
寸法(mm) 1000×1000 厚さ(mm) 6(凹:4/凸:6) 仕様 定期自主検査:非対象品 エスコ品番 EA640ZM-21 材質 天然ゴム 使用電圧(V) 7000以下 試験電圧(V/1分) 20000
1個
26,600 税込29,260
当日出荷

電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として 材質 合成ゴム 幅(mm) 1000 長さ(m) 1 使用電圧(V) 7000以下
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,700 税込15,070
当日出荷

軽量で柔軟性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として 材質 ビニールレザークロス 仕様 厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 厚さ(mm) 0.55 使用電圧(V) 600以下 試験電圧(V/1分) 3000
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに絶縁性をもたせたシートです。
用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。 長さ(m) 10 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 3 ブラック 耐電圧(kV) 10以下 トラスコ品番 455-0820 材質 天然ゴム 質量(kg) 45
1本
99,980 税込109,978
5日以内出荷

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格 JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA) 65 材質 CNRゴム タイプ ゴムシート 耐熱性 100℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10。引張強さ変化率(%):+15。切断伸変化率(%):-30 比重 1.5 引張強度(MPa) 7.1 切断時伸(%) 260 圧縮永久ひずみ(%) 40(100℃×22H) 耐油性(%) +8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)