高圧絶縁マットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
345件の「高圧絶縁マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐電ゴムシート」、「絶縁 マット」、「絶縁ゴムマット」などの商品も取り扱っております。
滑り止め効果のある筋入りの表面加工。 足下に敷き、接地感電事故を防止します。
寸法(mm) 1000×1000 厚さ(mm) 6(凹:4/凸:6) 仕様 定期自主検査:非対象品 エスコ品番 EA640ZM-21 材質 天然ゴム 使用電圧(V) 7000以下 試験電圧(V/1分) 20000
1個
26,600 税込29,260
当日出荷

仕様 絶縁性・耐候性に優れています。配電盤、監視盤の前に敷き、接地感電事故を防止します。 種別 (定期自主検査)非対象品 材質 天然ゴム 寸法(mm) 1000×1000×6.0(t) 試験電圧 20000V/分 使用電圧(V) 7000以下
1枚
24,900 税込27,390
当日出荷

電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として 材質 合成ゴム 幅(mm) 1000 長さ(m) 1 使用電圧(V) 7000以下
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐電用マットの1mカット品です。筋入で滑り防止効果があります。
用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故防止に。 材質 天然ゴム 2018年トラスコ掲載ページ 4 1990
1枚
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに絶縁性をもたせたシートです。
用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。 長さ(m) 10 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 3 ブラック 耐電圧(kV) 10以下 トラスコ品番 455-0820 材質 天然ゴム 質量(kg) 45
1本
99,980 税込109,978
5日以内出荷

材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量です。
用途7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として 仕様 厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質 EVA樹脂 厚さ(mm) 1.5 使用電圧(V) 7000以下 試験電圧(V/1分) 20000
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面が滑らかなフラットになっています。
用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故を防止します。 長さ(m) 1 幅(m) 1 仕様 電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、平形状 幅(mm) 1000 試験電圧(V/1分) 20000V
1枚
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 絶縁性・耐候性に優れています。配電盤、監視盤の前に敷き、接地感電事故を防止します。 種別 (定期自主検査)非対象品 材質 天然ゴム 寸法(mm) 1000×1000×10(t) 試験電圧 20000V/分 使用電圧(V) 7000以下
1枚
28,500 税込31,350
当日出荷

1個
16,400 税込18,040
当日出荷

電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。 トラスコ品番 466-6674 材質 合成ゴム 形状 B山 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 10 質量(kg) 13.9 長さ(m) 1 使用電圧(V) 7000以下 試験電圧(V/1分) 20000
1枚
29,980 税込32,978
翌日出荷

ホーザン絶縁シート
電気的な接続を遮断する絶縁シート。 測定物の下に敷くことで、より正確な測定が行えます。 折りたたんでコンパクトに収納可能なケース付。
外形寸法(幅W×高さH)(mm) 1000×800 質量(g) 400 絶縁性能 点間抵抗 2×10【↑12】Ω≦Rp
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷

ハゼット絶縁マット
1000V絶縁工具です。 50000Vテスト合格品です。 キャリングケース付きです。 収納時サイズはΦ160×1000mmです。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 1000×1000×4 トラスコ品番 825-2574 材質 ゴム 質量(kg) 6
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。 長さ(m) 1 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 10 トラスコ品番 453-4859 材質 合成ゴム 形状 フラット 質量(kg) 15.5 試験電圧(V/1分) 20000
1枚
26,980 税込29,678
翌日出荷

絶縁性に優れています。 周辺を額縁状に補強しています。
用途活線作業用に 材質 天然ゴム トラスコ品番 853-7513 幅(mm) 750 厚さ(mm) 2.7 寸法(mm) 750×1000 質量(kg) 2.46 長さ(m) 1 アズワン品番 64-7271-03 試験電圧(V/1分) 20000
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格 JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA) 65 材質 CNRゴム タイプ ゴムシート 耐熱性 100℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10。引張強さ変化率(%):+15。切断伸変化率(%):-30 比重 1.5 引張強度(MPa) 7.1 切断時伸(%) 260 圧縮永久ひずみ(%) 40(100℃×22H) 耐油性(%) +8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

1個
15,800 税込17,380
当日出荷

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質 天然ゴム タイプ ゴムシート ゴム硬度 64 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。 仕様 定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品 厚さ(mm) 0.6 試験電圧(V/1分) 3000
1枚
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造となっています。B山の溝は長手方向になります。
形状 B山 長さ(m) 1 電圧(V) 交流・直流7000以下 幅(m) 1
1枚
27,980 税込30,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 天然ゴム 幅(mm) 1000 硬さ 60 引張強度 変化率:-6% 比重 (-)1.5 引張強度(MPa) 12 硬さ(デュロメータA) 60、変化:+5 切断時伸(%) 550、変化率:-8 圧縮永久ひずみ(%) 32(70℃×24h) 耐油性 70℃×72h RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)