- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 高圧用管継手
- 高圧配管のおすすめ人気ランキング
高圧配管のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,084件の「高圧配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋼管厚肉パイプ」、「高圧長 ニップル」、「油圧 パイプ」などの商品も取り扱っております。
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
長さ(mm)
2750
JIS規格
JIS G 3452
厚さ許容差(mm)
+規定しない、-12.5%
形状
ニップル
材質
炭素鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
PT(管用テーパネジ)
形状
ニップル
規格
JIS B2302
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
パイプ
最高使用圧力(MPa)
70
材質
JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合
JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状
エルボ
接続ねじ種類
Rc
材質
炭素鋼
形状
チーズ
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
PT(管用テーパネジ)
管厚
S80
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
70
形状
カップリング
材質
炭素鋼
最高使用圧力(MPa)
12
接続
PT(管用テーパネジ)
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
炭素鋼
接続
PT(管用テーパネジ)
管厚
S80
形状
エルボ90°
最高使用圧力(MPa)
12.0
形状
ニップル
材質
ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
PT(管用テーパネジ)
形状
カップリング
材質
炭素鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
PT(管用テーパネジ)
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
-20℃~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35
接続方式
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
材質
炭素鋼(SS400相当)
形状
ブッシング
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
PT(管用テーパネジ)
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
全長(m)
4
規格
JIS G3452
ねじ規格
JIS B0203
種別
PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G3452
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
200
最高使用圧力(MPa)
-20~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35
接続方式
両ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
一般的素材
長さ(m)
約2.75
形状
ニップル
管接続口径
NPT3/8
最高使用圧力(MPa)
70
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷