- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 高圧用管継手
- 高圧配管継ぎ手のおすすめ人気ランキング
高圧配管継ぎ手のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新429件の「高圧配管継ぎ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧継手」、「チーズ 継手 高圧」、「高圧配管」などの商品も取り扱っております。
形状
ニップル
材質
炭素鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
PT(管用テーパネジ)
材質
炭素鋼(SS400相当)
形状
ブッシング
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
PT(管用テーパネジ)
材質
炭素鋼
形状
チーズ
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
PT(管用テーパネジ)
管厚
S80
形状
ニップル
材質
ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
PT(管用テーパネジ)
形状
カップリング
材質
炭素鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
PT(管用テーパネジ)
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
フレヤードユニオン
最高使用圧力(MPa)
15
材質
JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合
JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状
エルボ
接続ねじ種類
Rc
形状
カップリング
材質
炭素鋼
最高使用圧力(MPa)
12
接続
PT(管用テーパネジ)
形状
カップリング
材質
炭素鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
PT(管用テーパネジ)
管厚
S80
形状
ユニオン
材質
炭素鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
PT(管用テーパネジ)
材質
炭素鋼
接続
PT(管用テーパネジ)
管厚
S80
形状
エルボ90°
最高使用圧力(MPa)
12.0
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)
15
形状
ニップル
材質
炭素鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
PT(管用テーパネジ)
最高使用圧力(MPa)
12.0
材質
炭素鋼
形状
プラグ
接続
PT(管用テーパネジ)
形状
ブッシング
材質
ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
PT(管用テーパネジ)
形状
ユニオン
材質
ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
PT(管用テーパネジ)
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質
炭素鋼
形状
テーパー
種類
鋼管用くい込み継手
温度範囲(℃)
-20~+250
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
長さ(mm)
2750
JIS規格
JIS G 3452
厚さ許容差(mm)
+規定しない、-12.5%