高密度スポンジのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
155件の「高密度スポンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高密度 ウレタン」、「高級スポンジ」、「厚スポンジ」などの商品も取り扱っております。
コンパウンド用研磨スポンジ。 曲面にも使いやすい万能タイプ。 特殊スポンジ採用の2層構造。 高性能で納得の仕上がり。 ポリエチレン/発泡ウレタンの2重構造により使用する液剤は最小限で済みます。 高密度のスポンジを使用しており滑らかに研磨できます。 柔軟性のある素材を使用しており曲面にもよくなじみ手が疲れません。
用途スポンジ側の面に溶剤をつけてご使用ください。 寸法(mm) H160×W100×(本体部分)15×(スポンジ部分)5
1個
409 税込450
当日出荷

強度が高い高耐久性です。 密度が非常に高く、伸び・引っ張り強度に優れたスポンジです。 引っ張り強度が強い為、ハードに使用してもボロボロになりにくいです。 工具や道具洗い、洗車などにも最適です。
用途タイル貼り作業、糊・パテ・モルタルのふき取り作業。 材質 ポリウレタンフォーム 寸法(mm) 160×245×70 タイプ 超耐久
1個
899 税込989
当日出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質 ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属や木材もOK、水を使った作業もできます。丈夫で型くずれしにくく、木材・金属・樹脂研磨などに使用でき、そのままでも、また水を使っての作業も出来ます。 目づまりをした場合は水で洗い流せます。
用途日曜大工・機械機器・台所用品などの汚れ・サビ落とし・ペンキはがし。 材質(本体) 高密度スポンジ
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質 ウレタン 厚さ(mm) 50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm) 400×400 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質 ポリオレフィンフォーム RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。 幅(mm) 500 長さ(mm) 1000 材質 ウレタン 使用温度範囲 常温~70℃ 密度(kg/m3) 48
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。 タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!
用途内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。 左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。 自由にカットしてお使い頂けます。 種類 スポンジ 材質 セルウレタンフォーム
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。 材質 ポリエーテル系ウレタンフォーム 幅(mm) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパウンドやケミカルをよく伸ばします。汚れもよく落とします。
用途清掃・お手入れ 適合用途 コンパウンド磨き セット内容 イエロー×5個、ブルー×5個 材質 ウレタン サイズ(mm) 85×45×18 危険物の類別 非危険物
1セット(10個)
1,088 税込1,197
当日出荷

1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

バケツの洗浄、糊付機のお手入れに。 ご希望の長さでカットできるロングサイズです。
寸法(mm) 120×80×1000 イエロー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。 厚さ(mm) 5 材質 ポリウレタン 使用温度範囲 -10~70℃ 粘着剤 なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
厚さ(mm) 30 幅(mm) 400 長さ(mm) 400 材質 ウレタン グレー 寸法(幅W×長さL)(mm) 400×400 耐熱温度(℃) 約70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質 ウレタンゴム 材料 ポリエステル系 比重 1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 27.7[283] 硬度(JIS A) 70 切断時伸(%) 630 引裂き強度(kN/m) 36.4[37]
1枚
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

仕様 20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚 適合機種 B-73用 材質 ポリウレタン(軟質) 質量(g) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。 洗車・清掃に。 壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。 建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。 窓、配管などの結露の拭き取りに。 種類 スポンジ 材質 ウレタンフォーム 厚さ(mm) 50 使用温度範囲(℃) -20~70 密度(kg/m3) 22 イエロー
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡立ち、水切れ、弾力性に優れたスポンジです。 自由な形、大きさに切って使用できます。 アイデア次第で使い方いろいろ。
用途洗車に。お子様の工作材料に。梱包時のクッション材に。家具の角などのぶつかり保護に。作業現場の水たまりの吸出しに。壁紙や障子紙の貼り作業に。 適合用途 洗車 材質 ポリウレタンフォーム 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 500×250×80 危険物の類別 非危険物
1個
589 税込648
当日出荷