- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- 高所ブラシのおすすめ人気ランキング
高所ブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「高所ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮 外壁 ブラシ」、「外壁洗浄ブラシ」、「外壁 掃除 ブラシ」などの商品も取り扱っております。
いままであきらめていた外壁・天井などの高い場所にブラシが届き、しっかりお掃除することができます。最大約4.7mにも長くなる外壁・天井払いですが、重さはたったの約1000g。 軽くて丈夫でサビにくいアルミ製です。ゴシゴシとこすることで壁・天井の材質を傷めないように、ブラシは適度な固さに設定しました。
全長(cm)
約210~470
質量(g)
約1000
材質(ブラシ部)
樹脂
材質(柄部)
アルミ
拭き幅(cm)
約29
1本
¥5,398
税込¥5,938
10日以内出荷
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。
材質(ブラシ部)
PP
材質(柄部)
PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム
耐熱温度(℃)
60
伸縮範囲(cm)
約100~150
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
外壁や屋外照明、雨といにたまった落葉などをかき出すのに便利です。
トラスコ品番
368-5187
材質
毛:PET樹脂、本体:ポリプロピレン、ワイヤー:亜鉛メッキ鉄線
幅W(mm)
300
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
最長2.6m、高所のクモの巣やホコリを取るブラシ。ブラシ部は水洗いできるので清潔な状態でご使用できます。
ブラシ部は取り外してハンディタイプとして使えます。
用途天井・屋根・壁・街灯など高所のホコリ・クモの巣取り。
材質
ポリプロピレン、ステンレス、アルミニウム、ABS樹脂
全長(mm)
約1300~2600
ブラシ幅(mm)
約150
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ブラシ等を使っての高所作業に最適です
仕様
ブラシはEA928BM-1~4、-26、-27、-41、-42、AK-33、-35をお選び下さい。
材質
ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム
全長(mm)
2400~6800
質量(g)
約1650
段数
3段
ハンドル径(Φmm)
32
パイプ径(Φmm)
2段目:25。、3段目:22
ねじ径(inch)
(先端)3/4”Acme
アズワン品番
64-2280-30
1本
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
ポールの先端に<KWI25>ガラスワイパー、<KTV08>天井払 い、<KHL20>エレキャッチを取り付けて御使用ください。
全長(mm)
1900~4500
材質
アルミ
質量(g)
約780
TKG品番
9-1374-1201
TKG品番(2017)
6-1232-1301
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
毛先の柔らかい高所ガラス、高所壁洗浄ブラシです。カーボングラスファイバーポール、スカイポールに接続して使用します。付属の半透明ホースを一般ホース(内径15mm)に繋ぎます。水量調節は一般ホースを繋げております水道蛇口でおこないます。
用途業務用高所洗浄ブラシ
セット内容
ブラシ、ホース、ホース接続パーツ、マジックバンド×6
ブラシ幅(mm)
250
塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのキズつきを最小限に仕上げたブラシです。ブラシ部分が大きいので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。適度な長さで、高所や手の届きにくいところも簡単に洗えます。ヘッドの取り替えが可能です。
用途ミニバン・SUVなどの自動車に最適
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)
対応
水を流しながら外壁をラクラクお掃除。
ホースをつないで流し洗いができます
伸縮柄
商品タイプ
本体
全長(mm)
約1180~1900
幅(mm)
約190
材質(ブラシ部)
塩化ビニル樹脂
材質(ハンドル)
アルミ合金
材質(ヘッド)
PP
材質
ハンドル固定ネジ:ABS樹脂
質量(g)
580
柄径(Φmm)
22/25
材質(ジョイント)
PP
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
高所の窓清掃に最適な超ロングタイプの伸縮柄。アルミ製で軽量、耐久性も抜群です。
用途ハイポール用伸縮ポール
材質
(ポール):アルミ、グリップ:TPE樹脂、(ジョイント):ポリプロピレン・TPE樹脂
天井のクモの巣や照明のホコリ払いに便利です。
トラスコ品番
782-3401
材質
ブラシ:PET樹脂、ハンドル:ポリプロピレン
寸法(mm)
365×360×95
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
毛腰が柔らかく細かいホコリ、粉を清掃可能です。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
用途天井の清掃や高所にある配管の清掃に。
長さ(mm)
580
質量(g)
400
線径(Φmm)
0.3
材質(ブラシ部)
ポリブチレンテレフタレート
材質(柄部)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
134
ベトベトした厄介なクモの巣を、シートに絡ませて取るクモの巣ブラシ。とにかくラクに取れます。もちろん、ブラシ毛が効率良く当たるので、手軽に使用することができます。
用途クモの巣取り
付属品
シート(約35×35cm)3枚
材質
ブラシ:ポリプロピレン ヘッド:ポリプロピレン 柄:アルミ シート:ポリエチレン(サイズ:約35×35cm ※3枚入)
質量(g)
約950
全長(m)
約2.1~4.7
1本
¥5,598
税込¥6,158
10日以内出荷
軒下やシーリングファンなど、高い場所のお掃除に。4.5mまで伸ばせる超ロング柄と、専用ヘッド2種・スペアモップの4点セット。
柄にヘッドを取り付けて使用します。
ヘッド/くもの巣取り LL594、シーリングファン・高所の埃取り LL586 スペア/シーリングファン・高所の埃取りスペア SQA92 柄/アルミ伸縮柄・つなぎ柄セット LL554
つなぎ柄と伸縮柄の2本入り。伸縮柄は長さを自由に調節可能。
つなぎ柄と伸縮柄をつなげると、最長4.5mまで伸ばせます。
つなぎ柄、伸縮柄、それぞれにヘッドを付けて使用することも可能。お部屋の棚上から吹き抜けの窓まで、これ一本!
軽くてさびにくいアルミ製です。
セットのヘッドは、くもの巣の掃除ブラシ「クモの巣取り」・シーリングファンや高所のホコリが取れる「シーリングファン・高所モップ」の2種。
軒下・ガレージ・門・植木などのくもの巣取りや埃払いに。絡みついたクモの巣が簡単に取れます。
ブラシに専用シート(3枚入り)を巻き付けて使用します。取り除いたくもの巣はシートをはがすだけで簡単に取れるので、メンテナンスラクラク。
シーリングファンはもちろん、梁・棚の上・照明・壁・天井などの高所の埃取りに使えるモップ。
リング状のモップに、シーリングファンの羽を通して使用します。羽を逃がさず、両面同時にお掃除できます。
マイクロファイバーが、洗剤を使わず汚れをかきとります。洗って繰り返し使って、劣化したらセットのスペアに交換を。
「くもの巣取り」・「シーリングファン・高所の埃取り」とも、ヘッドの角度が6段階に調節可能。使いやすい角度でお掃除!
ヘッドの着脱はボタン一つで簡単。使用中は抜け落ちない安心連結構造。
材質
(クモの巣取り)ブラシ/樹脂、ヘッド/ポリプロピレン、シート/ナイロン、(シーリングファンモップ)ヘッド/ポリプロピレン・ポリアセタール、モップ/ポリエステル、(柄)アルミ
質量(g)
(クモの巣取り)140、(シーリングファンモップ)180、(柄)760
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【ヘッド】(クモの巣取り)22×10×33、(シーリングファンモップ)32×7×33
柄長(m)
伸縮柄/1.37~3.27、つなぎ柄/1.37、伸縮柄+つなぎ柄/2.60~4.60
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
サビに強いステンレス製の伸縮ポールです。握りやすい大型グリップとジョイントを採用。
用途ハウスポール用伸縮ポール
全長L(mm)
1050~3000
トラスコ品番
368-5179
材質
ポール:ステンレス、グリップ:特殊ポリエチレン
質量(g)
約885
グリップ径(Φmm)
約35
1本
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ
種類
長柄タイプ
適合
ブラシ:593436
材質
ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き
寸法(mm)
全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷