- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 高所電球交換器具のおすすめ人気ランキング
高所電球交換器具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新87件の「高所電球交換器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高所 ランプ 交換」、「高所電球交換」、「高所 交換」などの商品も取り扱っております。
もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。
ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。
ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。
ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番
356-0848
質量(g)
(ポール)280、(ヘッド)85
段数
3段
全長(m)
0.95(縮)~2.03(伸)
適合外径(Φmm)
45~70
適合ランプ
シリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ。※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できるクランプヘッド!直管蛍光灯(プッシュ式)を交換可能。
適合
FL、FLR、FHF、T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管蛍光灯
付属品
サポーター(蛍光灯を取付けるサポートをします)・ガイド(蛍光灯のピンの位置決めに使用します)・網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)
適合蛍光灯
FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管
1人で、高所の直管蛍光灯(ソケット回転式)を交換できる
4m・ショートタイプ(収納時約1.5m)。軽量アルミポール
適合
蛍光灯:FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)、・18W~40Wの直管蛍光灯に適合
付属品
網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)
全長(m)
4.1(伸長時)、1.5(収納時)
質量(kg)
2
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
ランプチェンジャーとフレキシブルジョイントのセット。斜めに取り付けられている電球を交換できる。ひもを引張り、キャッチヘッドの角度を変えてランプ交換
セット内容
ランプチェンジャー(DLC-180)。フレキシブルジョイント(DLC-CH-FJ)
ひも長(m)
約4
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
グリップを握ると、ものをはさむことが出来ます。膝や腰が悪い方、車椅子の方でも、自分で挟んで引き寄せることができます。
棚の高い場所や、家具の後ろなど、手の届かないところのものを掴むのにも便利です。高い窓のカーテンの開閉も便利です。
用途高い位置への商品の吊り下げ作業に。
先端寸法(mm)
120
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。ランプをしっかり掴むグリップ形状
用途高所のビームランプ交換用のキャッチヘッド
寸法(mm)
Φ67×225
質量(g)
81
適合品番
DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
適合径(Φmm)
ランプバルブ/Φ120~121
適合ランプ
ビームランプ、蛍光ランプ(ビーム型)
広げ幅(mm)
最大Φ139~140
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応。
マルチタイプ ランプ交換用キャッチヘッド。
軟質樹脂製でツインタイプ蛍光灯の他、白熱電球、スパイラル電球も交換可能。
トラスコ品番
496-1153
寸法(mm)
62×62×211
質量(g)
103
適合径(Φmm)
ランプバルブ/40~60
適合ランプ
ツインタイプ蛍光灯、FDL型(ツイン2)、FHT型(ツイン3)、スパイラル蛍光灯、白熱電球、電球形蛍光灯。
広げ幅(mm)
最大Φ55~80
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
白熱電球・レフランプ・電球型蛍光ランプもOK。一人で楽に、素早くランプ交換。踏み台やキャタツを使わず、約2.5mまでの高さの電球交換ができる。アルミポールで超軽量。LED電球、白熱電球、電球型蛍光灯等、一般的によく使われているランプ形状に対応
材質
(ポール)アルミ・ABS樹脂、(キャッチヘッド)EVA
全長(cm)
約83
適合ランプ
LED電球、シリカ電球、白熱電球、電球型蛍光灯、スパイラル型蛍光灯、コンパクト蛍光灯(FDL型、FHT型)
適合寸法(mm)
Φ40~60
広げ幅(mm)
Φ55~80
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
1人で、高所の直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できる
4m・ショートタイプ(収納時約1.5m)。軽量アルミポール
付属品
サポーター(蛍光灯の取付をサポートする)、ガイド(蛍光灯のピンの位置決め用)、網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)
適合
蛍光灯:FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)、18W~40Wの直管蛍光灯に適合
質量(kg)
2
全長(m)
4.1(伸長時)、1.5(収納時)
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。キャッチヘッドをランプに沿って誘導する先端スプリング
用途高輝度放電灯(HID)ランプの交換用キャッチヘッド
適合品番
DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色
オレンジ
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質
ゴム製(ニトリル系)
適合本体
DLC-180(ランプチェンジャーセット)
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。
作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」
先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)
約1.9
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応
ランプチェンジャー用キャッチヘッド LEDダウンライト光源部用
別売の「ランプチェンジャー・ポール」と組み合わせることで、高所のランプの交換ができる
熱に強いシリコン吸盤採用で耐久性アップ
材質
本体:PC樹脂・吸盤:シリコン・グリップ:TPE
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×88
適合ランプ
光源分離型LEDダウンライト(口金:GH-76p, GX-53他)
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
お持ちのランプチェンジャー・ポール(DLC-AP33)に取付けてご使用ください。
質量(kg)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×40×160
適合品番
DLC-AP33
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ポールは、1.6m~3.6mまで伸縮自在です。さまざまな天井高に対応可能です。
アルミ製ポールなので軽量です。一人でも運搬取り付けが可能です。
用途リフォーム・改修工事等での仮設養生。
仕様
伸縮式
全長(mm)
1600~3600
質量(kg/本)
1.5
材質(ヘッド)
樹脂
材質(ポール)
アルミ
トラスコ品番
324-8615
質量(kg)
6
1箱(4本)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
持ち運びしやすい
ショートタイプ登場
先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。
足場不要・高所作業車不要
堅牢で軽量なアルミ製ポール
作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、
点検、計測器の支持等
色
シルバー
縮長(m)
1.4
材質(パイプ)
アルミ
材質(ジョイント)
ABS樹脂
ダイクロハロゲン交換用(吸盤タイプ)キャッチヘッド
寸法(mm)
93×71×63
質量(g)
27
最大幅(mm)
(キャッチヘッド広がり幅)Φ71
適合ランプ
ダイクロハロゲン電球Φ50~70mm、レフランプ(ミニ)Φ45~50mm口金E17
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷