高真空用グリースのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
148件の「高真空用グリース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バキュームグリス」、「真空 グリス」、「炭素棒」などの商品も取り扱っております。
精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。 高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。 このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
用途高真空シールおよび絶縁シール 比重 1.03(25℃) 使用温度範囲(℃) -50~+200 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm) 100以下 揮発分 0.1%(200℃/24h) 外観 白色グリース状 種別 その他一般シール剤 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 商品タイプ オイルコンパウンド 適合用途 真空用
1個(50g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル高真空用グリース
1.33×10-4 Pa(10-62mmHg)の高真空が得られます。 耐酸化性・耐薬品性に優れており毒性がありません。
アズワン品番 6-375-01 使用温度範囲(℃) -40~200 特性 耐酸化性、耐薬品性、付着性、耐水性 材質 シリコーンオイル、シリカ粉末 ちょう度 200 トラスコ品番 397-4405 増ちょう剤 シリカ 基油 シリコンオイル 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 0.05kg 商品タイプ シリコングリース
1個(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷

耐熱性に優れています。 アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプです。 ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。 ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。
用途クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。 ちょう度 265~295 トラスコ品番 324-1432 質量(g) 94 使用温度範囲 -35~260℃ アズワン品番 1-9879-02 危険物の類別 非危険物
1本(75g)
22,980 税込25,278
当日出荷

高真空(10-8mBar、10-6Pa)を保持できるシリコーングリースです。温度によるちょう度変化が少なく、電気絶縁性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれ、生理的に不活性です。様々な高真空装置のシール用としてご使用いただけます。また、絶縁グリースとして電子部品にも使用可能です。
用途真空シール、一般シール用、バルブのシールペースト、リレー・コネクター・アダプターなどの電子部品用 仕様 真空度:1x10-8mBar(25℃)、7.5006×10-9Torr(25℃)、1x10-6Pa(25℃) 使用温度範囲(℃) -40~200 ちょう度 3号 比重 0.9(20℃) 外観 半透明白色グリース状 危険物の類別 非危険物 化学物質安全性参考資料 (0.3MB) 商品タイプ オイルコンパウンド 適合用途 真空用
1本(80g)
1,498 税込1,648
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルHVG 高真空用グリース
高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。 増稠剤として微粉末シリカを使用しており、淡白色の透明性の高いグリースです。 潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。
ちょう度 210 淡白色透明 特性 潤滑性、シール性、耐薬品性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐酸化性 トラスコ品番 356-4045 質量(g) 65 使用温度範囲 -40~180℃ 危険等級 その他のもの アズワン品番 6-373-03 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 0.05kg 商品タイプ シリコングリース
1個(50g)
3,898 税込4,288
当日出荷

科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性
用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置 タイプ フッ素樹脂増稠グリース 使用温度範囲(℃) -20~250 主成分 パーフロロポリエーテル、PTFE 混和ちょう度 280 ちょう度 280 増ちょう剤 PTFE 基油 パーフロロポリエーテル 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高真空用シリコーングリスです。
用途高真空機器の気密保持。バルブコックの潤滑。 トラスコ品番 397-4405 材質 主成分:シリコーンオイル、シリカ粉末 質量(g) 75 使用温度範囲 -40~204℃ 容量(g) 50 ちょう度 200 主成分 シリコーンオイル、シリカ粉末 危険物の類別 非危険物
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

推定蒸気圧が20℃で10-10~10-11mmHgのグリースで、超高真空装置の潤滑・シール剤に適しています。
使用温度範囲(℃) +10~+30 危険物の類別 非危険物
1個(25g)
24,980 税込27,478
当日出荷

高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
用途高真空用 使用温度範囲(℃) -20~250 増ちょう剤 PTFE 使用例 高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など
1本(100g)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途高温潤滑用 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 商品タイプ シリコングリース
1本(80g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッペコ(旧 日本礦油)超高真空用フッ素グリースZLVP
超高真空対応の耐熱フッ素グリスです。酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、対樹脂性、電気絶縁性に優れています。蒸気圧が極めて低く優れていますので超高真空下(1.1×10-14Pa)での使用が可能です。
用途高真空下で使用されるベアリング、ポンプ、バルブ摺動部位。半導体、液晶、ソーラーパネル製造装置。乾燥炉などチェーン、ベアリングなどの高温使用箇所。 ちょう度 No.2 商品タイプ フッ素グリース 特性 酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性 トラスコ品番 389-2018 タイプ 汎用中高温用途 使用温度範囲(℃) -60~260 主成分 フッ素オイル(PFPE)、フッ素樹脂(PTFE) 危険物の類別 非危険物
1缶(75g)
31,980 税込35,178
当日出荷

1×10^-12mmHgの高真空が得られます。非硬化型シリコングリースで、電子部品やコネクターをシール・保護し、湿気やその他の不純物から電子部品等を守ります。高い蒸気圧性能のため、真空ポンプ等での真空状態を維持します。H1グレード登録品を使用しています。
用途真空グリース、潤滑・防水、絶縁グリース、電子部品の保護 半透明白色 仕様 (USDA/NSF)H1 性能 (真空)1×10^-12mmHg 使用温度範囲(℃) -40~+260 容量(g) 50 使用目的 保護、潤滑、真空グリース、絶縁グリース、防水 混和ちょう度 280 アズワン品番 3-9270-01 危険物の類別 非危険物 商品タイプ シリコングリース
1個(50g)
1,850 税込2,035
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルHVG 高真空用グリース
ちょう度 200 トラスコ品番 199-2830 使用温度範囲(℃) 40~200 容量(kg) 1 危険物の類別 非危険物
1缶(1kg)
37,980 税込41,778
当日出荷

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用 乳白色半透明 使用温度範囲(℃) -10~100 ちょう度 (25度/混和)263 主成分 シリコーン 比重 (25度)0.98 揮発分 (105度/24h)0.5% 誘電率 (60Hz)2.48 誘電正接 (60Hz)3.3×10-4 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 商品タイプ オイルコンパウンド 適合用途 電気絶縁用
1本(100g)ほか
2,690 税込2,959
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温潤滑用グリースです。 高温領域での潤滑性に優れています。
用途高温潤滑用。 種別 高温潤滑用 使用目的 潤滑 危険物の類別 指定可燃物
1本(100g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガスもれ防止剤としてあらゆる部分に。 高分子のシリコングリスです。 少量塗付してご使用下さい。
用途R12、R22、R500、R502用
1個(15g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート HP-300グリース
フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリスです。耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
用途塗装ラインの軸受・熱風乾燥機モーター軸受に。プラスチック・ゴム射出成形機に。食品加工機械に。 透明 使用温度範囲(℃) -65~250 ちょう度 No.2 主成分 パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE) 仕様 NSF H1 認定取得 タイプ NSF H1 認定取得 危険物の類別 非危険物 特性 耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性
1缶(100g)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非硬化シリコングリースです。耐熱性に大変優れ、200℃以上でも対応可能です。真空性能・絶縁性能共に優れます。H1グレード品につき、食品・飲料・医薬品製造装置に使用可能です。
用途パッキン・Oリング類のシール。真空グリースとして(特に耐熱性が求められる箇所に最適)。絶縁グリースとして。一般的なシリコングリースの使用箇所 ちょう度 No.2 半透明白色 商品タイプ シリコングリース 特性 絶縁、耐熱性 仕様 NSF/USDA:H1 種別 チューブ 使用温度範囲(℃) -40~260 使用目的 真空グリース、絶縁グリース 体積抵抗率(Ωcm) 1×1015(23℃) 粘度 (NLGI)2 蒸気圧(mmHg/℃) 1.2×10-12 アズワン品番 1-5587-01 危険物の類別 非危険物 絶縁耐力 400V/mil(50mil gap) 適合用途 チューブ
1本(85g)
4,798 税込5,278
当日出荷

独自に高度精製した鉱物油を基油として用いたグリースです。
用途真空用 アズワン品番 3-9912-01 危険物の類別 非危険物
1個(40g)
2,588 税込2,847
当日出荷

推定蒸気圧が20℃で10-9mmHgのグリースで、ガラスコックの潤滑や比較的高い融点のグリースを必要とする作業に最適です。
危険物の類別 非危険物
1個(25g)
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)