高粘度 流量計のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
104件の「高粘度 流量計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「微小 流量 計」、「配管」、「水量 センサー」などの商品も取り扱っております。
瞬時・積算流量が一体で測定可能です。 多少粘度のある液体でも計測できる容積型高精度微少流量計です。 脚注
材質 主要部材質(ケースロータ):PPS(ポリフェニレンサルファイド)・FKM(フッ素ゴム)・SiC 測定対象 純水・酸・アルカリ・有機溶剤 最高使用圧力(MPa) 0.5MPa(5kgf/cm2) 電源 リチウム電池(電池寿命約4年・電池交換不可) タイプ 瞬時/積算流量 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
適合流体 電源 リチウム電池内蔵(電池交換不可) 温度範囲(℃) 0~+60 最高使用圧力(MPa) 1(液温20℃) 粘度範囲(mPa・s) 0.5~1.5(水相当) 周囲温度 -10~+70℃ 周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと)
1個
53,880 税込59,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロリッターからの微少流量計測が可能です。冷却測定方式のため、低沸点液体材料の精密流体計測が可能です。高粘度液体材料の精密流体計測が可能です。
1個
64,980 税込71,478
10日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源 リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可) 定格電圧 30VDC(最大) 温度範囲(℃) 0~+60(液体) 構造 防まつ構造(IP64相当)屋内仕様 最高使用圧力(MPa) 1(液体温度20℃のとき) 粘度範囲(mPa・s) 0.5~1.5(液体) 出力容量 ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上。(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下) 周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと) 周囲温度(℃) 0~+60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。 エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。 表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。 ダスト・ミストに強い構造。 ウエットガスも計測可能。 可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途液体用 適合流体 液体(冷却水、純水) 出力 【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms 電源 【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給 構造 非防爆 接続部ねじ Rおねじ 精度(%) フルスケールの±2以内 保護等級 IP53相当 主要材質 本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート 最大使用圧力(MPa) 0.98 表示器 LCD表示器付 流体温度(℃) -10~80 電池寿命 約6年間(常温において) 周囲温度(℃) -10~60 材質(接続部) PPS 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
95,980 税込105,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径 R1/2 質量(g) 約120 温度範囲(℃) 0~+60(凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa) 1(液体温度20℃の時) 精度 ±2%RS(標準取付姿勢時) 粘度範囲(mPa・s) 0.5~1.5(液体) 計測対象 水、薬液 周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと) リード線長さ(mm) 約600 周囲温度(℃) -10~+70 口径(mm) 10 パルス定数(mL/P) 7.69 回路電流(参考) 赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時。回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時。出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時 仕様 RoHS指令対応品。CEマーキング品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

数値が読みやすい大型LCDディスプレイ
アズワン品番 64-7988-79 危険物の類別 非危険物
1個
33,400 税込36,740
8日以内出荷

水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g) 140 最高使用圧力(MPa) 0.6 機能 オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 測定精度(°) ±10(FS) 適合流体
1個
15,200 税込16,720
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流速と積算流量が分かる流量計です。
接続口径 G1オス 測定範囲 10-90L/min 電源 単4乾電池 2本
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。 羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。 積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など 材質(本体) ABS 質量(g) 180 寸法H(mm) 表示部:56 電源 単3電池×2個 使用温度(℃) 0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと) 寸法D(mm) 表示部:35 寸法W(mm) 表示部:72 精度(%) ±10RD 使用流体 水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas) 最大使用圧力(MPa) 最大0.6(耐静水圧最大1.75) 使用環境 0~45℃、RH30~80% 材質(ケーブル) PVC被覆 機械的寿命 40万リットル以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー寿命 約1500時間
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 監視対象:流体、液体 、 検出タイプ:RotorFlow電子式 、 最小流量:1.5 gal/分 、 最大流量:20 gal/分 、 パイプの直径範囲:1/2インチ 、 接続タイプ:1/2 NPTメス 、 最大圧力:6.9バール 、 素材:ポリプロピレン 、 最高対象温度:+21℃ 、 動作温度 Min:-29℃ 、 動作温度 Max:+82℃ 、 シリーズ:RFI RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

安価で、流量範囲も広いです。(20~120L/分)使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。 表示板は4方向(90度ごと位置に回転)に向きを変えることが可能です。
タイプ 瞬時、積算測定可能 質量(kg) 2 材質 本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR 接続口径 両端G1メス 材質(本体) AL/ポリブチレンテレフタレート樹脂 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 1 精度(%) ±1(繰返0.2) 計量方式 ディスク(機械式デジタル表示) 最大目盛 精算:3桁(999.9L/右目盛0.1L)、トータル精算:6桁(999999L) 材質(パッキン) NBR 積算機能 部分/3桁表示(999.9リットル/右目盛0.1)、トータル/6桁表示(999999リットル) 流量範囲(L/min) 20~120
1台
特価
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです。 流量調節バルブが付属しています。
測定対象 材質(本体) PC(ポリカーボネート) 使用温度範囲(℃) 0~+60 接続口径(Rc) 1/4 精度 ±6%
1個
12,210 税込13,431
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流量範囲が広く、高精度な小型液体流量センサです。微少流量域の計測が可能です。 構造がシンプルで、耐久性の高い楕円ギア方式を採用しています。 脈動の影響を受けにくく、安定的に計測できます。 各種液体への対応が可能です。 流量の出力には、オプションの接続表示器をご使用下さい。
精度 ±2%RS(標準姿勢時) 使用温度範囲(℃) -10~70(結露しないこと) 最高使用圧力(MPa) 0.5(液温20℃) その他の機能 出力信号:電磁パルス3線(リード線長宅480mm)、構造:防沫構造(IP64相当)屋内仕様
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脈動に強く各種液体に対応できます。
材質 ケース/PPS、ローター/PPS、Oリング/NBR、シャフト/SUS304 精度 ±2%RS 流体温度(℃) -10~70 最大圧力(MPa) 0.5 測定流体 冷温水、灯油、軽油、重油など RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小8uL/minから最大35mL/minまで計測可能な微小流量計です。測定方式は熱マーカーを用いたTOF式で、独自のデジタル処理により、高精度の測定を実現しました。オプション品の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や流量モニターなど様々な機能が対応できます。ディスプレー一体構造により、現場で流量が目視確認でき、実験、研究用途に適します。
電源電圧 DC24V±10% 消費電力 MAX50mA 使用流体 純水、薬液(接液部を腐食させない流体、接液部に付着凝固しない流体) 出力仕様 流量(電流):4~20mA、流量(周波数パルス):NPNオープンコネクタ 流体温度範囲(℃) 15~50 環境温度範囲(℃) 15~50
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイクロリッターからの微少流量制御が可能です。冷却測定方式のため、低沸点液体材料の精密流体制御が可能です。高粘度液体材料の精密流体制御が可能です。
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。 小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。 成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。 OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質 本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC) ねじサイズ 3/8インチ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.5[5] トラスコ品番 397-6084 サイズ 両端ともRc3/8(めねじ) 質量(g) 190 使用温度範囲(℃) 10~60 寸法L(mm) 89 材質(シール) ニトリルゴム 最大流量(L/min) 18(0~18調節可能) 寸法D(mm) 33 寸法T1(mm) Rc3/8 寸法T2(mm) Rc3/8 寸法H1(mm) 六角23 寸法H2(mm) 六角26 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.8[8] トルク値N・m(kgf・cm) 12(122)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷