- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 報知器
- 高電圧発生ユニットのおすすめ人気ランキング
高電圧発生ユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新105件の「高電圧発生ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高電圧発生器」、「安定化電源 キット」、「ledシート」などの商品も取り扱っております。
EL板発光用のインバータ(高電圧発生)基板です。付属ボリウムにより、出力電圧を調整できるので、大小様々なEL板に対応でき、好みの明るさに調光することもできます。光センサー(Cds)により暗くなったら自動点灯、明るくなったら自動消灯させることも可能です。(点灯する明るさは任意に調整可能です)自動ON/OFFの常夜灯などにご使用いただけます。また、自動で点滅するモードも備えており、約0.2~3秒の間で点滅周期を変えることが可能です。
仕様
ケースなし
出力電圧
約AC30~150Vrms(負荷により変化、ボリウムにて可変)
電源電圧(V)
DC12
出力周波数(Hz)
約400~900(負荷により変化)
動作モード
4種切替。【通常モード】。【センサーモード(Cds)】光センサーにより周辺照度を計測し暗くなると自動で点灯します。(点灯する明るさの調整可能)。【点滅モード】点灯/消灯を自動で繰り返します。点滅周期の調整可能(約0.2秒~3秒)※ON/OFF時間は同じ。【外部入力モード】外部機器より電圧を入力(TTLレベル)する事で点灯/消灯させる事ができます。
動作電流(mA)
最大120
待機電流
約20mA(EL消灯時)
面積(cm2)
発光/70~400
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79.4×60.3×33(ハンダ部含む)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
小型のEL板発光用のインバータ(高電圧発生)ユニットです。完成ユニットなので電源を接続するだけで簡単にEL板を発光することができます。
出力電圧
約100Vrms(±15%)[実効値電圧]
電源電圧(V)
DC12 (DC10.8~13.2可)
出力周波数(Hz)
約600(±15%)
端子台
対応線材/AWG16~26、入出力端子台ねじ/M2(+0番ねじ)
動作電流(mA)
約55
面積(cm2)
EL板発光面積/標準60(50~70可)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×40×14(ハンダ部含む)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
大好評の小型EL用インバータユニット「INV-60」と切れるEL板がセットになりました!。発光色は人気の高い白色です。またEL板接続用配線剤とELシート端子処理用アルミテープを付属していますので、電源(DC12V)の用意ですぐに利用できます。
出力電圧
約100Vrms(±15%)[実効値電圧]
電源電圧(V)
DC12(DC10.8~13.2可)
発光色
白
出力周波数(Hz)
約600(±15%)
発光面積(mm)
約52×149
端子台
対応線材/AWG26~16
動作電流(mA)
約55
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×40×14
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電気力線の観察やスパークチャンバー用の電源に最適な高圧発生器です。乾電池式により持ち運びや使用が非常に便利に行えます。
寸法(mm)
130×90×35
質量(g)
250
出力
高圧出力(固定):約5kV
電源
006P乾電池(9V)(アルカリ乾電池推奨)
1個
¥15,000
税込¥16,500
当日出荷
スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。本品は導光板のみの品番となります。専用LED器具・コード類等と組合わせてお使い下さい。セット販売品番もございます。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
厚さ(mm)
5
トライアックにより最大16AまでのAC電力を制御するパワーコントローラーキットです。このキットを利用すれば、ハンダこての温度や電気ドリルの回転スピードなどを調整することができます。
種類
工作キット
制御方式
位相制御(ヒステリシス除去回路付)
出力電流(A)
最大16可(連続10)
電源電圧(V)
AC100
負荷接続
5~1600W
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×57×52
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
車内の追加照明に薄くて明るい。面全体が明るく光る。
仕様
DC12V車専用、LED14灯
セット内容
面発光フラットLED:1個・両面テープ:1枚
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
(LED)45×16
消費電流(mA)
90
コード長さ(cm)
20
太さ(sq)
(コード)0.2相当
実験用電源に最適な定電圧定電流電源キット。定電流動作は20mA~0.4Aで可変
種類
工作キット
基板寸法(mm)
約90×74
出力電圧(V)
0~14
出力電流(A)
0.4
入力電圧(V)
DC12~20
定格電流(mA)
20~400
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品
吊り下げ用テグス1.2m
材質
パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)
5
枠厚(mm)
9mm
グリーン購入法
適合
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台
使用温度範囲(℃)
10~40
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
光源
LED
・新音鉄アイテム!インバータ駆動を”音”で感じ取る!
・自作コイルで使用できる!
・磁界が発生するものなら、スピーカーやコンプレッサーなど何でも音として聞くことができる!
この製品はキットです。組立には半田付け作業が必要です。
「インバータモニター」は電車等のインバータの動作を音に変換するマニアなアイテム。 エンジンサウンドのように、インバータが雄々しく駆動する様を耳で感じることが可能になります。 インバータによってその音は様々に違いがあるため、聞き比べるなどの楽しみが生まれます。 貴方のお気に入りのインバータが稼働している様子を音で感じ取ってみませんか。
仕様
基板サイズ:W43×D34mm 重量:約15g(電池を除く)
セット内容
キット一式 、修理のご案内
サイズ
W43×D34×H15mm
出力
3.5mmステレオミニジャック
電源
006P型乾電池x1個
生産国
Made in Japan
使用温度
0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
三菱インバータの新基準
スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。
コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載
メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。
充実の機能
ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)
50/60
制御方式
Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)
周波数許容変動
±5%
出力周波数(Hz)
0.2~400
出力過負荷電流定格
150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)
保護構造(JEM1030)
閉鎖形(IP20)
周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)
直流制動
動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変
トルクブースト
手動トルクブースト
保存温度範囲(℃)
-20~65
標高(m)
1000以下
雰囲気
屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)
周囲温度(℃)
-10~50(凍結のないこと)
始動トルク
150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合
ストール防止動作レベル
動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能
加速・減速時間設定(s)
0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能
運転機能
上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU
電圧/周波数特性
基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
可変式レギュレータを使用した電源基板です。電圧を3V~9Vの範囲で自由に可変できるので、各種実験、電池代わりの電源などにご使用いただけます。【電池代わりの電源にする場合】。電圧選択ピンの選択だけで、電池仕様の3V,6V,9Vを簡単に出力することができます。【12Vと(3Vor5Vor6Vor9V)など2系統の電源が必要な場合】。入力のスルー(通過)端子が有りますので電源に使用している12Vも出力としてご使用いただけます。可変式レギュレータを通過した出力と合わせて2系統の出力を同時に使用することができますので、異なる電源電圧が2種必要な基板を使用する場合でも複数の電源を必要としません。【保護回路素子】。過電流保護として、ポリスイッチ(自己復帰型ヒューズ)が入っています。出力の短絡、過電流状態の継続などがあった場合は出力回路を遮断する様になっています。また、ポリスイッチが働いて出力回路が遮断されている時は、LED(黄色)が点灯するので動作状態が一目で確認できます。
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
極数
2P
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69.8×40.6×29(ハンダ部含む)
出力
2系統。CN3[PASS OUT]/スルー(通過)出力 12V(電源電圧)。CN4[OUT]/可変出力:3.0~9.0V(CN7で選択、VR2で調整)、固定出力:3V or 5V or 6V or 9Vから選択可(CN7で選択)
電源電圧(V)
DC12、DCジャックΦ2.1センタープラス、2Pねじ止め端子
動作電流(mA)
最大900(負荷・出力電圧によって変化します)
保護回路
ポリスイッチ(過電流保護、自己復帰型ヒューズ使用)
最大電流(mA)
250/3V、350/5V、400/6V、900/9V(使用環境温度25℃の時、電圧の微調整はVR1[ADJ]で可)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
耐水性
防噴流タイプ
適合機種
充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型)
シートサイズ(mm)
80×137
1セット(2枚)
¥279
税込¥307
当日出荷
入力電圧(V)
AC100
出力電圧(V)
AC20~98
寸法(mm)
55×44×79
質量(g)
150
負荷接続
コンセント
入力電源
2Pプラグ
仕様
電気が消えても数分間光ります。
材質
PET
厚さ(mm)
0.4
小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに
付属品
取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ
電圧
負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV
質量(g)
1350
入力電圧(V)
AC100(50~60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×220×160
冷却方式
強制冷却
機能
PSE対応
校正
可
使用温湿度範囲
0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと)
電流(mA)
負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40
動作表示
デジタル3.5桁LED表示
保存温湿度範囲
-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
確度
電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts)
入力変動
電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mA
リップル、ノイズ
電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA
効率
85%以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力安定化方式
スイッチングレギュレーション方式
ロードレギュレーション
電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
可変電源専用ICのNJM317(または互換品)を使用した安定化電源のユニットです。
出力電圧はDC1.25V~で、最大23Vまで(入力電圧DC25V時)の範囲で調整可能です。
標準ではシンプルな可変電源ですが、機能拡張のための基板が付属していますので、市販の電圧計やスイッチなどを取り付けると、本格的な実験用電源を構成することができます。
入力部はDCジャック付きで、ACアダプターも接続可。
DCジャックにACアダプターを接続すると、入力端子に接続された電圧がカットされ、ACアダプター入力が優先されます。
機能拡張しない場合、基板を半分に切り取り、よりコンパクトにできます。
出力電圧固定で使用するための、固定抵抗取り付けスペースも装備。
放熱器付きで、組み立て後すぐに使用できます。
市販部品の追加で機能拡張可能。
種類
工作キット
基板寸法(mm)
100×45
寸法(mm)
(放熱器)100×27×50 (アルミ:t=2)
出力電圧(V)
DC1.25~(入力電圧-2)
出力電流(A)
最大1.5(入出力間電位差5V以下の場合)
入力電圧範囲(V)
DC3.5~25
再生紙使用マーク
適合
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷