- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 魚 印のおすすめ人気ランキング
魚 印のおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新115件の「魚 印」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「細いヤスリ」、「丸ヤスリ 2mm」、「ヤスリ 小型」などの商品も取り扱っております。
非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。
丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。
貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上種別精密
非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。
丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。
貴金属等の精密仕上加工に。目の粗さ#6形状丸仕様精密仕上種別精密粒度6
非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。
丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。
貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上種別精密
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)50セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
リボン印アルミ魚缶
外寸(mm)610×390×H125TKG品番9-0148-0401TKG品番(2017)6-0145-0801
1個
¥11,980税込¥13,178
3日以内出荷
1セット(5本)
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
吸水性があるため、比較的早く劣化していきます。また、紫外線に弱いく摩擦にも弱いですが、比較的単価が安いです。
用途漁業を行う為に使用します色ブルーGG糸の太さ(mm)0.234太さ(mm)0.234号数2号
吸水性があるため、比較的早く劣化していきます。また、紫外線に弱いく摩擦にも弱いですが、比較的単価が安いです。
用途漁業を行う為に使用します色ブルーGG糸の太さ(mm)0.284太さ(mm)0.284号数3号
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。
繊細な作業に威力を発揮します。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。
切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。
柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。
収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
材質炭素工具鋼(SK-2)