- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 航海計器
- 魚探 ホンデックスのおすすめ人気ランキング
魚探 ホンデックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新83件の「魚探 ホンデックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「汚泥界面計」、「水管 水平」、「測深棒」などの商品も取り扱っております。
HE-68WBの画面サイズは5型ワイド画面とコンパクトながら、表示部は480×272ドットと高精細で光の強い晴れた屋外でもバツグンの視認性を発揮します。また、ボンディング液晶の採用で液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊樹脂で貼り合わせて空気層をなくすことで、視認性を向上させるととともに結露を防止します。
偏光サングラス対応でクリアな画面を実現!
バスフィッシングに役立つ充実の機能!
付属の電源コードのほか、単三乾電池8本(別売)でも使用可能なので取付場所を選びません。最大で約10時間連続使用可能です。
セット内容
本体&架台、振動子:TD03(3P)、電源コード:DC06(2P-2m)、水温センサー:TC01C(8P-6m)
出力(W)
100
消費電力(W)
約3
周波数(kHz)
200(TD03・3P)
本体質量(kg)
約0.7
表示部
5型ワイド液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)
センサー
水温センサー:TC01C(6m)標準装備
電源電圧(V)
DC11~14
機能
オートレンジ:OFF/1次/2次/3次、オートゲイン:OFF/低/中/高、クリーンライン:40段階、拡大機能:OFF/海底固定拡大/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、Aモード表示:OFF/ON、フィッシュアラーム:OFF/小/大、水温表示:(水温表示単位)℃/°F・(水温アラーム)OFF/範囲内/範囲外、送りスピード:4段階+高速モード、バック照明:5段階、ハードボトムレベル:OFF/ON、クリーンエコー:OFF/低/高、パルス幅:短/中/長、ランタンモード:○、深度表示範囲:m/ft、電圧表示:○、デモ画面:1パターン、メニュー内容記憶:○、システムリセット:○
表示範囲
(水深)最深:0~60m、最浅:0~2m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×63×170
色配列
6種類
表示ドット数
480×272
消費電流
約0.25A/12V
取扱説明書
(2.25MB)
画面仕様
縦型
背景色
3色
1セット
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
プロッター(地図)も魚探もこれ1台!ロングセラーのスタンダードモデル
ディスプレイ
5型ワイド(表示タテ型)
表示ドット数
272×480
電源電圧(V)
DC11~14
消費電力(W)
約4(約0.3A/12V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
173×191×173
本体質量(kg)
約0.7
周波数(kHz)
200(Deep仕様:50/200kHz)
出力(W)
100
レンジ
【表示】ノーマルモード時:最大0~300m/最小0~2m、ディープモード時:最大0~500m/最小0~2m
背景色
4色
色配列
8種類
深度(m)
【オートレンジ】最大:OFF/30/50/100/150/300
拡大率(倍)
2・4・8
縮尺
0.005~150NM(km)
セット内容
PS-611CN2本体(カバー付)、振動子TD04A(3m-3P)、トランサム金具、単三乾電池×8本
仕様
【オートゲイン】OFF/標準/高め、【拡大】OFF/海底固定/自動/手動、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【記憶点数】航跡:16000点/マーク:1000点、【アンテナ】内蔵
1個
¥47,980
税込¥52,778
24日以内出荷
ワンランク上の釣りが楽しめる!ハイパワー2周波対応モデル!
楽しく・手軽に魚探をはじめられる!HONDEXのPSシリーズ。
アンテナ内蔵のスリム設計!
クリア&大画面で、さらに見やすさバツグン!
充実の魚探&プロッター機能!
仕様
【魚探】オート機能:手動/自動、拡大:OFF/手動/自動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、【プロッター】縮尺サイズ:0.005~200NM(km)、プロット間隔[時間]:1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、記憶点数[航跡]:32000点、[マーク]:24000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、アンテナ:内蔵(GPS)
タイプ
横型
出力(W)
(魚探)600
消費電力(W)
約12
周波数(kHz)
(魚探)50/200
本体質量(kg)
約1.8
電源電圧(V)
DC11~35
液晶サイズ
8.4型液晶
消費電流(A)
約1/12V
表示範囲
(魚探水深)最大:0~1000m、最小:0~5m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
243×108×228
配列
(魚探:色)7種類
ドット数(W×H)
640×480
背景色
(魚探)4色
スリムなフォルムにデジタルテクノロジーを凝縮。10.4型スタンダードモデル。
全仕様GPSアンテナ内蔵。高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。
ハイスペックモデルならではの充実した魚探・プロッター機能でフィッシングをより快適に!
『デプスマッピング(R)機能』対応 (2019年4月1日より)
魚探出力600W、1kW、2kW対応モデル。豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!対応オプションも豊富。
仕様
【プロッター】縮尺サイズ:0.005~500NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、[距離]0.01~2NM(km)間隔、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、[目的地]1000点、航跡表示色:7色、ルート航法:20ルート、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:GPS内蔵(全仕様)
タイプ
横型/縦型/横逆/縦逆
消費電力(W)
約20
本体質量(kg)
約2.3
電源電圧(V)
DC11~35
液晶サイズ
10.4型液晶
消費電流(A)
約1.6/12V
表示範囲
(魚探水深)最大:0~1500m(ヒロ)、最小:0~5m(ヒロ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268
配列
(魚探:色)5種類
ドット数(W×H)
640×480
背景色
(魚探)4色
『デプスマッピング(R)機能』対応 (2019年4月1日より)
GPSアンテナ内蔵。高視野角で明るいボンディング液晶画面!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
電源の心配ご無用!バッテリーセットBS06対応(オプション)
タイプ
横型
ドット数(W×H)
640×480
電源電圧(V)
DC11~35
周波数(kHz)
(魚探)50/200
出力(W)
(魚探)600
表示範囲
(魚探水深)最大:0~1000m、最小:0~5m
背景色
(魚探)4色
配列
(魚探:色)5種類
仕様
【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、【プロッター】縮尺サイズ:0.005~200NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、航跡表示色:7色、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:標準内蔵
薄型&見やすい大画面!
ディスプレイ
10.4型(表示ヨコ型)
表示ドット数
640×480
電源電圧(V)
DC11~30
消費電力(W)
約20(約1.6A/12V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
272×120×240
本体質量(kg)
約2.3
周波数(kHz)
50/200
出力(W)
600
レンジ
【表示】最大0~1000m/最小:0~5m
セット内容
本体&架台、振動子:TD28(8m-3P)、電源コード:DC06(2m)、ハードカバー:CV02
仕様
【その他魚探】自動深度・自動感度・魚探拡大、【記憶点数】航跡:32000点/マーク:24000点、【地図データ】全国詳細地図、【アンテナ】GPS内蔵、【その他プロッター】ライン作図/潮汐グラフ
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
HE-8000はワイドビーム107kHzと、スポットビーム400kHzの組み合わせ。ビッグレイクでのストラクチャー、ベイトフィッシュの広域探索や、ハードボトム判別などに効果的です。
高輝度ボンディング液晶採用&GPSアンテナ内蔵のスリム設計!
偏光サングラス対応でクリアな画面を実現!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
バスフィッシングに役立つ充実の機能!デプスマッピング機能搭載!
セット内容
本体&架台、振動子(TD02,TD43)、電源コード:DC06(2P-2m)、水温センサー:TC03-10(8P-10m)、ハードカバー:CV05
出力(W)
200
消費電力(W)
約12
周波数(kHz)
107+400
本体質量(kg)
約1.8
表示部
8.4型液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)
センサー
水温センサー:TC03-10(10m)標準装備
電源電圧(V)
DC11~35
機能
送りスピード:4段階+高速モード、オート深度/感度:3段階/3段階、クリーンライン:50段階、フィッシュアラーム:OFF/小/大、拡大:OFF/海底固定/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、ハードボトムレベル:OFF/ON、デモ画面表示:○、作図機能:4000点、地図データ:全国詳細地図
表示範囲
(水深)最深:0~200m、最浅:0~2m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242.5×108×228
記憶データ数
航跡:32000点、マーク:24000点、目的地:1000点
アンテナ
GPS内蔵
色配列
7種類
表示ドット数
640×480
消費電流
約1A/12V
取扱説明書
(4.84MB)
画面仕様
横型
縮尺
5m~500kmまたは0.005~500NM
背景色
4色
1セット
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載!
クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子
デプスマッピング(R)機能 搭載!
スマートフォン・タブレット対応
大容量の記憶メモリ
スムーズな地図描画
USB端子付きでデータ保存可能
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用
モニター接続システム対応
GPSアンテナGP-17H付属しております。
表示部
【タイプ】12.1型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約27W/約2.2A/12V、【本体寸法(mm)】W358×D146×H242、【本体質量】約3.5kg
標準装備品
本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV08
主な機能
おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
分かりやすい操作で迷わず使いこなせるカンタンナビ!
見やすくて使いやすい操作部と分かりやすいシンプルなメニュー画面で、初心者の方でも迷わずカンタンに操作できます。
大きなボタン:大きなボタンで押し間違いによる操作ミスを減らします。
大きな文字表記:大きく見やすい日本語文字表記でスムーズに操作できます。
操作しやすいボタン配置:機能別にボタンの色分けをはっきりさせ、魚探操作用ボタン/プロッター操作用ボタンのエリアを明確にし、ストレスのない操作を可能にしました。
デプスマッピング(R)機能 搭載!
GPSアンテナ内蔵
高視野角で明るいボンディング液晶画面&薄型軽量ボディ!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
ヘディングセンサーHD03の接続が可能!
画面サイズ
9型ワイド液晶
表示
横型
表示ドット数
【表示部】800×480
電源電圧(V)
【表示部】DC11~30
消費電力(W)
【表示部】約10
消費電流(A)
【表示部】約0.8/12V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【表示部】315×111×180
質量(kg)
【表示部】約2
周波数(kHz)
【魚探】'50/200
出力(W)
【魚探】600
表示範囲
【魚探】最大:0~1000m、最小:0~5m
背景色
【魚探】4色
色配列
【魚探】5種類
機能
【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、【プロッター】プロット間隔(時間):1、5、10、20、30秒1、2、5、10、20分、記憶点数:航跡:32,000点、マーク:24,000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○
倍率(倍)
【魚探】拡大:2/4/8
縮尺
【プロッター】0.005~200NM(km)
表示色
【プロッター】航跡:7色
プロッター魚探へアップグレード可能!出力1kW~5kW対応、高性能15型デジタル魚探。
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。
クリアな画像を実現するデジタル魚探!
魚探出力1kW~5kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)。
仕様
【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大
タイプ
横型/縦型/横逆/縦逆
消費電力(W)
約36
本体質量(kg)
約7
電源電圧(V)
DC11~35
液晶サイズ
15型液晶
消費電流(A)
約3/12V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
横置:371×203×342、縦置:316×203×384
標準装備品
本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、ハードカバー:CV06
ドット数(W×H)
1024×768
独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載!
クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子
デプスマッピング(R)機能 搭載!
スマートフォン・タブレット対応
大容量の記憶メモリ
スムーズな地図描画
USB端子付きでデータ保存可能
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用
GPSアンテナ内蔵、モニター接続システム対応
表示部
【タイプ】12.1型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約27W/約2.2A/12V、【本体寸法(mm)】W358×D146×H242、【本体質量】約3.5kg
標準装備品
本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV08
主な機能
おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
軽量ポータブルモデル!
ディスプレイ
5型ワイド(表示ヨコ型)
表示ドット数
480×272
電源電圧(V)
DC11~15
消費電力(W)
約4(約0.3A/12V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×80×164
本体質量(kg)
約0.7
周波数(kHz)
200
出力(W)
300
レンジ
【表示】最大0~300m/最小:0~3m
背景色
4色
色配列
6種類
拡大率(倍)
2・4・8
縮尺
0.005~200NM(km)
セット内容
本体&架台、振動子:TD03(3P)、電源コード: DC06(2P-2m)
仕様
【オート機能】ワンタッチ、【深度アラーム】ON/OFF、【拡大】ON/自動/海底固定、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【航跡表示色】7色、【作図機能】○、【地図塗りつぶし/回転】○、【地図データ】全国詳細地図内蔵、【潮汐グラフ】○、【気象情報表示】非対応、【NMEA出力】非対応(入力のみ)、【アンテナ】GPS内蔵
1個
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷
プロッター機能付きやワイドスキャンへのアップグレード可能!革新的に進化できるNEWデジタル魚探。
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。
浅場も深場もおまかせ!クリアな画像を実現するデジタル魚探!
魚探出力600W~2kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)
仕様
【魚探】オート深度:OFF/レンジ/シフト、深度アラーム:OFF/範囲内/範囲外、オート感度:OFF/低/高、拡大:OFF/自動/手動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍
タイプ
横型/縦型/横逆/縦逆
消費電力(W)
約20
本体質量(kg)
約2.3
電源電圧(V)
DC11~35
液晶サイズ
10.4型液晶
消費電流(A)
約1.5/12V
表示範囲
(魚探水深)最大:0~1000m、(魚探最浅)0~5m(ヒロ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268
配列
(魚探:色)5種類
ドット数(W×H)
640×480
背景色
(魚探)4色
ダイビング・小型ボートフィッシング・小型ヨットの測深に最適。
かんたん操作。乾電池式。50m防水構造。照明機能。
仕様
50m防水構造、耐衝撃
タイプ
液晶(7セグメント)
電源(V)
DC9(乾電池006P)
本体寸法(mm)
Φ42×198
本体質量(g)
約190
周波数(kHz)
200kHz(指向角24°)
照明
LED
使用周囲温度(℃)
0~50
測定範囲(m)
距離:0.6~80(※計測場所により異なります。)
オートパワーオフ
約10秒で自動的に電源オフ
電池寿命
500回以上測定可能
アズワン品番
61-0173-88
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
高精細XGA液晶搭載でトップクラスの視認性を発揮する、15型デジタルモデル。
高視野角で明るい大画面。
ハイスペックモデルならではの充実した魚探・プロッター機能でフィッシングをより快適に!
魚探出力1kW~5kW対応モデル。豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!対応オプションも豊富。
液晶サイズ
15型液晶
タイプ
横型/縦型/横逆/縦逆
ドット数(W×H)
1024×768
電源電圧(V)
DC11~35
消費電力(W)
約36
消費電流(A)
約3/12V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
横置:371×203×342、縦置:316×203×384
本体質量(kg)
約7
仕様
【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大、【プロッター】記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、[目的地]1000点、地図データ:全国詳細地図、NMEA出力:○、アンテナ:GPS外付、その他プロッター機能:ライン作図、潮汐グラフ
標準装備品
本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06
HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。
セット内容
バッテリー本体、チャージャー、取扱説明書、保証書
対応
HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ)
対応機種
HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など
バッテリー容量(Ah)
3.3
バッテリー電圧(V)
11、(満充電時)12.6
使用温度範囲(℃)
-10~55
温度範囲(℃)
充電時:10~45
寸法(mm)
(バッテリー)118×75×25、(チャージャー)38×51×64
質量(g)
(バッテリー)200、(チャージャー)100
機能
(バッテリー)過充電、過放電保護付
出力電圧(V)
(チャージャー)12.6
出力電流(A)
(チャージャー)1
入力電圧(V)
(チャージャー)AC100~240V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.8
仕様
PSE:取得済み
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
万力タイプのフィッシュセンサーアーム
パイプ長(mm)
【振動子】850
パイプ径(Φmm)
19
超音波センサにより水深を測定することができます。 50m防水構造で衝撃にも強い設計になっているため、安心して使用ができます。 フロートセンサが付属しているため、手の届かない場所でも水深測定が可能です。
寸法(mm)
本体:Φ42×198、フロートセンサ:Φ50×155
周波数(kHz)
200
センサー
フロートセンサ:○
測定範囲(m)
0.6~80
指向角(°)
センサ/15
センサケーブル長さ(m)
10
アズワン品番
65-0258-36
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。
セット内容
バッテリー本体、取扱説明書、保証書
対応
HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ)
対応機種
HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など
バッテリー容量(Ah)
3.3
バッテリー電圧(V)
11、(満充電時)12.6
使用温度範囲(℃)
-10~55
温度範囲(℃)
充電時:10~45
寸法(mm)
118×75×25
質量(g)
200
機能
過充電、過放電保護付
仕様
PSE:取得済み
1個
¥9,498
税込¥10,448
8日以内出荷
縦スライダーベースセット(アルミレール対応/ワカサギ仕様)
仕様
【付属ベース】レールスライダーベース(縦型)
材質
アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)
19
アーム長さ(mm)
150
パイプ長(mm)
【振動子】850
1セット
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷