鳥よけグッズのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
97件の「鳥よけグッズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鳥よけ 音波」、「鳥よけネット」、「鳥糞 シール」などの商品も取り扱っております。
建物のフン害防止に役に立つ施工が簡単な鳥除け対策用マットです。 プラスチック製なので鳥を傷つけることはありません。 簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも対応できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。 対象動物 鳥類 材質 ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 442 幅(mm) 66 ブラック 高さ(mm) 100 取付穴径(Φmm) 3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。 対象動物 鳥類 トラスコ品番 375-9733 幅(mm) 113 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 430 奥行(mm) 90 材質(磁石) フェライト磁石
1箱(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

畑の鳥被害でお困りの方に!
対象動物 鳥類 材質 ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、鉄 支柱 1M 寸法(高さH×幅W)(cm) 82×180 ポール 約4M
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鳥や虫の苦手な太陽光の乱反射効果を高め、 害鳥の視覚を狂わせて、飛来を防止する効果があります。
テープ幅(mm) 12 テープ長さ(m) 90 対象動物 鳥類
1パック(5巻)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。 特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。 ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。 プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。 簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。 切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。 薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。 重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など 長さ(mm) 600 材質 ポリプロピレン グレー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

驚異な目玉に注目。 砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
対象動物 鳥類 材質 ポリエチレン 寸法(mm) 約180×450
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

本物そっくりな鋭い眼光で、底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。
用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。 材質 ポリエチレン 寸法(mm) 約180×400 タイプ 首固定タイプ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 対象動物 鳥類
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

強力な磁石が鳥の方向感覚を撹乱します。
対象動物 鳥類 寸法(外径×内径×厚さ)(mm) 70×32×8 磁力 約1000ガウス
1パック(2個)
779 税込857
当日出荷

光の乱反射で鳥を威嚇します。
対象動物 鳥類 材質 プレート/ポリプロピレン・PET樹脂(ラミネート加工)、吊ひも/ポリエステル 質量(g) 15(1枚) 寸法(cm) H10.5×W9.5×D0.3
1パック(3枚組)
529 税込582
当日出荷

見せしめ効果で害鳥を威嚇。カラスはもちろん「吊るし方」を変えて、スズメ、ハト等の害鳥も威嚇できます。設置に便利な吊下ヒモ1本付き。
対象動物 鳥類 付属品 吊下ひも×1本 材質 スチロール樹脂、PET、他 質量(g) 約186 長さ(cm) (吊下ひも)120 全長(cm) 約49(本体)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策 付属品 両面テープ、タップネジ、インサートナット 質量(g) 約270(充電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約100×82×120 使用電池 ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵 防水性 IP54相当(防雨タイプ) 音量(dB) 最大約120 センサー感知範囲 正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。 付属品 USB充電コード 材質 本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 充電時間(時間) 12前後(6で90~95%充電) モード FREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し) 作動時間(秒) 30(鳥獣センサー検出後) センサー感知範囲 (モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度 対象動物 トリ・その他 感知距離(m) 約6~12(天候により変動)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

困ってませんかハトのフン害!!バードレスマットがあれば万事解決!! 用途に応じて切ったり、並べたりして、ハトやカラスの集まりそうな場所に設置するだけ。 迷惑なフン害を防止して、快適な暮らしを守ります。 さらに、本製品はプラスチック製なので、接近した鳥を傷つける心配も無し。 一度取り付けると、半永久的に使えます。 先端が丸く柔らかで、簡単に加工・設置できます。
材質 ポリプロピレン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミでお好みのサイズにカットできます。 タテ、ヨコ連結も簡単にでき、取付場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。 板状からパイプ状に変形すれば、物干し竿などにも取付できます。 柔らかいプラスチック使用。
用途物干し竿・ベランダ・エアコンの室外機・軒下・窓のひさしなど鳥の止まりやすいところに 対象動物 鳥類 材質 プラスチック 長さ(mm) 512 幅(mm) 122 高さ(mm) 53
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷

鳥のフン害から家を守ります。 物干し竿、ベランダ、エアコンの室外機、軒下、窓のひさしなどの鳥の止まりやすい場所に設置できます。 タテ・ヨコ連結もカンタンにでき、取り付け場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。
材質 ポリエチレン ブラック 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 122×512×53(トゲ)
1個
309 税込340
当日出荷

プラスチック製で、鳥を傷つけることはありません。簡単に連結して広げられますので、広い面積でも自在に対応できます。切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取り付けられます。薬品などと異なり、取り替える必要がなく長期的に使用できます。重量が軽く、高い所や施工が困難な場所もラクに対応できます。
用途ハトのフン害防止 材質 ポリプロピレン グリーン ねじ穴(Φmm) 4.5 長さ(mm) 600
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のピンなので長期間の設置に対応します。目立ちにくく設置後の景観を損ねません。ベースはポリカーボネート樹脂で、平面はシリコン系ボンドなど、曲面はインシュロックなどで簡単に設置できます。狭い場所の設置に向いています。
用途鳥のフン害予防に。 対象動物 鳥類 長さ(mm) 500 2018年トラスコ掲載ページ 9 1068
1セット(12本)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハトの嫌う特殊な香りの効果でハトを寄せ付けません。安全性の高い香料を使用しているので安心です。効果は約1~2日間持続します。 強力ノズルで、薬剤が遠く・高いところまで届きます。 安全性が高い香料をしようしていますので、安心してご使用いただけます。
用途ハト駆除に。 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 65×205 有効成分 合成香料 対象動物 ハト
1本(420mL)
1,749 税込1,924
当日出荷

1組(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷