鳩対策のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
111件の「鳩対策」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鳩対策 超音波」、「鳩 忌避剤」、「鳩よけ」などの商品も取り扱っております。
カラスには下向きに。ハト・スズメ・ムクドリなど、その他の害鳥には上向きに吊るせば効果的です。
対象動物 ハト、スズメ、ムクドリ、カラス 付属品 吊り下げ用ひも付 全長×幅W(mm) 600×200
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ギラギラの揺れた反射で害鳥を寄せ付けません。
対象動物 鳥類 仕様 L 材質 ポリカーボネート(アルミ蒸着)、ポリエチレン 質量(g) 17(1個) 直径(Φcm) 12
1パック(5枚)
479 税込527
当日出荷

1組(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

見せしめ効果で害鳥を威嚇。カラスはもちろん「吊るし方」を変えて、スズメ、ハト等の害鳥も威嚇できます。設置に便利な吊下ヒモ1本付き。
対象動物 鳥類 付属品 吊下ひも×1本 材質 スチロール樹脂、PET、他 質量(g) 約186 長さ(cm) (吊下ひも)120 全長(cm) 約49(本体)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

抜群の防鳥効果を発揮。 ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物 ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり 長さ(mm) 700 幅(mm) 1100 質量(kg) 1.4
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。 対象動物 鳥類 トラスコ品番 375-9733 幅(mm) 113 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 430 奥行(mm) 90 材質(磁石) フェライト磁石
1箱(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本鳩対策センターピーコン忌避剤固形タイプ
鳩を寄せ付けたくない場所に吊るしておくことで鳩対策を行う商品です。半径1.5m四方に効果があります。効果期間は約30日です。建物の階段部分や手すり部分に設置することで鳩が寄り付かなくなります。
用途鳥よけに。 成分 エチルカルビトール、BHT、イソプロビルアルコール、ハト忌避香料 容量(g) 37 使用範囲(m) 3(半径1.5m) 有効期限 30日間
1個(37g)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

畑の鳥被害でお困りの方に!
対象動物 鳥類 材質 ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、鉄 支柱 1M 寸法(高さH×幅W)(cm) 82×180 ポール 約4M
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

ハトの嫌う特殊な香りの効果でハトを寄せ付けません。安全性の高い香料を使用しているので安心です。効果は約1~2日間持続します。 強力ノズルで、薬剤が遠く・高いところまで届きます。 安全性が高い香料をしようしていますので、安心してご使用いただけます。
用途ハト駆除に。 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 65×205 有効成分 合成香料 対象動物 ハト
1本(420mL)
1,749 税込1,924
当日出荷

建物のフン害防止に役に立つ施工が簡単な鳥除け対策用マットです。 プラスチック製なので鳥を傷つけることはありません。 簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも対応できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。 対象動物 鳥類 材質 ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 442 幅(mm) 66 ブラック 高さ(mm) 100 取付穴径(Φmm) 3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

天然無害!固形タイプ(ハーブと樟脳)でドバトを寄せ付けない!雨にも強い!ベランダ用吊るすだけ簡単!30日と長持ち!
成分 ハーブ、樟脳、特殊セラミック トラスコ品番 819-4108 アズワン品番 65-1226-95 対象動物 ハト
1本(12g×10個)
1,890 税込2,079
当日出荷

1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な磁石が鳥の方向感覚を撹乱します。
対象動物 鳥類 寸法(外径×内径×厚さ)(mm) 70×32×8 磁力 約1000ガウス
1パック(2個)
779 税込857
当日出荷

従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り 質量(g) 130 タイプ 樹脂製コーン 接続 接続部/カプラーオス 1/4 常用使用圧力(MPa) 0.98以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×226×160 流量(L/min) 範囲/40~290調節可(0.5MPa時) 使用環境温度(℃) 0~50 適合流体 エアー 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.13kg
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ハトが嫌がる13種類の植物成分を配合した忌避剤。ワサビや唐辛子、よもぎ・どくだみ・月桃などハトが嫌がる13種類の植物成分を配合した忌避剤です。ハトがとまる場所に塗り付けるように出すとジェルが定着し、視覚・触覚・味覚・嗅覚を刺激し寄せつけません。天然成分エキスを使用していますので、安心してご使用頂けます。
内容量(mL) 500 対象動物 害鳥 効果 約1か月
1個
1,188 税込1,307
当日出荷

鳥のフン被害にお困りのかた、2種の強力な変動超音波で様々な鳥に対応します。鳥を傷つけずに鳥対策。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。家の外観をそこなわないデザインで家屋はもちろん、来客の多い宿泊・商業施設など外観が重要な場所での使用にもピッタリです。専用フックでパイプにひっかけたり、バンドでフェンスに巻き付けて簡単に設置できます。防水規格IP65で雨でも安心です。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電もできます。
用途鳥の被害の軽減 付属品 専用フック・ブラケット・固定ねじ・USBケーブル(Type-C、充電用、長さ約95cm)・ステンレスバンド(約30cm)※USB充電器は付属しておりません 質量(g) 220 モード切替 超音波A/超音波B/超音波OFF 充電時間 6時間 ※定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×53×52 電池 リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可) 寿命 充放電サイクル500回 探知能力 (範囲)最大90° 最遠7m、集電型赤外線センサー ソーラーパネル出力 5V/0.5W(結晶太陽電池) 動作回数 (満充電時)。約900回(1日10回動作として90日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)。春夏秋 平均1日約100回/ 冬 平均1日約50回。※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間。冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京) 設置場所 屋内 屋外(保護等級 IP65) 取扱説明書 (2.02MB) 対象動物 電源スイッチの種類 ON/OFF (探知時:10秒動作)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

仲間の死がいと勘違い。怖くて近寄れない。 ハトやスズメにも効果バツグン。
対象動物 ハト、スズメ 付属品 吊り下げ用ひも付 全長×幅W(mm) 540×140
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

鳥は磁石が大嫌い。鳥の飛来防止には強力磁力が一番。
対象動物 鳥類 寸法(mm) Φ80×10
1セット(2個)
859 税込945
当日出荷

鳩の飛来防止に忌避成分をジェルに配合しています。ハトを傷つけず人や建物にも無害な防鳥施工が可能です。 耐候性と耐熱性に優れており施工効果は1年以上持続します。 150℃の高温でも流出しないため塗布面の汚染がなく、器具の取り付けもないため建物の美観を損ないません。
用途【使用方法】 1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい 2.巣がある場合は巣を取り除いて下さい 3.雛がいる場合は雛が巣立ち後施工して下さい 4.ノズルを直径10mmにカットします 5.防湿膜を破ります 6.ガンに装填し、施工して下さい 7.ハトがよく飛来する場所に10mm巾の液状か、15cm間隔の団子状になる様、塗布して下さい 使用方法 1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい。2.巣がある場合は巣を取り除いて下さい。3.雛がいる場合は雛が巣立ち後施工して下さい。4.ノズルを直径10mmにカットします。5.防湿膜を破ります。6.ガンに装填し、施工して下さい。7.ハトがよく飛来する場所に10mm巾の液状か、15cm間隔の団子状になる様、塗布して下さい。 タイプ ハト飛来防止用忌避剤 対象動物 ハト
1本(285g)
4,298 税込4,728
当日出荷

都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。 特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。 ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。 プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。 簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。 切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。 薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。 重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など 長さ(mm) 600 材質 ポリプロピレン グレー
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)