- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- 黒の画用紙のおすすめ人気ランキング
黒の画用紙のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新109件の「黒の画用紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラシャ 紙」、「照明」、「色画用紙」などの商品も取り扱っております。
芯まで黒くなっています。
寸法(mm)
390×548×厚0.4
1袋(10枚)
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
お得な色画用紙をご用意しました。
サイズ
4ッ切
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類
色画用紙
寸法(縦×横)(mm)
540×390
坪量(g/m2)
122.1
紙厚(μm)
185
色彩豊かな色画用紙で、用途も広く使えます。
お得な色画用紙をご用意しました。
サイズ
8ッ切
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類
色画用紙
寸法(縦×横)(mm)
390×270
坪量(g/m2)
122.1
紙厚(μm)
185
パッドタイプですのでバラバラになりにくいです。
工作やPOP作成など幅広い用途にお使いいただけます。
色
10色(赤、ピンク、朱色、黄、白、青、黒、水色、緑、黄緑、黒)
サイズ
A4
寸法(mm)
約20.6×28.8
1個(20枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
材質
再生紙・古紙含有率70%
どこを切ってもオールブラック!両面紙貼り仕様のブラックボード
用途ポップ・バックボード・撮影用背景・プレゼン用台紙など用途は色々
厚さ(mm)
5
スチレンの両面に白と黒のケント紙を貼ったもので、軽く、利用範囲の広いものです。
速乾接着スプレーのり
接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。
粘着タイプ
強粘着
成分
基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)。主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン。噴射剤:ジメチルエーテル
トラスコ品番
216-9312
使用方法
使用方法。1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 。接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。
色
乳白色
貼合せ可能時間
(片面)30秒~1分。(両面)30秒~5分
はく離強度(N/m)
2200
塗布面積(m2)
約4
吹出しパターン
荒い帯状
1本(430mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
写真をシャープに演出する黒台紙。フリー台紙アルバム(差替式)用のスペア台紙
色
黒
付属品
ビス2本付
水彩絵の具からクレヨンまで幅広く使えます。
紙質
特白画学紙
質量(g)
175
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質
アクリル
黒色の糊つき専用台紙に均等に振りかけるだけで簡単に製作できます。
出来上がったスクリーンに点光源、または日光を当てると簡単に人工虹の観察ができます。
また、ろうそくの光を当てると環状の虹が見られます。
容量
透明プラスチックビーズ 700g
直径(mm)
約0.2~0.3
1個
¥3,900
税込¥4,290
当日出荷
ガス抜きキャップ採用
強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可
用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。
種別
Z-3
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★
成分
SBR系溶剤形
トラスコ品番
399-0869
タイプ
強力型
主な用途
金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革
1本(430mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
50色の色画用紙を1枚ずつセット。353×256mmの大判サイズです。
厚さ(mm)
0.3~0.4
質量(g)
350
枚数
50
本体寸法(mm)
353×256
仕様/サイズ(mm)
353×256
1冊
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ノーカットですので、オリジナルデザインの箱や小物のサイズにカットして組み立てることが可能です。
寸法(mm)
550×400
材質
紙