- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- 黒セルスポンジのおすすめ人気ランキング
黒セルスポンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「黒セルスポンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セルスポンジ」、「黒スポンジ」、「板スポンジ」などの商品も取り扱っております。
弾性、伸縮性に優れています。
独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
便利なテープ付きです。
用途断熱、保温材、パッキンとして。
材質
NR
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。
材質
天然ゴム(NR)系
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~+60
抜群の弾力性と反発力!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
形状
角
材質
天然ゴム系
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~60
弾性、伸縮性に優れています。
独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
用途断熱、保温材、パッキンとして。
厚さ(mm)
40
材質
NR
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。
防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。
独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。
耐油性が必要ならNBR系です。
アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など
材質
スポンジゴム
色
黒
硬度
30±5
伸び(%)
200以上
引張強度(MPa)
0.78以上
密度(g/cm3)
0.21±0.03
25%圧縮荷重(kPa)
40~70
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)
RoHS指令(10物質対応)
対応
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。
反撥弾性に優れています。
加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。
CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など
家庭用電気機器、通信機器など
ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など
窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
材質
スポンジ ゴム
色
黒
規格
UL94HF-1合格品
硬度
25±5
比重
0.23±0.03
伸び(%)
180以上
引張強度(kPa)
800以上
25%圧縮荷重(kPa)
50~80
用途防振、防音に。
厚さ(mm)
5
長さ(m)
9
材質
SBR(スチレンブタジエンゴム)
タイプ
粘着付
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質
ポリオレフィンフォーム
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質
ウレタンフォーム
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
材質
EPDMゴム系
使用温度(℃)
-20~+60
反発弾性に優れ、加工性がよい。
用途防振、防音、断熱材として。
長さ(mm)
1000
粘着剤
アクリル系
材質
天然ゴム系
使用温度(℃)
-20~+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。
材質
ポリエーテル系ウレタンフォーム
幅(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質
ウレタン
厚さ(mm)
50
色
グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)
400×400
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
ネオプレンスポンジゴム
長さ(m)
10
仕様
裏面粘着テープ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
防振・防音・緩衝材などに
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープ
あり
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)
14.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
気密
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
引張強度(kPa)
163.5
見掛密度(kg/m3)
110±20
化学物質安全性参考資料
作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。
のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。
カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。
素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】