- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 黒取手のおすすめ人気ランキング
黒取手のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新279件の「黒取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き出し 取っ手 黒」、「押し入れ 取っ手」、「取っ手ビスピッチ120mm」などの商品も取り扱っております。
用途計測機器・通信機器・工作機械等
材質/処理
ZDC/黒色
質量(g)
51
垂直許容荷重(N[kgf])
392[40]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
タイプ
標準タイプ
寸法H(mm)
37
寸法A(mm)
10
寸法h(mm)
27
許容荷重(N)
1000
用途計測機器・通信機器・工作機械等
材質/処理
ZDC/黒色
ねじ径
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
金属
色
ブラック
取手
取手
材質
黄銅C3604
付属品
ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付
表面処理
特殊潤滑剤コーティング
用途計測機器・通信機器・工作機械等
材質/処理
BSBM/黒色
ねじ径
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に
材質
樹脂
取手
取手
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質
PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
245
シルバーラインが入ったニューデザイン取手
耐塩性を必要とする扉に最適
用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
35
寸法L1(mm)
167
寸法L2(mm)
16
寸法W(mm)
18.5
寸法P(mm)
150
寸法H1(mm)
32
寸法H2(mm)
12.5
タキゲンコード
00968
1個
¥585
税込¥644
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプ
めねじタイプ
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。
全長(mm)
68
色
黒
寸法(幅W×奥行D)(mm)
11.5×15
取手
取手
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品
取付ねじM4 25 2本・35 2本
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
10×35
取手
取手
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等
材質
ABS
質量(g)
87
垂直許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
パネルの表側からの取付けができるグリップです。どうしてもパネル裏側から取付けができない構造の場合や、取付時間の短縮を検討される場合に適しています。また、曲面構成の流麗なデザインを生かすため、ネジを隠すキャップ方式を採用しています。
用途OA機器・事務機器・その他各種ボックス等
材質/処理
(ハンドル本体・キャップ)AES/黒色
質量(g)
56.6
許容荷重(N[kgf])
78.5[8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上
ガラス繊維強化ナイロン6
ドア、家具用の取手
用途取手
材質/仕上
亜鉛ダイカスト/GBメッキ
取手
取手