- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- 黒皮除去剤のおすすめ人気ランキング
黒皮除去剤のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新110件の「黒皮除去剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸化皮膜除去剤」、「黒皮取り」、「黒皮除去ディスク」などの商品も取り扱っております。
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)
90
穴径(Φmm)
M10×1.5mm ネジ穴加工済
適合ツール
Φ100電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
薬液は、劇毒物に該当しない安全なものです。除錆後は、キレイな乾いたウエスで拭き取り、速やかに乾燥させるだけ。防錆材の効用により短期防錆皮膜を形成し、そのまま塗装できる
薬液は、劇毒物に該当しない安全なものです。黒皮除去後は、キレイな乾いたウエスで拭き取り、速やかに乾燥させるだけ。防錆材の効用により短期防錆皮膜を形成し、そのまま塗装できる*水洗厳禁
スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分
無機酸、防錆剤、界面活性剤
エスコ品番
EA119-15
比重
1.09(25℃)
外観
淡黄色液体
使用量
保水量に対して10~15%
1個(20kg)
¥16,500
税込¥18,150
当日出荷
付属品
ジェットホイールAss’y:1set/カーボンブラシAss’y:1set/スパナ14mm:1本/カニメスパナ:1本/サイドハンドル:1本/六角棒スパナ5mm:1本
トラスコ品番
493-3061
消費電力(W)
900
キャブタイヤコード(m)
4
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
従来の塩水、塩酸等によるサビ発生法に代わる安全で経済的な促進剤です。
仕様
サビ発生促進剤
適合
鉄、鉄合金、銅、銅合金
pH値
7.5
液性
中性
使用希釈倍率
水:10倍希釈
特殊なナイロン不織布に砥粒がコーティングされており、さび、黒皮、塗膜等に対して極めて優れた研磨力を発揮します。
SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式!
付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途塗装はがし、さび取り、付着物の除去に最適。
黒皮取り等、溶接作業の前後処理にきわめて優れた効果を発揮します。
厚さ(mm)
13
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
最高使用周速度(m/s[m/min])
64[3840]
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄鋼製品のさび発生剤。*ミルキラーK-Sは高力ボルト摩擦結合面用
用途鋼板の黒皮除去に。
外径(Φmm)
90
ねじ径(mm)
10
厚さ(mm)
13
砥粒
Sシリコンカーバイド
ピッチ
1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
砥粒種類
Sシリコンカーバイド
内径寸法
M10×1.5mm、ネジ穴加工済み
仕上げ相当粗さ
#120
ミルキラーシリーズの侵漬液を含侵させて、黒皮取りやさび取り、摩擦接合が必要なさび出し部材に適用し、含侵液の蒸発や縦面など液ダレするワークへの保持性を高めるシートです。
1箱(20枚)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
手持ちのグラインダーにワンタッチ装着。
皮膜・よごれ・キズだけを除去。
凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感。
削り過ぎることがなく、目詰まりしません。
作業後、塗料・接着剤などの密着性が向上します。
用途鋼板の黒皮除去
外径(Φmm)
90
穴径(Φmm)
M10×1.5mm ネジ穴加工済
厚さ(mm)
7
粒度
#120
砥材
S(シリコンカーバイド)
色
黒
仕様
特殊ナイロン不織布
適合ツール
Φ100mm電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
適合材
鋼板
取扱説明書
1箱(5枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤
仕様
標準使用濃度:10~50%。洗浄時間(目安):1~4時間
トラスコ品番
857-1508
1缶(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
レヂトンスイングローラー 鉄骨黒皮剥離機 ESR-50e
電力(W)
900
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電流(A)
10
回転速度(min-1[r.p.m])
5400
定格時間
30分
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上!
穴開きゴムコンタクトで振動軽減!
モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4400
使用電源(V)
単相交流100(50/60Hz)
定格電流(A)
7.6
コード長さ(m)
2.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
390×170×120
使用砥石
95×50w/TRBローラー砥石
砥石寸法(mm)
外径95×内径74×幅50
電動機
単相交流直巻整流子電動機
付属品
TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1
質量(kg)
4.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
プロ用超強力サビ除去液。
サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど
バイクのホイール、タンク内側など
自転車のフレーム、ホイールなど
工具、道具、刃物、電気部品など
鉄骨、鉄板、建造物、機械など
液性
酸性(PH2)
主成分
無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤
主な用途
サビ落とし
仕様
燃焼性/なし。揮発性/低い
成分
リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水
使用方法
原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
タイプ
濃縮
pH
1.05(20℃)
引火点(℃)
なし
外観
無色透明液体
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
鉄
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
24時間で既に基準すべり係数を実現(一例として24時間でμは0.45以上の0.58)。発生したサビは100日で進行がゼロに収束。希釈不要で塗布だけの簡単作業。安全な薬剤(毒劇物に該当せず)。建築構造物の高力ボルト継手の摩擦接合面に塗布することにより、サビの発生を促進し、安定化させて所定のすべり係数が得られるようにしました。低コスト化と短時間でのすべり係数基準値をクリアしました。
使用方法
1)黒皮・油脂分等を除去後、接合面に均一にハケ塗りする。2)24時間以上(48時間以上を推奨)放置し、サビの安定(表面が茶褐色でザラザラになる)を待って、締め付ける。
プロホールの発生を抑制します。
溶接部の溶け込みが良く、溶接性が向上します。
黒皮や錆があっても良好な溶接ができます。
高電流溶接でもきれいなビード裏波が得られます。
スプレー缶ですので塗布は容易です。
1分程度で乾燥しますので、すぐに溶接作業ができます。
塗布膜は水、溶剤、酸洗い、エップローで簡単に除去できます。
用途軟鋼のTIG溶接におけるプロホールの発生の抑制、溶け込みの向上に。
色(塗膜)
灰白
比重
1.23
使用方法
ビー玉の音がするまでスプレー缶を良く振ってください。噴射ノズルを塗布面から15~20cm離し、均一にスプレー塗布してください。溶接後の塗布膜の除去は、布拭き、エアフロー又は水洗い、酸洗い、化成処理などで簡単に除去できます。
仕様
引火性なし
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.4L
危険物の性状
水溶性
1本(400mL)
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。
金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。
適合
100mmディスクグラインダー
粒度
#46相当
厚さ(mm)
14
研磨材の構造
特殊ナイロン不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)