- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- パッキン類
- 黒鉛ガスケットのおすすめ人気ランキング
黒鉛ガスケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新140件の「黒鉛ガスケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「膨張黒鉛」、「GF300 ガスケット」、「膨張黒鉛ガスケット」などの商品も取り扱っております。
ステンレス補強爪付鋼板入りで、機械的強度があり、表面に固着防止処理が施されています。
用途熱交換器、液化ガスプラント、石油精製、腐食性や攻撃性の高い流体および蒸気。
材質
膨張黒鉛(0.126のSUS316つめ付き鋼板入り)
厚さ(mm)
1.5
使用温度範囲(℃)
-200~250
高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。
表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
厚さ(mm)
3.0
使用温度範囲(℃)
-240~420(蒸気:650まで)
使用圧力
10K
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部
種別
フランジ用中パッキン
厚さ(mm)
3
材質
ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)
-50~214
使用流体
水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)
引張強度(MPa)
(横方向)12.5
耐圧力(MPa)
(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0
柔軟性
(縦方向)12
圧縮率(%)
10(34.3MPa時)
復元率(%)
64(34.3MPa時)
密度(kg/m3)
1759
特性
耐熱性
高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。
表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
使用温度範囲(℃)
-240~420(蒸気:650まで)
ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。
特性
耐熱性、耐薬品性
種別
ユニオンパッキン
温度範囲(℃)
-200~300
厚さ(mm)
1.5
材質
膨張黒鉛
適合流体
水系、蒸気、油系、熱風、排ガス、強アルカリ
エスコ品番
EA351NG-1.5
寸法(mm)
1000×1000
質量(g)
1461
最高圧力(MPa)
(限界)2.0
耐熱温度(℃)
-240~420(蒸気は650まで)
1個
¥9,550
税込¥10,505
当日出荷
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部
種別
ユニオンパッキン
厚さ(mm)
1.5
材質
ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)
-50~214
使用流体
水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)
引張強度(MPa)
(横方向)13.1
耐圧力(MPa)
(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0
柔軟性
(縦方向)11
圧縮率(%)
9(34.3MPa時)
復元率(%)
67(34.3MPa時)
密度(kg/m3)
1761
特性
耐熱性
ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。
特性
耐熱性、耐薬品性
種別
フランジ用中パッキン
温度範囲(℃)
-200~300
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部
種別
フランジ用全面パッキン
厚さ(mm)
3
材質
ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)
-50~214
使用流体
水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)
引張強度(MPa)
(横方向)12.5
耐圧力(MPa)
(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0
柔軟性
(縦方向)12
圧縮率(%)
10(34.3MPa時)
復元率(%)
64(34.3MPa時)
密度(kg/m3)
1759
特性
耐熱性
高温・高圧用として設計された高性能セミメタリックガスケットです。温度変化に影響を受けにくいため、高温時から低温時の熱サイクルの激しい条件下でも優れたシール性を発揮します。ジョイントシートのような締付け面圧管理が不要です。フィラー材料としてグラファイト(膨張黒鉛材料)テープを使用した渦巻き型ガスケットです。
用途一般配管から高温・高圧用フランジ接合箇所。蒸気配管など各工業用フランジ接続箇所。特に高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素などの極低温フランジ部分。
厚さ(mm)
4.5
使用圧力
10K
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部
種別
フランジ用全面パッキン
厚さ(mm)
1.5
材質
ノンアスベスト
使用流体
水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)
使用温度範囲(℃)
-50~214
引張強度(MPa)
(横方向)13.1
耐圧力(MPa)
(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0
柔軟性
(縦方向)11
圧縮率(%)
9(34.3MPa時)
復元率(%)
67(34.3MPa時)
密度(kg/m3)
1761
特性
耐熱性
適合流体
低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質
膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
使用圧力
10K
ハロゲンガスにより高温処理を行った非常に純度の高い黒鉛シートです。圧縮復元率・熱伝導率が大きく、気密性に優れています。酸処理した天然黒鉛のみを原料として使用しており、耐熱性、耐薬品性などの黒鉛の特長を備え、柔軟性に富んでいます。層状結晶構造により自己潤滑性があり、高温雰囲気、液中および潤滑剤を嫌う分野に適しています。バインダーを使用せず製造しているため、極低温から超高温までの広範囲の温度領域(-200℃~3200℃ 不活性雰囲気)で安定しており、使用が可能です。面方向には熱、電気伝導性に優れており、放熱材や熱伝達材として適します。
種別
(PERMA-FOIL(R))
密度(g/cm3)
0.9M
灰分
50mass ppm以下
高温・高圧用として設計された高性能セミメタリックガスケットです。温度変化に影響を受けにくいため、高温時から低温時の熱サイクルの激しい条件下でも優れたシール性を発揮します。ジョイントシートのような締付け面圧管理が不要です。フィラー材料としてグラファイト(膨張黒鉛材料)テープを使用した渦巻き型ガスケットです。
用途一般配管から高温・高圧用フランジ接合箇所。蒸気配管など各工業用フランジ接続箇所。特に高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素などの極低温フランジ部分。
厚さ(mm)
4.5
使用圧力
10K
切断にはカッターが必要です。
テープ状のグラシール(膨張黒鉛)シートに離型紙付きの粘着テープを貼ったもので、フランジの寸法や形状に関係なく、手軽に現場でセットできるガスケットです。
表面波型加工をしたグラシールテープで16インチ程度以下のフランジのシールに適しています。
硬質ガスケットに貼り付けることにより低面圧でのシール性が改善されます。
用途フランジ面に直接貼り付けてフリーサイズのガスケットとしてご使用ください
材質
膨張黒鉛テープ
厚さ(mm)
0.38
温度(℃)
【酸化雰囲気】-240~400(非酸化雰囲気は801まで)
材質(テープ)
膨張黒鉛
最高許容圧力(MPa)
3
用途接合部のガスケット用シール補助剤です。シール性、離型性の向上に効果があります。
質量(kg)
2.5
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別
フランジ用全面パッキン
材質
ノンアスベスト
色
青
使用温度範囲(℃)
-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])
使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)
1.81
適合流体
空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性
(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)
10.0(34.3MPa時)
ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。
特性
耐熱性、耐薬品性
種別
フランジ用全面パッキン
温度範囲(℃)
-200~300
所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。
とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。
高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。
また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。
極低温環境の使用にも適しています。
フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。
フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。
フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。
特性
耐熱、耐圧、低温特性、固着防止
種別
うず巻き形ガスケット
材質
(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304
種類
クリーンタイト