- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- 0.1mm目盛 ダイヤルゲージのおすすめ人気ランキング
0.1mm目盛 ダイヤルゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「0.1mm目盛 ダイヤルゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定規 0.1mm 目盛」、「ゲージメーター」、「校正証明書付き ダイヤルゲージ」などの商品も取り扱っております。
目量0.1mmのダイヤルゲージです。木工や皮革製品などのラフな寸法測定や、ズレ寸法の判定などに使用されています。スピンドルに10mm移動がわかる赤マークが入っています。
目量(mm)
0.1
仕様
ショックプルーフ
外枠径(mm)
Φ55
ステム径(Φmm)
8
測定子
部品コード:ZS-017
繰返し精密度(μm)
35
取付径(Φmm)
(軸径)8
外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。リフトレバーの装着が可能です。
測定範囲(mm)
10
目量(mm)
0.1
測定力(N)
1.5以下
全長(mm)
78.5
質量(g)
72
タイプ
0.1mm目量の小形長ストロークモデル
寸法H(mm)
5
寸法A(mm)
32.5
寸法F(mm)
14.5
寸法D(Φmm)
36.5
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
46
寸法J(mm)
16.5
寸法G(mm)
19
ステム径(Φmm)
8
戻り誤差(μm)
15
指示誤差[1/2回転](μm)
-
指示誤差[1回転](μm)
-
指示誤差[全測定範囲](μm)
50
測定子
部品コード:ZS-014
寸法C(Φmm)
39
裏ぶた仕様
耳金付き裏ぶた
繰返し精密度(μm)
20
指示誤差[1/10回転](μm)
20
切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。
測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。
実測値データ付の検査成績書が付いています。
宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。
頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。
頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。
DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)
0.1
測定範囲(mm)
0.8
外枠径(mm)
29
目盛仕様
0-40-0
アズワン品番
65-1976-77
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに
付属品
Φ6、Φ8ステム
外径(Φmm)
37.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ
測定範囲(mm)
0~10
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.5以下
付属品
平裏フタ、収納ケース
材質
リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう
寸法(mm)
107×55×44
材質(本体)
スチール・ABS樹脂
質量(g)
100(耳金付裏フタ装着時)
外枠径(mm)
55
目盛仕様
±0-50-100
本体サイズ(mm)
107×55×44(耳金付裏フタ装着時)
戻り誤差(μm)
5
指示誤差[全測定範囲](μm)
20
材質(ステム)
アルミ
1/10回転隣接誤差(μm)
8
材質(外枠)
ABS樹脂
材質(スピンドル)
ステンレス
特性
●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。
材質(クランプ)
真ちゅう
外枠の外径Φ57mmのロングストロークダイヤルゲージです。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)
0.01
目盛
0-100
長針1回転(mm)
1
指示誤差[1回転](μm)
15
寸法H(mm)
52
シリーズ
2
寸法D(mm)
17.7
寸法E(mm)
20
寸法C(mm)
57
目盛仕様
±0-100
寸法I(mm)
7.6
適応アクセサリ
●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。
本製品にリミット針は付属しておりません。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。
連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)
0.01
長針1回転(mm)
1
指示誤差[1回転](μm)
10
指示誤差[1/2回転](μm)
9
指示誤差[1/10回転](μm)
5
戻り誤差(μm)
3
繰返し精密度(μm)
3
寸法H(mm)
52
シリーズ
2
寸法A(mm)
47.2
寸法D(mm)
18.1
寸法E(mm)
20
寸法C(mm)
57
寸法I(mm)
7.6
適応アクセサリ
●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。
全長(mm)
110
質量(g)
150
測定範囲(mm)
0~10
使用温度範囲(℃)
0~40
目量(mm)
0.01
目盛
±0~100
測定力(N)
1.5以下
測定子直径(Φmm)
2.5
外枠径(mm)
56
ステム径(Φmm)
8
戻り誤差(μm)
3
繰返し精度(μm)
3
裏ぶた仕様
平(耳付裏ぶた同梱)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
目量0.01mm ダイヤル径Φ41mmの小型ダイヤルゲージです。
軸受部には宝石軸受を使用してます。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定 治具等の組み込み
目盛仕様
±0~50
全長(mm)
79
質量(g)
100
寸法H(mm)
40
目量(mm)
0.01
寸法A(mm)
31
寸法F(mm)
14
外径(Φmm)
42
寸法D(mm)
14
測定力(N)
0.4-1.5
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
47
寸法C(mm)
42
戻り誤差(μm)
±3
繰返し精密度(μm)
±14
0.01mm-1.0mm標準タイプダイヤルゲージ
測定範囲(mm)
1(4.0)
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.4以下
仕様
目量0.01mmの一回転未満モデル
全長(mm)
113
質量(g)
145
外枠径(mm)
Φ55
戻り誤差(μm)
5
指示誤差[全測定範囲](μm)
±10
繰返し精度(μm)
5
裏ぶた仕様
耳金付き裏ぶた
目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)
0.01
繰返し精密度(μm)
3
材質(ステム)
SK焼き入れ鋼
目盛面径を大きくし、読み取りやすくしたダイヤルゲージです。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。
超硬合金測定子を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
超硬測定子です。
リミット針を装着です。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色です。
裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
目量(mm)
0.001
測定範囲(mm)
0-1
タイプ
標準
測定力(N)
2.0以下
目盛仕様
0-100-0
戻り誤差(μm)
2
長針1回転(mm)
0.2
1/10回転隣接誤差(μm)
3
繰返し精度(μm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
指示誤差(mm)
【全測定範囲】±5
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。
裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。
ゼロ設定ボタン付き。5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定
最小表示(mm)
0.01
測定範囲(mm)
12.7
全長(mm)
120
質量(g)
110
電源
酸化銀ボタン電池 SR44
外径(Φmm)
57
測定力(N)
3以下
精度(mm)
±0.03
ステム径(Φmm)
8
応答速度
1.5m/秒以下
裏ぶた仕様
平板・耳金付き板(各1枚)
取扱説明書
(4.9MB)
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
測定子の振幅をダイヤル目盛へ表示します。
用途旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に。
測定範囲(mm)
0~10
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.5以下
仕様
裏フタ/耳金付
付属品
ハードケース
質量(g)
120
タイプ
標準
目盛仕様
±0-100-0
本体寸法(mm)奥行
45.5
ステム径(Φmm)
8
本体サイズ(mm)
全長105×全幅58×厚さ45.5
戻り誤差(μm)
7
指示誤差[全測定範囲](μm)
±18000
主な用途
旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に
長針1回転(mm)
1
1/10回転隣接誤差(μm)
10
本体高さ(mm)
105
特性
●標準形のダイヤルゲージです。●リミット針を装着しています。●ハードケース付です。
本体幅(mm)
58
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。
軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途多点測定や治具等の組み込みに
最小表示(mm)
0.01
目量(mm)
0.01
材質/仕上
本体:スチール。測定子先端:鋼
タイプ
標準
目盛
±0~50
測定力(N)
1.5以下
戻り誤差(μm)
6
長針1回転(mm)
0.5
繰返し精密度(μm)
5
文字盤寸法(mm)
42
取付軸径(Φmm)
8
測定力(N)
1.4以下
質量(g)
150
タイプ
目量0.1mmの1回転未満モデル
寸法H(mm)
18.5
寸法A(mm)
48
寸法D(Φmm)
52
寸法E(mm)
15.8
寸法B(mm)
65
寸法G(mm)
19
測定子
部品コード:ZS-017
寸法C(Φmm)
55
小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。
用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。
寸法H(mm)
5
寸法D(Φmm)
36.5
寸法E(mm)
10
寸法I(mm)
6.2
ステム径(Φmm)
8
測定子
部品コード:ZS-014
寸法C(Φmm)
39
裏ぶた仕様
平裏ぶた
取付径(Φmm)
(軸径)8
直径(mm)
(文字盤)39