- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- 0.2mmのおすすめ人気ランキング
0.2mmのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新15,807件の「0.2mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「0.1mm」、「0.2mmシート」、「0.2mm ピアノ線」などの商品も取り扱っております。
種類
産業機械用ケーブル
絶縁皮膜
2種
耐熱区分
120℃(E種)
高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
仕様
全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。
刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。
取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材
スティール全般
シャンク径公差
h7
TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
刃形
ストレート
表面処理
TiNコーティング
シャンク径公差
h7
刃径公差(mm)
0~+0.005
どこでも、すばやく簡易結束できます。さまざまな結束に使用することが可能です。
用途植木・コード等多用途の結束に。真っ直ぐなので使い勝手がいいです。園芸や工作に便利です。
全長(mm)
200
番手
18
線径(mm)
1.1
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
仕様
全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
品質管理のすぐれた日本製品で、豊富なサイズと厚み。業務用として大ロットでご用意しております。焼却しても、塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
用途様々な商品の梱包袋として、また厚めの素材は食品等にも適しています。
入数(枚)
100
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業など
タイプ
一般タイプ
主な用途
固定用
粘着力(N/10mm)
Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09
テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)
0.2
剥離紙
ポリラミ紙
特性
両面
グリーン購入法
適合
被着材の素材
紙
●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します
用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用
仕様
H/弱ねじれ
材質
HSS
ねじれ角(°)
118
コットン100%の綿球使用。
お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。
キトサン抗菌加工済。
紙軸タイプ。
寸法(mm)
76.5×1.5
全長(mm)
76.5±1.5
球径(Φmm)
4.7±0.2
材質
キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸
形状
涙型
タイプ
両綿
1個
¥4,860
税込¥5,346
翌日出荷
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質
塩化ビニル
色
透明
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)
300
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
青色の左右兼用パウダーフリーのニトリル手袋、厚みは0.2mm。ASTM規格認証商品。
用途車・機械の整備用、塗装用、掃除用、メンテナンス作業用として。
全長(cm)
24
材質
ニトリルゴム
色
青
厚さ(mm)
0.2
機能
消臭・防臭、耐油、軽量、伸縮性・柔軟性、耐久性、低発塵性、耐熱、防水・撥水、耐摩耗性、静電気防止
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
50
手袋の厚さ0.2mmによって 破れに強く、製品を保護します。濡れたり、油っぽい、または脂肪の多い 物体を扱うための安全なグリップを実現します。二重着用に最適: ゆったりとしたフィット感により、保温手袋や耐切創手袋の上からでも快適に着用できます。特殊な保護: EN 374 タイプ B 耐薬品性認証を取得しました。破れや裂けを防止する丈夫な仕様。拡張された袖口のデザインにより、前腕と手首の保護が追加されました。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。清掃、清掃、メンテナンス。包装とラベル貼り付け。冷蔵関連作業
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.2
色
ブルー
入数(枚)
50
機能
耐薬品、耐久性、耐切創
全長(cm)
30
左右区別
左右兼用
粉有無
粉なし
保温性に特化した独立気泡型農PO!
メーカー独自の5層構造を活かし、内層にエア(気泡)をプラスしたフィルムです。
エア(気泡)の断熱効果により保温性に優れています。
他社類似品と比較して収納時などの収束性に優れています。
用途ビニールハウスの被覆
厚さ(mm)
0.2
関連資料
カタログ資料(1.04MB)
サービス分類
オーダー・加工
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
刃径Φ0.5~Φ12まで刃厚0.1~6mmまで幅広くラインナップ致しました。刃径と首径の差を広く設定しているため、深溝加工にも対応可能となります。
用途用途
材質
超超微粒子合金
刃数
4枚刃
ねじれ角(°)
0
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー