1.25 圧着 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
398件の「1.25 圧着 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸 端子 圧着 工具」、「絶縁被覆付圧着スリーブb形 工具」、「圧着 工具 8sq」などの商品も取り扱っております。
裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用。 小型端子にも対応したコンパクトタイプ。 成形確認機構付で3つの適応サイズを持った圧着工具。
適合サイズ 0.3/0.5、1.25、2 仕様 【圧着マーク】0、1、2 質量(g) 290 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm) 180 材質 炭素鋼 質量(g) 310 使用範囲(mm2) 0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
用途電線に圧着端子の接続に 仕様 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量 コンパクト 堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ 適合端子 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
1丁ほか
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
全長(mm) 182 トラスコ品番 120-4513 質量(g) 270 最大荷重(N) 255(ハンドル) 使用範囲(mm2) 1.25/2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷


グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー 適合サイズ (ボルトカッター)M2.6~M5 適合サイズ(mm2) 0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,580 税込6,138
当日出荷

裸端子・PBスリーブ用ミニ圧着工具。軽量・コンパクト。 JIS適合品。握りやすいグリップ形状。圧着マーク付。
使用範囲(mm2) 1.25、2、5.5 全長(mm) 172 材質(本体) スチール 質量(g) 260 材質(グリップ) エラストマー樹脂
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm) 207 適合 0.3/0.5/1.25/2 トラスコ品番 367-8326 質量(g) 350 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ワイヤーストリッパーとカッターを内蔵
全長(mm) 180 仕様 カッター付、ストリッパー付 トラスコ品番 370-8195 幅(mm) 44 質量(g) 275 材質(グリップ) エラストマー 適合サイズ 1.25/2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷


仕様 連鎖型圧着端子用 エスコ品番 EA538CB 圧着範囲(mm2) 0.75、1.25、2
1個
31,600 税込34,760
翌日出荷

軽量&コンパクト設計で、手にソフトにフィットするポケットサイズです。 成形確認機構内蔵です。
用途絶縁被覆付閉端子の圧着。 全長(mm) 194 トラスコ品番 274-6344 質量(g) 285 端子 圧着端子(mm2)絶縁閉端子用/CE1、2、5
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)