1.25sq 端子のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
179件の「1.25sq 端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁端子」、「m4圧着端子」、「1.25sq 棒端子」などの商品も取り扱っております。
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウランキング1位
1パック(10個)ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフランキング2位
1袋(20個)ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)



銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフランキング5位
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
869税込956
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

スリーブ一体型で圧着作業が簡単に行えます。
用途バッテリーからの電源取出しに。材質端子:銅(スズメッキ)/スリーブ:PVCタイプ丸型圧着端子種別丸型圧着
1パック(8個)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック(100個)
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1セット(50個)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(106種類の商品があります)

裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に全長(mm)180材質炭素鋼質量(g)310使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798税込4,178
当日出荷

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)ほか
989税込1,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(416種類の商品があります)

1個ほか
27税込30
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(227種類の商品があります)



圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
1袋(20個)ほか
229税込252
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃、防水
1箱(100個)
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
1袋(20個)ほか
259税込285
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ(105種類の商品があります)

1個ほか
218税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

1巻ほか
1,998税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(264種類の商品があります)