1.5mm エンドミルのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
1,550件の「1.5mm エンドミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンドミル 2mm」、「1mm エンドミル」、「エンドミル シャンク径3mm」などの商品も取り扱っております。
耐摩耗性に優れた超硬2枚刃スクエアエンドミルです。独自の刃先設計により、鋭い切れ味を実現しました。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
全長(mm) 38.1 シャンク径(Φmm) 3.175 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm) 2.3 刃数 2 材質 超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm) 4 刃径(Φmm) 1.5 表面処理 無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°) 12 首下径d2(mm) 1.45 加工可能硬度 ~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°) 30 シャンク径公差(mm) h6 刃径公差(mm) 0~-0.02
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm) 2.3 刃数 4 材質 超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm) 4 刃径(Φmm) 1.5 表面処理 無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角 30° 首角γ(°) 12 首下径d2(mm) 1.45 加工可能硬度 ~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm) 0~-0.02
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数 2 材質 超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm) 4 刃径(Φmm) 1.5 ねじれ角 30° コーナー形状 ピンカド 刃径公差(mm) 0/-0.02
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質 超硬合金 刃先形状 刃先ギャッシュ当て 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力 2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質 コバルトハイス(高速度鋼) 刃数 4 刃径公差(mm) 0~+0.03 シャンク径公差(mm) h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。
材質 超硬 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.02 シャンク径公差 h6 首下角(°) 15
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質 超硬合金 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ピンカドタイプ 最大穴あけ能力 2D
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm) 1.5 刃数 2 材質 超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm) 4 刃径(Φmm) 1 表面処理 無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°) 12 首下径d2(mm) 0.95 加工可能硬度 ~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°) 30 シャンク径公差(mm) h6 刃径公差(mm) 0~-0.02
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途汎用 刃数 2 材質 極超微粒子超硬 形状 スクエア 被削材 炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金 表面処理 MSコーティング 刃先形状 ピンカド ねじれ角(°) 30
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm) 1.5 刃数 4 材質 超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm) 4 刃径(Φmm) 1 表面処理 無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角 30° 首角γ(°) 12 首下径d2(mm) 0.95 加工可能硬度 ~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm) 0~-0.02
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数 2 材質 超微粒子超硬合金 全長(mm) 45 シャンク径(Φmm) 4 刃径(Φmm) 0.3 ねじれ角 30° コーナー形状 ピンカド 刃径公差(mm) 0/-0.02
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数 2 材質 超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm) 4 刃径(Φmm) 2 ねじれ角 30° コーナー形状 ピンカド 刃径公差(mm) 0/-0.02
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
用途深彫加工に。 材質 超硬 刃数 2枚刃 ねじれ角 30θ 表面処理 AlCrNコーティング 関連資料 ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 シャンク径公差(mm) h6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数 2 材質 超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm) 6 刃径(Φmm) 6 ねじれ角 30° コーナー形状 ピンカド 刃径公差(mm) 0/-0.02
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工 材質 超硬合金 先端形状 ピンカド ねじれ角(°) 30 刃数 2 刃径公差(mm) 0~-0.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。 非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット 材質 超硬+ステンレス 先端角(°) 130 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)