1.5mpaのおすすめ人気ランキング

2026/02/26更新
5,971件の「1.5mpa」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1.5mpa 安全弁」、「フィルター付減圧弁」、「FRユニット」などの商品も取り扱っております。
内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。 代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。
材質 (補強層)合成繊維 長さ(m) 1 最高使用圧力(MPa) 1.5 耐圧(MPa) 1.5
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ブルドン管式の汎用的圧力計です。
トラスコ品番 758-4024 適合機種 BN-3R01H1 ケース形状 D枠(埋込型つば無し) 質量(g) 70 種類 汎用圧力計 接続ねじ R1/4 測定流体 空気 表示板径(Φmm) 50 圧力レンジ(MPa) 0~1.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷



ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状 メネジ取付用 適合流体 空気 ソケットorプラグ プラグ 最高使用圧力(MPa) 1 材質 鋼鉄(SUM24L) 接続方式 ワンタッチ式 使用温度範囲(℃) -20~80 耐圧力(MPa) 1.5
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。 ねじの種類 Rc 流れ方向 左→右 圧力計 なし 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G1/4 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:19、Y:17 最高使用圧力(MPa) 1.5 最小曲げ半径(mm) 55 ホース内径(Φmm) 6.3 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 65 材質(外被) 耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 6 補強層 4C ホース外径(Φmm) 14 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/150 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃)・水(0℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ 20 使用流体 空気
1個
4,498 税込4,948
取扱い終了
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。 質量(kg) 1.1 呼び径 15A 使用流体 圧縮空気 ドレン排出 フロート式 周囲温度(℃) 5~60 オートドレン仕様 オートドレン 入口ねじの種類 Rc 入口管接続口径 Rc1/2 出口ねじの種類 G 出口管接続口径 G1/4
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) アルミ 質量(g) 230 切替方式 2方向 電圧(V) AC200 材質(シール) ニトリルゴム 定格電圧(V) AC200 最高使用圧力(MPa) 1.5 オリフィス径(Φmm) 4 耐圧(MPa) 3(水圧にて) 使用流体 空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃) -10~40(凍結なきこと) 周囲温度(℃) -20~50 アズワン品番 64-7820-80
1個
2,050 税込2,255
当日出荷



静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。 仕様 電源コード収納ハンガー装備(左側面) 種類 小型静音 電源コード(m) 1.7 定格時間(分) 15 定格消費電力(W)(50/60Hz) 235/230 充填時間 約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa) 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz) 1400(50Hz)/1680(60Hz) 電動機(kW) 0.25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

軽量コンパクトな乾式コンプレッサー。適応流体:空気。吐出空気量:80L/min。馬力:1.5HP。最大圧力:0.78MPa。タンク容量:6L。本体サイズ:W345×D307×H357mm。質量:9.5kg
仕様 乾式(オイルレス)ブラシモーター 幅(mm) 345 質量(kg) 9.5 高さ(mm) 357 出力(kW) 1.12 種類 軽量、小型 使用温度範囲(℃) 5~40 奥行(mm) 307 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 830 定格電圧(V) AC100 タンク容量(L) 6 コード長さ(m) 3 定格電流(A) 9 最高圧力(MPa) 0.78 連続使用時間(分) 30 入力プラグ ポッキンプラグ 潤滑方式 オイルレス 運転音(dB) 97 吐出空気量(L/min) 80 コード種類 VCTF 1.25mm2×3芯
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体) アルミ 質量(g) 230 切替方式 2方向 使用温度範囲(℃) -10~40(結露無き事) 電圧(V) AC100 材質(シール) ニトリルゴム 定格電圧(V) AC100 最高使用圧力(MPa) 1.5 オリフィス径(Φmm) 4 接続方式 ねじ込み形式 耐圧(MPa) 3(水圧にて) 使用流体 空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃) -10~40(凍結なきこと) 周囲温度(℃) -20~50 アズワン品番 64-7820-79
1個
2,050 税込2,255
当日出荷

仕様 弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁 材質(本体) アルミダイカスト 質量(g) 1260 切替方式 5方向 規格 4F510-15 電圧(V) AC200 定格電圧(V) AC200 最高使用圧力(MPa) 1 耐圧(MPa) 1.5 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~60 周囲温度(℃) -10~60(凍結なきこと) アズワン品番 64-7821-81 流量 10.0C
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷