1.5t 5K 50A パッキンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「1.5t 5K 50A パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒート パッキン」、「10k-50a パッキン」、「50a パッキン」などの商品も取り扱っております。
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等 主成分 天然ゴム、SBR 厚さ(mm) 3 種別 フランジ用全面パッキン 使用温度範囲(℃) -50~70 規格 5K 耐熱性 硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間) JIS規格 K6380(AAD6040) 伸び(%) 250 引張強度(MPa) 3 硬さ(デュロメータA) 63 圧縮永久歪(%) 22(70℃、22時間)
1枚
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別 フランジ用全面パッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 ノンアスベスト 使用流体 水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 使用温度範囲(℃) -50~214 引張強度(MPa) (横方向)13.1 耐圧力(MPa) (使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性 (縦方向)11 圧縮率(%) 9(34.3MPa時) 復元率(%) 67(34.3MPa時) 密度(kg/m3) 1761 特性 耐熱性
1枚
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別 フランジ用全面パッキン 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -50~100 圧力(MPa[kgf/cm2]) 使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3) 1.81 適合流体 空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性 (縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%) 10.0(34.3MPa時)
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様 JIS5K仕様 特性 耐食性、耐塩素水性、耐薬品性
1枚ほか
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別 フランジ用全面パッキン 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -100~183 JIS規格 JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3) 1.84 引張強力(N/mm2) 24.1 耐圧力(MPa) 水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性 (厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%) 7(34.3N/mm2) 復元率(%) 65(34.3N/mm2)
1枚
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別 フランジ用中パッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -50~100 圧力(MPa[kgf/cm2]) 使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3) 1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 横方向17.0[170] 適合流体 空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性 (縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%) 10.0(34.3MPa時) 復元率(%) 57.0(34.3MPa時) 呼び圧力 10K
1枚
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 ノンアスジョイントシート 厚さ(mm) 1.5 使用流体 水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃) 150 耐圧力(MPa) (圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 呼び圧力 5K
1枚
43 税込47
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 EPDM(エチレンプロピレンゴム) 最高使用温度(℃) 120 最高使用圧力(MPa) 1 厚さ(mm) 3 呼び圧力 5K 種別 フランジ用全面パッキン
1枚
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用流体 水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃) 150 耐圧力(MPa) (圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 厚さ(mm) 1.5 呼び圧力 5K 種別 フランジ用全面パッキン
1枚
94 税込103
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚
72 税込79
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別 フランジ用全面パッキン 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -50~100 適合規格 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体 液体、ガス
1枚
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット 厚さ(mm) 1.5 材質 ノンアスジョイントシート 使用流体 水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃) 150 耐圧力(MPa) (圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 呼び圧力 10K
1枚
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚
46 税込51
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管 材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) 厚さ(mm) 3 タイプ JIS10K 使用圧力 10K 最高使用温度(℃) 100 呼び圧力 10K
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm) 2.0 使用温度範囲(℃) 水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番 64-7837-52
1枚
1,190 税込1,309
翌日出荷

1枚
77 税込85
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別 フランジ用中パッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -50~214 使用流体 水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa) (横方向)13.1 耐圧力(MPa) (使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性 (縦方向)11 圧縮率(%) 9(34.3MPa時) 復元率(%) 67(34.3MPa時) 密度(kg/m3) 1761 特性 耐熱性
1枚
99 税込109
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
139 税込153
当日出荷