- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 1/2 1/4 異径のおすすめ人気ランキング
1/2 1/4 異径のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新591件の「1/2 1/4 異径」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異径ネジ 1/4」、「1 16 継手」、「1インチ x3/4インチ PT異径ソケット」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
材質
SCS13A
形状
径違い六角ニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式
両ネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質
黄銅
形状
ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。
材質
ステンレス(SCS13A相当)
形状
径違い六角ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
材質
SUS316(SCS14)
全長(mm)
34
アズワン品番
64-7853-66
ねじ径Rc
1/2”×1/4”
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
材質
SCS13A
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質
黄銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×G(おねじ)
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
形状
異径ニップル
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
黄銅
接続ねじ種類
RXR
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
シール
ねじシール付
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
材質
SCS13A
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
規格
面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)
SCS13Aロストワックス
接続形状
ねじ込み
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304(SCS13)
全長(mm)
38
対辺(mm)
23
アズワン品番
64-7855-12
ねじサイズ
1/2"×1/4"
1個
¥810
税込¥891
当日出荷
D1とD2は、それぞれソケットの両端の外径となります。
材質
SUS304
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ブッシング・おすめすソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
形状
異径ニップル
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
RXR
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40