1トン台車のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「1トン台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重量物運搬台車」、「トン台車」、「パイプ 台車」などの商品も取り扱っております。
【NAC6-1275a・NTK6-1275】。 軽くて強いアルミ製台車 シンプル構造で修理も簡単にできます。 跡が付きにくいウレタンゴムキャスター(Φ152mm)。 単管パイプを四隅に差し込める設計で、資材の運搬も簡単にできます。 1m(Φ48.6mm)の単管パイプをご使用ください。※別売り。 キャスターがはまる構造で、スタッキングが可能です。 。 【FC4-0775・FC4-1275・FC6-1275】。 天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。
用途資材などの運搬作業
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ製台車6輪
単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能) コーナー部に保護用パッド付き。 6輪の内四隅の4輪はロック付き。またロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用 キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。 段重ねが可能です。 大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ウレタン ブレーキ有無 あり 材質(荷台) アルミ スタッキング可否
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大積載荷重1200kgのスチール製平床台車です。積み重ね保管が可能です。
トラスコ品番 855-0506 材質 本体:スチール 天板:スチール 車輪:ウレタン 長さ(mm) 1200 質量(kg) 64 高さ(mm) 311 材質(車輪) ウレタン 均等荷重(kg) 1200 荷台寸法(幅)(mm) 800 キャスター径(Φmm) 200 材質(天板) スチール 材質(荷台) スチール
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷

単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能) コーナー部に保護用パッド付き。 ロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用。 キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。 段重ねが可能です。 大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ウレタン ブレーキ有無 あり 材質(荷台) アルミ スタッキング可否
1台
95,980 税込105,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪) ゴム キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル 固定 ハンドル高さ(mm) 900 材質(車輪・金具) 鋳物 材質(ハンドル) スチール/メラミン焼付塗装 材質(荷台) スチール/メラミン焼付塗装
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

資材の運搬・ストックヤード・物流など、アイデア次第で使い方無限大。
仕様 連結棒:足場単管48.6mm配管用鋼管40A使用可能 材質 (フレーム)角鋼管、溶融亜鉛めっき仕上、(車輪)ウレタン<口径150mm> 長さ(mm) 300~4000 組立方法 17mmスパナで、台車を編成するフレームと単管パイプが接続できます。積載重量にあわせたフレーム数で組立願います。
1セット(2本)
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大積載荷重1200kgのスチール製平床台車です。積み重ね保管が可能です。
トラスコ品番 855-0505 材質 本体:スチール 天板:ベニヤ 車輪:ウレタン 長さ(mm) 1200 質量(kg) 55 高さ(mm) 311 材質(車輪) ウレタン 均等荷重(kg) 1200 荷台寸法(幅)(mm) 800 キャスター径(Φmm) 200 材質(天板) ベニヤ 材質(荷台) スチール
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。 頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルなし。
材質 スチール 車輪径(Φmm) 200 材質(車輪) ノーカーボングレーゴム 荷台寸法(幅)(mm) 775 材質(ハンドル) スチール/粉体塗装 特性 軽量 荷台寸法(奥行)(mm) 1225 材質(荷台) スチール/粉体塗装
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪) ゴム タイプ サイド付 材質(キャスター) ゴム キャスター種類 固定車2個,自在車2個 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に取付け。積載物の落下を防ぐ。
高さ(mm) 718
1セットほか
52,980 税込58,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーケン台車(6輪)
軽量設計の為スチール材なのに35kg 積載荷重は1000kgまでOK 車輪はウレタン素材でタイヤ痕少 6輪が自在式の為小回り◎ 溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い 単管パイプの収納も可能 専用のアタッチメント仕様で連結
車輪径(Φmm) 130 材質(車輪) ウレタン 表面処理 溶離亜鉛メッキ 荷台寸法(幅)(mm) 780 材質(車輪・金具) スチール 特性 軽量 荷台寸法(奥行)(mm) 1130 材質(荷台) スチール
1台
71,980 税込79,178
3日以内出荷

鉄の約1/2の重量で軽い初動で操作できます。スタッキング可能です。
用途鋼材など、重量物の運搬に最適 車輪径(Φmm) 150 荷台寸法(幅)(mm) 745 特性 スタッキング可 材質(荷台) アルミ
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積載面70×50cmで樹脂台車としては大きめサイズ。4輪自在キャスター・連結可能。4枚連結すれば120×120cmのパレットサイズになり大型品の運搬にも。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) ゴム 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 75 材質(荷台) PP(耐衝撃性) 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 連結可否
1台ほか
6,488 税込7,137
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーケン台車(4輪)
軽量設計の為スチール材なのに29kg 段積み可能でコンパクトに収納 積載荷重は800kgまでOK 車輪はウレタン素材でタイヤ痕少 4輪(オプション5輪)が自在式の為小回り◎ 溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い 管パイプをまとめて収納
仕様 (中央取り付け板)Φ100車輪取付用 材質 樹脂(コーナーカバー) 材質/仕上 SUS/ドブメッキ(ボルト) 車輪径(Φmm) 130 材質(車輪) ウレタン 表面処理 溶離亜鉛メッキ 荷台寸法(幅)(mm) 780 ストッパー 材質(車輪・金具) スチール 特性 スタッキング可、軽量、ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm) 1130 材質(荷台) スチール
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

光洋機械産業鋼製パイプ台車
1トンまで積載可能で重量物の運搬に最適。単管パイプ(Φ48.6×1M)を四隅に差し込んで使用。 Φ200ウレタン車輪(ダブルストッパー付)で段差も移動しやすく、跡が付きにくい。 幅が750mmなので狭い通路でも使用可能
用途長尺物・重量物搬送 車輪径(Φmm) 200 高さ(mm) 307.5 材質(車輪) ウレタン 荷台寸法(幅)(mm) 750 特性 ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm) 1200 材質(荷台) 鋼板(SS400)相当
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
仕様 自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム車 ブレーキ有無 あり 均等荷重(kg) 500 表面処理 メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具) スチール ブレーキ種類 ストッパー 材質(荷台) スチール 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール素材では驚きの軽量設計32Kg 連結式で長物に対応 スチール素材なので丈夫で頑強!! 車輪はウレタン素材でタイヤ減りが少ない 4輪が自在式のため、小回りがきく(キャスターΦ130) 溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い
車輪径(Φmm) 130 材質(車輪) ウレタン 材質(車輪・金具) スチール 特性 スタッキング可 材質(荷台) スチール
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。
材質 スチール 材質(車輪) グレーゴム タイプ 固定片袖 キャスター 自在×2個、固定×2個 ハンドル高さ(mm) 936 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 125 外装 ユニクロメッキ、全周ゴム 荷台上板厚さ(mm) 1.5 材質(荷台) スチール
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ハンドルパイプを外すことで平台車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。
用途ALCパネル等の運搬。 トラスコ品番 855-5561 セット内容 単管パイプ4本 材質 荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メッキ、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン 質量(kg) 57 車輪径(Φmm) 200 材質(車輪) ウレタン ブレーキ有無 あり 均等荷重(kg) 1000 床面高さ(mm) 314 荷台寸法(mm) 1201×767 ハンドル高さ(mm) 1220 ブレーキ種類 ストッパー 材質(ハンドル) スチール 特性 長尺物搬送、ハンドル着脱可、積み重ね可 2018年トラスコ掲載ページ 8 1011 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ 着脱式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
99,980 税込109,978
59日以内出荷

粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。自在車と固定車は組替え可能です。
材質 スチール 材質(車輪) ゴム車 材質(車輪・金具) スチール 材質(ハンドル) スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(荷台) スチール
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)