- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- 1斗缶 ノズルのおすすめ人気ランキング
1斗缶 ノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新100件の「1斗缶 ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1斗缶 つぶし」、「ペール缶 ノズル」、「缶注ぎ口」などの商品も取り扱っております。
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶
材質
ポリエチレン樹脂
適合
(口サイズ)40mm
タイプ
40mm凸
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。
凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶
適合
(一斗缶適用口サイズ)50mm
材質
ポリエチレン樹脂
質量(g)
19
タイプ
50mm凸
アズワン品番
65-2358-24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質
ポリエチレン
タイプ
40/50mm凸
RoHS指令(10物質対応)
対応
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。
凹んでいるものはO型が合います。
用途切り口がフラットなタイプの一斗缶
材質
ポリエチレン樹脂
適合
(口サイズ)50mm
型式
50mm
質量(g)
20
タイプ
50mm平
アズワン品番
65-2357-93
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
エア抜きパイプ付きでエンジンオイルがスムーズに流れて使いやすい。
オイル缶に取り付けできるから便利。オイル交換作業のマストアイテムです。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。
対応
3、4、18、20L缶対応
危険物の類別
非危険物
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油
材質
本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR
高さ(mm)
110
奥行(mm)
140
規格
JIS Z 1607のB型口金を適用
使用可能液体
油類のみ
適合
一斗缶、ペール缶
危険物の類別
非危険物
材質
スチール
寸法(mm)
355×365×H465
適合容器
一斗缶
危険物の類別
非危険物
EBM品番
5622600
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。
レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。
材質
バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
適合
ペール缶、一斗缶
寸法(mm)
70×55×150
接続口径
JISB型口金Φ40
質量(g)
290
バルブ形式
ボールバルブ(フルボア)
適合外径(Φmm)
40専用
バルブ径(Φmm)
15 (1/2)
接続口径(Φmm)
JIS型口金40
危険物の類別
非危険物
一斗缶などの注ぎ口での息継ぎを防止し、吹きこぼれを防止します。
材質
PE
内径×高さH(Φmm×mm)
40×100
1組(5個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番
321-8375
包装形態
個包装なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
一斗缶などの注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質
PE
全長(mm)
90
内径(Φmm)
40
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。
材質
スチール(粉体塗装)
ストッパー
あり
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.3MB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質
ポリエチレン
タイプ
40/50/70mm凸
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャップが置ける!。油、シンナー等の小分けに、その他各種液体にご利用いただけます。
材質
本体(ポリエチレン)、リング&キャップ(ポリプロピレン)
寸法(mm)
(一斗缶適合)40
包装形態
個包装タイプ
コード
418843
アズワン品番
65-2358-46
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
油・シンナー等の小分け作業に便利です。40mm口の一斗缶に適合します。装着時、製品の構造上少しきつめとなっております。また、缶の種類によっては適合しない種類もありますのでご注意ください。
用途一般的な一斗缶、小分け
材質
ポリエチレン樹脂
タイプ
シンナー用
寸法(mm)
40
適合
一斗缶(40mm口)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
用途塗料・シンナー用
適合
(口サイズ)40mm
型式
40mm
タイプ
40mm凸
1個
¥149
税込¥164
当日出荷