1枚刃エンドミルのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
143件の「1枚刃エンドミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ用エンドミル 1枚刃」、「アルミ缶カッター」、「サッシ 工具」などの商品も取り扱っております。
切削性に優れたアルミ加工用1枚刃エンドミル
用途側面加工。中仕上げ・仕上げ加工 刃数 1 材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材 アルミ合金展伸材 ねじれ角(°) 30 シャンク径公差(mm) h7 刃径公差(mm) 0~-0.1
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミサッシ加工専用のエンドミルです。
種別 1枚刃アルミサッシ用 材質 コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数 1 刃先形状 ピンカド 公差(mm) 0~-0.05 ねじれ角(°) 35
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1MAより刃長・全長を長くした深彫りタイプです
刃数 1 材質 ハイス(高速度鋼)HSS タイプ シャープコーナー 刃先形状 刃先ピンカドタイプ ねじれ角(°) 25
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)アルミ用エンドミル
切削性に優れたアルミ加工用エンドミル
材質 コバルトハイス 刃先形状 スクエア シャンク径公差(mm) h7
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アルミサッシ等の高速切削に適しています。 切りくずの排出性がバツグンです。
シャンク径(Φmm) 8 刃数 1 材質 ハイス(高速度鋼)HSS タイプ シャープコーナー 刃先形状 刃先ピンカドタイプ ねじれ角(°) 25
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工 材質 超硬合金 先端形状 ピンカド ねじれ角(°) 30 刃数 2 刃径公差(mm) 0~-0.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。
用途樹脂、アルミ合金の加工 材質 超硬(SMG) 刃数 1枚刃 全長L(mm) 50 表面処理 DLCコーティング シャンク径d(Φmm) 3
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数 2 公差 0~-0.030 コーナー形状 ピンカド 公差(mm) 0~-0.030 ねじれ角(°) 40 適合被削材種 銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)アルミ用EM
材質 コバルトハイス 刃先形状 スクエア
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 ねじれ角(°) 45 シャンク径公差(mm) h7 刃径公差(mm) 0~-0.0.3 材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数 2 仕様 荒加工・中仕上げ・仕上加工 ねじれ角 45°
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

S1Aシリーズより精密につくられており、より高品位な透明度の高い表面の仕上がりを実現します。15.000~60.000rpmまでの高精度スピンドルをご使用の場合はGEN2Bタイプを推奨します。拳動を安定させるための2つ目の溝とシャンク部に平面を施すことにより切り屑の流れを改善し、加工時のビビリと振動を抑制し熱の発生を抑え、表面の仕上げを一段と向上させます。
材質 超硬 刃数 1枚刃 刃形 右刃右ネジレ ねじれ角(°) 25° 関連資料 (2.4MB) シャンク径 6
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数 2 材質 超微粒子超硬合金 刃径(Φmm) 3 ねじれ角 30° コーナー形状 ピンカド 刃径公差(mm) 0/-0.02
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
刃数 2 材質 超硬合金 コーナー形状 ピンカド ねじれ角(°) 45 刃径公差(mm) 0~-0.02
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工 適合材 木質系材料 材質 超硬 主な適合機械 トリマー・ルーター・NCルーター
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数 2 公差(mm) 0~-0.030 ねじれ角(°) 30 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)