- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- 100sqケーブルのおすすめ人気ランキング
100sqケーブルのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新118件の「100sqケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「撚り線ケーブル」、「vct 5.5sq 3c」、「VCT5.5sq 4c」などの商品も取り扱っております。
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。
耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。
細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。
屋内外の移動用電気機器への配線。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
曲げ半径(mm)
(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨
材質(シース)
耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)
材質(絶縁体)
耐熱性ビニル混合物
材質(導体)
軟銅集合線
使用温度範囲(℃)
-30~105(固定時)
耐電圧(V/min)
AC3000
定格温度(℃)
75
定格電圧(V)
600
適合規格
電気用品安全法
難燃性
60°傾斜
撚り合
線心を円形により合わせ
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。
種類
難燃ケーブル
色
黒
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色
灰
種類
産業機械用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電力用でVVより許容電流大。
RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース厚(mm)
1.5
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
定格温度(℃)
60
難燃性
60度傾斜
編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)
種類
FA用ケーブル
色
黒
材質(シース)
耐熱性ビニル混合物
材質(絶縁体)
耐熱性ビニル混合物
導体
軟銅編組線(中心補強紐入り)
一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用
種類
電力ケーブル
芯数(C)
3
色
黒
規格
JIS C 3605
許容温度(℃)
(導体最高)90
定格電圧(V)
600
周囲温度(℃)
40
識別
黒、白(自然色)、赤
適合規格
<PS>E
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易
低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
芯数(C)
3
色
黒・白・赤
JIS規格
JIS規格C3605
RoHS指令(10物質対応)
対応
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。
売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別
天然ゴムシースケーブル
色
黒
素線径(mm)
0.45
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
適合規格
<PS>E
軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。
用途導線用天然ゴムシースケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。
可とう性に優れています。
口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。
難燃性です。
耐油性に優れています。
RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)
600
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
JIS規格
JIS C 3307
許容温度(℃)
(導体最高)60
材質(導体)
軟銅線
材質(絶縁体)
ビニル
仕様
鉛フリー