100v リモコン スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
756件の「100v リモコン スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤレス リレー スイッチ」、「リモコン 電源 スイッチ」、「コンセント スイッチ ワイヤレス」などの商品も取り扱っております。
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,570 税込1,727
当日出荷

仕様 接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形 2灯まで 白熱灯20~200Wまで、リモコン付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。リモコン壁付リモコンスイッチ 材質 プラスチック 白 寸法(mm) 幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出10 質量(kg) 0.2
1個
7,598 税込8,358
当日出荷



1個
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご家庭にあるテレビやビデオなどのリモコンの好きなボタンを登録して、リレーを操作することができる赤外線リモコン受信機です。外部に接続した機器をON/OFFするリレーを2個搭載しており、ボタンを押している間だけONする「連続出力モード」 、ボタンを押すごとにON→OFF→ON→・・・と切り替わる「反転出力モード」の2つのモードを選んで組み立てることができます。さらに送信機用の部品と基板もセットしており、これを簡易の小型の送信機として使うことができます。 【カスケード接続が可能】 複数台の受信機を使用し、親機となる受信機のみに赤外線受光モジュールを取り付け、電源と赤外線受光モジュールの信号を共通にすることでリモコンに対応するリレーの数を増やすことが可能です。
種類 工作キット 使用距離範囲(m) 約5 受信可能距離 約±30度 基板寸法(mm) 受信機側/50×70、送信機側/20×70 接点容量 AC100V・3A DC28V・3A 消費電流(mA) 受信機側/6(待機時)、80(リレーON時)、送信機側/0.1以下(待機時)、約20(動作時平均) 電源電圧(V) 受信機側/DC9~13(安定化不要)、送信機側/DC3-4.5(要安定化) 周波数 (中心)約38kHz 再生紙使用マーク 適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


共通説明SANWASUPPLYオリジナルのアプリ(SanwaConnect)を利用して機器を動作、管理ができます。 アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。 すっきりとしたデザインのWiFiスマートプラグです。 遠隔操作で電源のON/OFFが可能です。 Alexa、GoogleHome、IFTTTに対応しています。 SanwaConnectアプリ(Android・iOS)を使用し、どこからでもリモートコントロールが可能です。 スケジュール・タイマー機能付きのため、毎日のルーティーンに合わせて自由に電源をオン/オフ設定可能です。
ホワイト 使用温度範囲(℃) -10~40 規格 PSE適合、TELEC スイッチ 一括集中スイッチ コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格容量 12A125V合計1200Wまで 対応 (ネットワーク)2.46GHz 機能 遠隔操作・タイマー機能・スケジュール機能・アレクサ/グーグルホーム連携 アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 ストレート 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

■送信機 プラスチック製押ボタンZB5Rを搭載したハンディボックス。 人間工学に基づいたボディーデザイン ■受信機 1C接点リレー出力を搭載
セット内容 ハンディボックス(プラスチック製ヘッド付きワイヤレス・バッテリーレス押ボタンスイッチ同梱)、キャップ(黒色、押ボタンのヘッドに装着)、 受信機(DC24V、リレー出力1点付き、LED表示灯・ボタンなし)
1個
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマダコーポレーション無線コントローラー
トラスコ品番 811-7044 質量(g) 200 電源 単三電池2本
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスリモコンスイッチ DSR-1T
仕様 送信機登録数 100ID(約40億通りの内より各個別) 質量(g) 約110(ハーネス含まず) 電源 コイン形リチウム電池:CR2032×1個 使用周囲温度(℃) 0~50 動作表示 電波送信時:赤色LED点灯 電池寿命 1日8時間使用で9ヶ月 電波到達距離(m) 約10 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 送信間隔 押しボタン操作時出力 使用周波数(MHz) 314
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ワイヤレス通信で報知機器を制御 乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。
相対湿度 90%RH以下 (結露なきこと) 耐振動(m/s2) 加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010) 取付方向 正方向 取付場所 屋外、屋内 保護等級 IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 267×76×85(取付足含まず) 適合規格 RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵
1個
特価
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
ホワイト 定格 125V 15A 合計1500Wまで
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック製押ボタンZB5Rを搭載したモバイルボックス。人間工学に基づいたボディーデザイン。 10個の押ボタン・キャップのセット。 2C接点リレー出力を搭載したプログラマブル受信機。
構成部品 モバイルボックス(プラスチック製ヘッド付きワイヤレス・バッテリーレス押ボタンスイッチ同梱)。カラーキャップ(10色セット、押ボタンのヘッドに装着)。プログラマブル受信機(AC/DC24~240V、リレー出力2点、ボタン2点(登録とパラメータ設定用)、LED表示灯6点付き 接続台数 32台(送信機) 供給電源 24-240VAC/DC(受信機) 動作 500msモーメンタリー(受信機)
1個
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型サイズW40×L58×25.5mm。 安全面に配慮した端子カバー付(出力側のみ:入力側カバーもオプション対応です。) 取付けピッチ47.5mm。 外来サージ吸収に優れるバリスタ内臓。 動作確認が可能なLED表示付。
用途ヒータ制御。 業務用機器:調理器、自動販売機、冷凍、冷蔵庫。 産業用機器:成形機、恒温槽、印刷機、包装機械。 負荷電圧(V) 75~250 方式 ゼロニクス方式 操作電圧(V) 4~32 機能 バリスタ内蔵・LED表示付タイプ 入力電流(mA) 20以下 復帰電圧 1V以上 周波数(Hz) 45~65 漏れ電流(mA) 開路時:10以下(60Hzにて) 電圧降下(V) 閉路時:1.6以下(最大負荷通電時) 負荷電流(mA) (最小)100 動作時間 1/2サイクル+1ms以下 復帰時間 1/2サイクル+1ms以下 絶縁抵抗(MΩ) 入力-出力間:100以上(500V DCにて) 耐電圧 入力-出力間:4000V AC(1分間)、入力-ケース間:2500V AC(1分間) 耐振動(耐久) 10~55Hz(複振幅1.5mm、上下・左右・前後各方向) 耐衝撃(m/s2) 980以上 使用周囲温度(℃) -20~+80(低温で氷結、結露しないこと) 保存温度(℃) -20~+85(低温で氷結、結露しないこと) 動作方式 ゼロクロス ターンオン/オフ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスリモコンスイッチ DR-243R
仕様 登録台数:200ID、送信機登録可能台数:100台 質量(g) 約100 電源電圧 DC24V±10% 配線接続 リード線式 時間 オフディレー時間:500ms 消費電流(mA) 50以下 受信可能距離 約40m 出力接点 無電圧リレー接点 1c×3回路、AC125V0.4A (抵抗負荷)、DC30V2A以下(ワンショット/ラッチ切替式) 使用周囲温度(℃) -10~+50 動作表示 電源(状態)表示灯:赤色LED、受信表示灯:緑色LED RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 電波型式 特定小電力ワイヤレス
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

仕様 ワンボタンリモコン(順送り専用)、リモコン照明器具用送信機、Fit調色/調光調色タイプの場合:全灯→シーン1→シーン2→保安灯→消灯、調光タイプの場合:全灯→調光→保安灯→消灯 付属品 単三アルカリ乾電池2本、収納ケース(壁付可能) 材質 プラスチック(白色) 幅(mm) 170×36 質量(kg) 0.1 高さ(mm) 20 アズワン品番 64-9315-48
1台
1,798 税込1,978
当日出荷