1010jのおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
712件の「1010j」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建築用ホッチキス」、「工業用 ホッチキス」、「ホッチキス針 ステンレス」などの商品も取り扱っております。
1箱(5000本)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に 材質 軟鋼線材(Q235) 線材(幅×厚さ)(mm) 1.12×0.6
1箱(5000本)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トリガーを引くだけで簡単に打ち込むことができます。
用途椅子のレザー・布張りに。 ベニヤ張りに。 適合ステープル ・J1006~J1013・J1010-S~J1013-S 質量(g) 900 ステープル装填数 100 適合ステープル長さ(mm) 6~12 適合ステープル肩幅(mm) 12
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷


ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状 L型 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
435 税込479
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線10mmステープル(箱)
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。 ステープル幅(mm) 10 材質/処理 鉄/電気亜鉛メッキ 線材(幅×厚さ)(mm) 1.2×0.6
1箱(5000本)
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1箱(5000本)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線10mmステープル (SPパック)
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。 ステープル幅(mm) 10 材質/処理 鉄/電気亜鉛メッキ 線材(幅×厚さ)(mm) 1.2×0.6
1パック(800本)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



ザラザラ面の素材にピッタリ接着。
用途塗装鋼板への接着に。 石膏ボード、合板、コンクリートへの接着に。 適合用途 粗面 主なワーク パネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。 肩幅(mm) 10 材質 鋼線 表面処理 亜鉛メッキ 線材(幅×厚さ)(mm) 1.16×0.57
1箱(5000本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど 材質 外筒:SUS304/内筒:鋼管 仕上 鏡面(横目)
1本
特価
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (684種類の商品があります)