- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 10150-3000PEのおすすめ人気ランキング
10150-3000PEのおすすめ人気ランキング
2026/01/01更新3件の「10150-3000PE」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「18l缶」、「20ピンコネクター」、「10350-52A0-008」などの商品も取り扱っております。
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。AWG#24~#30の幅広いケーブルサイズに適合。特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式。従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性。はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状
仕様
接触部金めっき厚0.5μm以上
適合
コネクタ:MDRリセプタクル。ケーブル:AWG♯24~♯30。シェルシステム:MDRノンシールドシェルキット(ストレート型・ライトアングル型)
材質
ボディ:ガラス強化ポリエステル。シュラウド:銅。コンタクト:銅合金
電流(A)
最大0.5
電圧(V)
AC:最大150。DC:最大200
周囲温度(℃)
-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。はんだ付けプラグと通常の圧接型プラグに適合。組み立て性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造。グランドプレートによる効率的なシールド処理
仕様
グランドプレート付
材質
シェルボディ:ガラス強化ポリエステル。ラッチ:ポリエステル及びステンレス。ケーブルクランプ:ステンレス鋼
周囲温度(℃)
-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
適合パネル厚さ(mm)
2.0mm以下(ワッシャー厚含む)
適合コネクタ
MDRはんだ付プラグ。MDRプラグ
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])
0.20±0.05(2.0±0.5)